Per isolare edifici e per montare porte interne e esterne senza viti si possono utilizzare diversi tipi di prodotti, molti di questi sono a base di poliuretano. Abbiamo già parlato di come e perché si utilizza la schiuma poliuretanica ma quale schiuma poliuretanica Würth è la più adatta al tuo lavoro?
Quale schiuma poliuretanica è adatta al tuo lavoro?
Ogni schiuma poliuretanica Würth è studiata per essere adatta a specifiche situazioni. Ogni lavorazione infatti necessita di una schiuma PUR con determinate caratteristiche. Alcune lavorazioni possono richiedere una schiuma poliuretanica non espandente o non avere il limite dello spazio per il fissaggio, in altri casi può bastare una schiuma poliuretanica a bassa espansione o di altro tipo, magari ideale per zone umide e resistente alle intemperie e così via.
- Schiuma poliuretanica impermeabile è resistente ad acqua, muffe o alghe. Si differenzia in due tipologie, a seconda della permeabilità al vapore:
- Schiuma poliuretanica ad alta densità o a celle chiuse, ha una struttura chimica più compatta e rigida che la rende impermeabile. La schiuma espansa impermeabilizzante viene usata come impermeabilizzante e sigillante o sotto forma di pannelli rigidi per isolamento termoacustico.
- Schiuma poliuretanica isolante o a celle aperte, ha una struttura chimica meno compatta, che permette di combinare bassa trasmittanza termica e ottime capacità di isolamento termoacustico con permeabilità all’acqua in entrambe le direzioni. Questa schiuma poliuretanica è un ottimo isolante termico, infatti viene molto utilizzata per sigillare i serramenti.
- Schiuma poliuretanica ignifuga, o resistente al fuoco, che resiste all’esposizione prolungata ad alte temperature.
- Schiuma poliuretanica espansa, lavorabile a lungo prima di di indurirsi, viene utilizzata come isolante riempitivo per l’isolamento termico e come schiuma poliuretanica per coibentazione.
I prodotti a base di schiuma poliuretanica sono versatili e hanno più o meno le stesse caratteristiche ma possono essere specifici per alcuni tipi diversi di lavorazioni. Trova in un click il prodotto adatto al tipo di lavoro che fai.
Adesivo in schiuma per il montaggio tegole in poliuretano
Adesivo a base di poliuretano (vai al prodotto >) ad indurimento rapido e con elevate resistenze meccaniche
Specifico per il montaggio di tegole e coppi, compatibile con la maggior parte dei materiali edili (come per esempio calcestruzzo, tegole, coppi, legno, ecc.)
- resistenze meccaniche particolarmente elevate, ad alto potere fissante (18 N/cm2)
- eccezionale resistenza agli agenti atmosferici (p.es. vento, ecc.)
- Sistema di fissaggio rivoluzionario, rapido e pratico
- facilità e maneggevolezza abbinata ad una maggiore sicurezza di utilizzo
- resa in schiuma espansa liberamente: fino a 40 l
- resa in schiuma espansa in giunto: fino a 60 metri lineari in una fuga di 2,5 cm di diametro

Schiuma ad espansione monocomponente
EASY PUR è armato con la valvola di sicurezza collaudata dal TÜV, per il riempimento e fissaggio di telai di porte e finestre, attraversamenti di tubature, cavità murarie e per l’isolamento di giunti tra serramento, cassonetti per tapparelle, sottotetti, tra muratura e pareti/soffitti in cartongesso.
- Infilando il tubetto nell’apposito tappo, il beccuccio può essere riutilizzato anche dopo 2 – 3 settimane senza bisogno di pulizia
- Bomboletta stoccabile in posizione verticale ed orizzontale
- Valvola antiblocco garantita
- Resa: 40 l

Schiuma poliuretanica (PU) monocomponente per lavori di montaggio e di sigillatura
Caratteristiche principali per un uso professionale di questa schiuma poliuretanica monocomponente (vai al prodotto >) :
- dosaggio preciso
- impiego pulito ed accurato
- interruzioni senza bisogno di pulitura
- resa ca. 45 litri

Scopri di più sulle schiume PU per il montaggio di infissi, porte e finestre senza chiodi
Schiuma per pistola monocomponente B3 FLEX M12
La nostra nuova schiuma per pistola monocomponente B3 FLEX M12 è una schiuma poliuretanica elastica per la posa dei serramenti secondo UNI 11673-1.
Schiuma poliuretanica monocomponente flessibile, utilizzabile 12 mesi all’anno; indicata per il montaggio di controtelai e telai di serramenti in legno, PVC o alluminio, risponde ai requisiti tecnici della norma UNI 11673-1 ”Posa in opera di serramenti”.
La speciale formulazione permette di utilizzarla anche con temperature sotto zero, fino a -10°C. Permanentemente elastica, assorbe in maniera ottimale i piccoli movimenti strutturali e le vibrazioni, compensa le dilatazioni termiche dei supporti mantenendo inalterato l’isolamento termo-acustico. Bassa post-espansione dopo il raggiungimento dell’espansione massima. Ridotta pressione sul giunto.
Adesivo in schiuma monocomponente per pistola
La schiuma monocomponente per pistola PURLOGIC® Flex di alta qualità per l’isolamento dei giunti elastici ideale per produttori di finestre e dagli esperti del settore.
- Altamente elastica e flessibile
- Compensa il movimento strutturale evitando distacchi, rotture, ecc.
- Conserva la proprietà isolante nel tempo
- Evita la formazione di ponti termici
- Testata da enti di controllo
- Dotata di ottima adesione su molteplici superfici come cemento, pietra, PVC duro, metallo, intonaco, fibrocemento, poliestere, polistirolo e legno
- resa della schiuma espansa: fino a 18 l che corrispondono ad una fuga di circa 12,5 m di lunghezza (con larghezza 2,5 cm e profondità 7 cm)

Adesivo poliuretanico monocomponente, pronto all’uso, per l’incollaggio di pannelli isolanti
L’adesivo in schiuma PURLOGIC® è particolarmente indicato per l’incollaggio di pannelli isolanti in verticale. Questa schiuma poliuretanica bassa espansione permette un rapido ed affidabile allineamento dei pannelli isolanti e dei pannelli per le costruzioni a secco. Perfetto anche per i più attenti alle emissioni: bassissime emissioni (EC1+) e privo di solventi.
- riduzione dei tempi di lavorazione fino al 30%
- elevata presa iniziale anche con basse temperature
- impiego economico grazie al dosatore
- pareggia le irregolarità in modo ottimale
- bassa espansione per un rapido ed affidabile allineamento dei pannelli isolanti e dei pannelli per le costruzioni a secco
- resistente ad una varietà di solventi, colori e agenti chimici
Sigillante e adesivo da costruzione PU 40+
Con il sigillante e adesivo poliuretanico PU 40+ monocomponente tixotropico ad alto modulo elastico è adatto a diversi tipi di lavorazione, come adesivo per opere di lattoneria, tegole e coppi, per finiture interne, zoccolini, battiscopa, canaline ecc. ma anche per la sigillatura di crepe e fughe, condotti d’aria e giunti di raccordo.
- tixotropico con elevate proprietà di adesione e a rapido indurimento per l’incollaggio di molteplici materiali
- utilizzabile facilmente sia su superfici verticali e orizzontali
- non contiene solventi, non corrosivo, privo di silicone, inodore
- bassissima emissione di sostanze organiche volatili (scopri cosa sono)
- per giunti dilatazione soggetti a movimenti fino a 25%
Come rimuovere la schiuma poliuretanica dura?
Un ottimo prodotto da avere sempre a disposizione se si lavora con le schiume PU è il pulitore per schiuma PU indurita (vai al prodotto >), adatto per rimuovere tutte le schiume e i residui a base di poliuretano, anche quelle bicomponenti.
Compatibilità con un vasto numero di superfici, provalo su alluminio, acciaio, acciaio inox, PVC-duro, vetro, ceramica, granito, marmo e materie plastiche
- Stabile (altamente tixotropico)
- Efficace, sicuro e semplice
- Non corrode e non danneggia la superficie trattata



| E-Business
Buongiorno,
sono proprietario di una villetta in montagna – 1000 mt – provvista di “cappotto esterno “. La sigillatura tra il cappotto ed il piano stradale realizzata credo con malta si è consumata nel corso degli anni.e vorrei sostituira con resina poliuretanica più adatta. E’ una soluzione duratura, cosa potete consigliarmi ?
Grazie
Buongiorno Alfredo, per questo tipo di richieste ti consigliamo di rivolgerti a un professionista del settore. Il nostro blog propone informazioni tecniche destinate agli utilizzatori professionali dei nostri prodotti, ma non necessariamente adatte non al cliente finale. Buona giornata!