Costituito da un carrello con due forche anteriori in acciaio e da una barra di trazione, mediante un sistema di pompaggio, il trans-pallet manuale riesce a di sollevare e spostare da un punto la merce senza bisogno di un forte dispendio di energie umane.

Quanti tipi di transpallet esistono?
Esistono principalmente tre tipi di transpallet:
- Transpallet manuali: grazie a un sistema idraulico messo in funzione manualmente, il timone aziona il pompaggio e pertanto il sollevamento dei bancali di merce
- Transapllet semi elettrico: dispositivo elettrico per il sollevamento ma manuale nel trasporto
- Transpallet elettrico: tramite energia elettrica permette di percorrere distanze più lunghe in tempi brevi rispetto al transpallet manuale
- Transpallet pesatore: dotato di una bilancia, permette di pesare immediatamente la merce da trasportare.
Anche le forche sono fondamentali nella scelta del transpallet.
- Forche corte: una lunghezza di 80 cm, sono utilizzate principalmente dai trasportatori, perché manovrabili in maniera semplice anche in spazi ristretti
- Forche lunghe: lunghezza di 115 cm, sono consigliate per carichi sbilanciati o per pallet più lunghi di 80 cm
- mettere la leva in posizione di guida
- avvicinarsi frontalmente al pallet
- sollevare le forche fino all’elevazione consigliata
- avanzare sino al completo inforcamento del carico (pallet)
- quando si esegue una manovra, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente tra timone e pareti o scaffali.
Attenzione: ricordati di procedere sempre rivolti verso la direzione di marcia. Non camminare all’indietro, in particolare nelle vicinanze delle pedane di carico-scarico esterne. I carichi non devono impedire la visibilità al conducente del mezzo;
Il transpallet a mano di Würth: lo strumento che ti semplifica il trasporto merce
Il carrello per magazzino di (vai al prodotto >) è un transpallet a doppio rullo composto idi materiali resistenti: il corpo in acciaio, i rulli in poliuretano e le ruote direzionali in gomma. Semplice da utilizzare e maneggevole, i rulli d’invito ottimizzano i tempi di entrata e uscita dei pallet.
Anche il trasporto del mezzo è semplificato dalla maniglia timone con rivestimento in plastica. I tiranti fissi in acciaio forniscono una maggiore robustezza e una elevata affidabilità delle forche, proteggendo il carico durante il trasporto.
La velocità di discesa del carico è regolabile tramite leva e la valvola di sicurezza per non oltrepassare il carico massimo, evitano i danni strutturali e allo stesso carico trasportato.
La verniciatura invece è fatta a polvere per una finitura durevole e di qualità.