Indice
- Perché scegliere e consigliare il RAP
- 8 vantaggi del riscaldamento a pavimento
- Quali tipologie di impianti scegliere?
- Scegli il Benessere Termico
- Riscaldamento a pavimento VS termosifoni e ventilconvettori
- Differenze tra convezione termica o irraggiamento?
- Quanto costa un impianto di riscaldamento a pavimento?
- Configuratore
Riscaldamento a pavimento: perché e come consigliarlo ai tuoi clienti
Un sistema di riscaldamento a pavimento (o a pannelli radianti) presenta numerosi vantaggi rispetto agli impianti più tradizionali: scopri quali sono e perché consigliarli a ogni tuo cliente. Si parla anche di detrazioni fiscali…
Negli ultimi anni si sono sviluppate varie soluzioni per riscaldare abitazioni ed edifici. Una di queste è il riscaldamento a pavimento o a pannelli radianti: saprai già che si tratta di un sistema di riscaldamento a bassa temperatura che rilascia il calore attraverso superfici riscaldate. Superfici, appunto: questo tipo di impianti può essere applicato oltre che al pavimento anche alle pareti di casa.
Vantaggi del riscaldamento a pavimento:
- consumo energetico minore
- minori emissioni
- risparmio economico
- calore uniforme
Con un impianto di riscaldamento a pavimento la trasmissione del calore avviene soprattutto per irraggiamento. Per questo motivo la temperatura del sistema può essere tenuta a un livello decisamente più basso rispetto a quella degli impianti di riscaldamento tradizionali.
Di conseguenza, il consumo energetico è inferiore rispetto ai sistemi più vecchi: si riducono le emissioni responsabili dell’inquinamento ambientale e nello stesso tempo il tuo cliente potrà risparmiare a livello economico.
Quando proponi un sistema radiante fai leva sul comfort abitativo. Tra i principali vantaggi del riscaldamento a pavimento, c’è infatti una sensazione di calore molto gradevole. La superficie di scambio termico estesa rende il clima interno più confortevole, anche mantenendo bassa la temperatura media dell’impianto di riscaldamento. Lo sapevi che un solo grado in meno sul termostato può farti risparmiare fino al 10% sulle bollette?
7 vantaggi innegabili per scegliere (e per proporre) un impianto di riscaldamento a pavimento
Il tuo cliente è dubbioso sull’opportunità di installare un sistema di riscaldamento a pavimento? Ricordagli quali sono tutti i vantaggi da cui avrebbe un beneficio concreto e tangibile fin da subito. A volte sono troppi da ricordare, così abbiamo pensato di riassumerli in 7 punti che puoi trovare proprio qui di seguito:
- Comfort radiante uniforme in tutti i locali, grazie alla disposizione sull’intera superficie abitativa del sistema di riscaldamento a pavimento.
- Maggior benessere termico, grazie all’elevata percentuale di riscaldamento emesso tramite irraggiamento.
- Riduzione dei costi in bolletta grazie al risparmio energetico dovuto alle minori temperature d’esercizio rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali.
- Minor circolazione dell’aria comporta anche un movimento ridotto di polveri e pollini: un vantaggio da non trascurare se in casa c’è qualcuno che soffre di allergie o ha problemi respiratori.
- Completa disponibilità degli spazi per l’arredo senza fastidiosi e ingombranti corpi scaldanti. A differenze dei sistemi di riscaldamento tradizionali, non saranno necessarie nicchie o porzioni di pareti dedicate
- Minori dispersioni termiche lungo le tubazioni grazie alle basse temperature del fluido di riscaldamento.
- Compatibilità del sistema radiante con caldaie a condensazione, pompe di calore e impianti solari e integrabile con le più moderne centrali termiche, viste le basse temperature d’esercizio.
Impianti di riscaldamento a pavimento: quali tipologie scegliere?
Sul mercato esistono diverse tipologie di impianti di riscaldamento a pavimento. Il mondo Würth, infatti, propone il pannello Bugnato Top, il pannello Bugnato Standard, il pannello Neotermic, il pannello Top-Graf e il pannello Tacker: al momento della scelta ti suggeriamo di considerare le tue abitudini e la disponibilità economica del cliente finale.
SISTEMA BUGNATO TOP
CARATTERISTICHE IN PILLOLE
- Pannello in EPS, rivestito superiormente da un foglio in poliestere termoformato compatto di colore nero
- Bugne dotate di alettature per un rapido ed efficace bloccaggio del tubo
- Idoneo alla posa di tubi con diametro esterno 16-17mm
- Passo di posa 50 mm e multipli
- Marcato CE secondo UNI EN 13163
SISTEMA BUGNATO TOP-GRAF
CARATTERISTICHE IN PILLOLE
- Pannello in EPS additivato con grafite, rivestito superiormente da un foglio in poliestere termoformato compatto di colore nero
- Ottima prestazione isolante grazie alla presenza della grafite
- Bugne dotate di alettature per un rapido ed efficace bloccaggio del tubo
- Idoneo alla posa di tubi con diametro esterno 16-17mm
- Passo di posa 50 mm e multipli
- Marcato CE secondo UNI EN 13163
SISTEMA BUGNATO STANDARD
CARATTERISTICHE IN PILLOLE
- Pannello in EPS, rivestito superiormente da una pellicola in poliestere compatta di colore arancione
- Dotato di bugne per l’alloggiamento del tubo
- Idoneo alla posa di tubi con diametro esterno 16-17mm
- Passo di posa 50 mm e multipli
- Marcato CE secondo UNI EN 13163
SISTEMA TACKER
CARATTERISTICHE IN PILLOLE
- Pannello in EPS, rivestito superiormente da una pellicola in PET riflettente a maglie intrecciate per una migliore resa termica
- Provvisto di tracciatura a croce con reticolo 50 x 50 mm e 100 x 100 mm
- Fissaggio del tubo al pannello mediante l’utilizzo dei chiodi RAP
- Unione dei pannelli mediante apposita pellicola adesiva sporgente su un lato
- Marcato CE secondo UNI EN 13163
SISTEMA PREFORATO NEOTERMIC
CARATTERISTICHE IN PILLOLE
- Pannello in poliestere per la realizzazione di impianti radianti a basso spessore
- Dotato di bugne per il fissaggio del tubo RAP da 12 mm senza utilizzo di attrezzatura
- Parte inferiore autoadesiva per un rapido fissaggio del pannello alla superficie
- Dotato di fori che consentono al massetto di attraversare il pannello e di ancorarsi al sottofondo esistente, formando un unico strato rigidio
- Semplice sistema di collegamento tra i pannelli tramite sovrapposizione delle bugne laterali
- Libertà di posa del tubo grazie alle bugne predisposte a passo 50 mm (posa rettilinea) e a passo 70 mm (posa diagonale)
TUBO RAP
CARATTERISTICHE IN PILLOLE
- Tubo in polietilene reticolato PE-Xa, idoneo all’utilizzo in impianti di riscaldamento e raffrescamento.
COLLETTORE RIVER
CARATTERISTICHE IN PILLOLE
- lettore da 1’’ in ottone nichelato premontato per la distribuzione dei circuiti in impianti di riscaldamento a pavimento.
- Disponibile da 2 a 13 vie.
COLLETTORE RIVER PLUS
CARATTERISTICHE IN PILLOLE
- Collettore da 1’’ in ottone nichelato premontato e preisolato per la distribuzione dei circuiti in impianti di riscaldamento e raffrescamento a
pavimento. - Disponibile da 2 a 13 vie.
CASSETTA D'ISPEZIONE DA INCASSO
CARATTERISTICHE IN PILLOLE
- Cassetta in lamiera di acciaio zincato a caldo, di colore bianco RAL 9010 per l’alloggiamento dei collettori di distribuzione
- Adatta a diversi tipi di installazione, per tramezze con profondità min. 80 mm 110 mm.
STRISCIA PERIMETRALE
ADESIVA H 150MM
CARATTERISTICHE IN PILLOLE
- Striscia perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse da applicare lungo i muri e gli altri componenti edilizi che penetrano il massetto.
- Adatta ai panelli TOP, TOPGRAF, STANDARD e TACKER.
STRISCIA PERIMETRALE ADESIVA H 50MM
CARATTERISTICHE IN PILLOLE
- Striscia perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse da applicare lungo i muri e gli altri componenti edilizi che penetrano il massetto.
- Adatta al sistema ribassato NEOTERMIC.
TESTA ELETTROTERMICA
CARATTERISTICHE IN PILLOLE
- Servomotore a comando elettrotermico per l’apertura/chiusura in automatico di valvole termostabilizzabili.
- Con filetto M30x1,5.
GIUNTO DI DILATAZIONE DAUL
CARATTERISTICHE IN PILLOLE
- Giunto in polietilene espanso a cellule da applicare presso le soglie delle porte interne.
- A divisione di superfici superiori a 40 m² o con lati più lunghi di 8 m.
Riscaldamento a pavimento e termoregolazione
Il sistema radiante integrato
La proposta di Würth non si ferma al riscaldamento a pavimento: la termoregolazione, infatti, è un elemento fondamentale del sistema radiante.
Fornire anche i prodotti per la termoregolazione significa garantire un sistema completo a 360°, in cui ogni elemento si integra perfettamente con tutti gli altri.
Avere un sistema integrato vuol dire infatti completare il proprio impianto radiante con una termoregolazione dedicata, che ne possa regolare ed ottimizzare il funzionamento garantendo il massimo livello di comfort climatico e consumi energetici minimi.
Riscaldamento a pavimento VS termosifoni e ventilconvettori
Il calore di un impianto di riscaldamento a pavimento è il “migliore” che si possa avere? Se uno dei tuoi clienti ti fa una domanda simile puoi rispondergli con certezza, sì! Mostragli la tabella che trovi qui di seguito, perché è molto intuitiva.
La linea rossa A) mostra quale dovrebbe essere la curva di calore ideale di ogni ambiente, cioè una maggior temperatura a pavimento che diminuisce man mano che l’altezza aumenta. In altre parole, a partire dai 22° C a pavimento, il calore diminuisce man mano che si sale verso il soffitto.
Ebbene, la curva che più si avvicina alle condizioni ideali è quella in verde, la B), che rappresenta il modello degli impianti di riscaldamento a pavimento.
Come puoi vedere, le curve C) e D) hanno un andamento contrario alle prime due. Gli impianti a radiatori, con i termosifoni, offrono una temperatura minore nelle parti e nelle altezze più importanti dell’ambiente, concentrando l’aria calda nelle zone più alte dell’ambiente. Questo comportamento è ancora più accentuato nel caso di impianti a ventilconvettori, come mostrato dalla curva D).
Convezione termica o Irraggiamento: che differenze ci sono?
Il tuo cliente fa confusione tra convezione termica e irraggiamento? Spiegagli con parole semplici che la prima è il sistema di scambio di calore dei più tradizionali impianti di riscaldamento.
I due grafici che trovi qui sotto ti mostrano visivamente come cambia la distribuzione del calore in una stanza in base all’uso di radiatori tradizionali o in base a un sistema di riscaldamento a pavimento.
La convezione si ha quando le particelle di un materiale, oltre a trasmettersi calore, si spostano. Quindi non si verifica solo uno scambio di energia ma anche un vero e proprio movimento di materia. Si parla, infatti, di moti convettivi.
Nel caso di termosifoni e ventilconvettori l’aria all’interno di una stanza viene riscaldata proprio attraverso i moti convettivi, cioè grazie alle “micro-correnti” di aria calda che salgono verso l’alto e di aria fredda che scendono verso il basso. Con il conseguente spostamento di polveri e di allergeni.
La conduzione termica è il passaggio di calore attraverso un solido, mentre l’irraggiamento è il nome è usato per definire il passaggio di calore attraverso onde elettromagnetiche.
I sistemi di riscaldamento a pavimento, che operano appunto attraverso la conduzione di calore e l’irraggiamento, producono moti convettivi praticamente nulli, grazie alle temperature in generale più basse a cui lavora tutto l’impianto e alla sua estensione.
Ovviamente il benessere termico offerto dagli impianti che operano per conduzione/irraggiamento è migliore rispetto a quelli che usano sistemi di convezione.
Quanto costa un impianto di riscaldamento a pavimento?

Il costo di un impianto di riscaldamento a pavimento e la sua posa possono variare in base ad alcuni parametri, tra cui l’estensione dell’impianto stesso e il tipo di materiale che deciderai di usare.
Proprio per questo motivo, Würth ha creato un gruppo di specialisti di termotecnica che, insieme all’Ufficio Tecnico, supporta i venditori con affiancamenti, scuole prodotto e consulenze tecniche. Riuscirai, insieme al tuo cliente e con il nostro aiuto, a valutare al meglio tutti i pro e i contro (se davvero ce ne sono) di un impianto di riscaldamento a pavimento.
Riscaldamento a pavimento: una soluzione per ogni esigenza
Nonostante esistano degli ammortizzatori fiscali, l’idea di installare un impianto di riscaldamento a pavimento potrebbe spaventare alcuni dei tuoi clienti, non troppo felici di affrontare ristrutturazioni che potrebbero essere lunghe e impegnative.
Il tuo cliente vorrebbe installare l’impano di riscaldamento a pavimento ma non ha molto spazio in casa?
Se questa è una delle domande più tipiche che ti rivolgono i clienti, allora devi sapere che Würth ha messo a punto alcune soluzioni in grado di soddisfare praticamente qualsiasi esigenza.
Vuoi sapere quali sono i prodotti che ti servono per realizzare un impianto di riscaldamento a pavimento di questo tipo?
CONFIGURATORE RAP
Il configuratore per il riscaldamento a pavimento permette di configurare il tuo impianto di riscaldamento a pavimento, in base al tipo di pannello, alle superfici da riscaldare e alla scelta dei collettori e degli elementi accessori. Seguendo 5 semplici step e inserendo le informazioni del tuo progetto, il configuratore si occuperà di effettuare i diversi calcoli e fornire una lista materiale: si potranno aggiungere i prodotti direttamente al carrello e concludere l’ordine.




| E-Business