I raccordi per tubi sono spesso un terribile rifugio di batteri e sporcizia, portando alla presenza di cattivi odori provenienti dalle tubature. Con il giusto raccordo a U con azione anti ristagno puoi garantire ai tuoi clienti delle tubature più sicure e libere dai cattivi odori.
Würth ha pensato a uno speciale raccordo per tubi antiristagno, dal caratteristico terminale a “U”, che favorisce la circolazione dell’acqua all’interno del circuito. In questo modo se ne impediscono accumoli e si limita quindi uno dei principali fattori per la proliferazione del batterio Legionella pneumophila, causa dell’infezione polmonare nota come Legionella.
Raccordo per tubi antiristagno: tutti i vantaggi della scelta di un terminale a “U”. Ecco perché preferirlo nelle reti-idrico sanitarie in serie e ad anello.
I raccordi per tubi antiristagno possono essere la soluzione ideale contro la legionella, perché sono in grado di assicurare una circolazione continua e ordinata dell’acqua, evitandone la stagnazione e garantendone un ricambio frequente.
La scelta di questi terminali a “U”, o raccordo a U, garantisce una serie di vantaggi davvero rilevanti, in quanto:
- si verificano perdite di pressione di gran lunga inferiori rispetto alle reti con raccordi a “T”.
- Per le reti ad anello possono essere usati tubi dai diametri più piccoli, visto che l’acqua può fluire da due lati fino al punto di erogazione.
- si può avere un proseguimento diretto della linea, senza l’uso di un raccordo a “T” (per esempio in caso di reti in serie e ad anello).
LE CARATTERISTICHE DEL TERMINALE A "U" DOPPIO
- 2 viti in acciaio a testa cilindrica bombata M5;
- rondelle in poliammide per il fissaggio insonorizzato ai supporti preforati.
Per l’allacciamento di rubinetteria o elementi impiantistici prova anche il terminale doppio a Prineto >
Particolarmente indicato per il collegamento alla rubinetteria di docce e vasche, consente il proseguimento diretto della linea senza l’utilizzo di un raccordo a “T”. Evitandone la stagnazione e garantendone un ricambio frequente, garantisce la riduzione di perdite di pressione molto.
Raccordo per tubi antiristagno con terminale a “U”, un presidio in più contro la legionella.
La legionellosi è un’infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila. L’habitat ideale per questo organismo è rappresentato dagli ambienti acquatici naturali e artificiali, meglio se caldi, con temperature tra 32° e 45°. Anche le linee di acqua fredda sono sufficientemente ospitali. Inoltre, il batterio è in grado di risalire dalle condotte cittadine e dagli impianti idrici degli edifici, come i serbatoi, le tubature, le fontane e le piscine.
Proprio per questo motivo è indispensabile progettare e gestire l’impianto di acqua sanitaria prestando attenzione a ogni casistica. Esistono delle zone critiche negli impianti idrosanitari: all’interno delle tubazioni, in tratti chiusi, nei serbatoi di accumulo, nei bollitori, nei soffioni della doccia, nei terminali di distribuzione e, in generale, in ogni contesto in cui è presente acqua stagnante.







| E-Business