Il cartongesso è un materiale versatile e che aiuta in restaurazioni e in case di nuova costruzione a dividere gli spazi in maniera semplice e veloce. Leggero e facile da montare, è perfetto per tantissime funzioni. Ma come si fa un buon montaggio di lastre su cartongesso? Il cartongesso nasce negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo e da allora ha preso sempre più piede anche in Europa. La lastra di cartongesso è formata da gesso disidratato rivestito con cartone e, in base a questo strato e alla sua forma e spessore, cambia la durezza del cartongesso e quindi i suoi usi.
Quali sono gli step da fare per il montaggio di lastre in cartongesso?
- Taglio dei pannelli
- Rifinitura dei bordi
- Montaggio dei pannelli con chiodi o viti
- Rifinitura delle giunture e delle lastre
- Rifinitura degli angoli interni ed esterni
- Proteggere il muro dall’umidità
Come montare il cartongesso
Per montare il cartongesso è fondamentale assicurarsi di avere tutti gli strumenti professionali adeguati:
- decidi dove posizionare la parete e traccia una linea guida
- monta la struttura metallica partendo dal pavimento
- fissaggio delle lastre di cartongesso, fissare la pannellatura alla struttura metallica con le viti per alluminio. In questa fase è necessario inserire il materiale isolante.
- finitura e rasatura


Utilizzando un avvitatore elettrico o a batteria eviterai di creare rigonfiamenti sulla lastra.


Fissaggio su profili rinforzati (spessore a 0,6 mm) con viti autoforati o fissaggio di lastra con vite a nocciolo rinforzato? Scegli le viti che preferisci!

- Fissaggio rapido con graffarice pneumatica
- Vite a testa autosvasante per lastre in fibrogesso
Quali sono i prodotti Würth necessari per il montaggio delle lastre in cartongesso?
Vuoi conoscere tutti i prodotti per la lavorazione del cartongesso? Sfoglia il catalogo e leggi gli articoli correlati!








| E-Business