Skip to main content

Le nuove punte Quadro-L Plus rappresentano un’evoluzione significativa nel campo della foratura professionale, offrendo performance idonee a soddisfare tutte le esigenze. Le abbiamo già presentate qui.

Progettate per garantire prestazioni eccellenti su materiali da costruzione come calcestruzzo, calcestruzzo armato, mattoni pieni o forati, muratura e pietra (granito e porfido), queste punte si distinguono per innovazione e affidabilità: NATE PER RESISTERE. DUREVOLI PER NATURA.

Qual è l’approccio corretto all’utilizzo delle punte per forare muratura e materiali da costruzione?

Quando si tratta di forare materiali duri come calcestruzzo armato, pietra naturale o muratura, la scelta della punta da trapano giusta può fare la differenza tra un lavoro rapido e preciso e un’operazione frustrante e inefficace. Con così tante opzioni sul mercato, come si può essere sicuri di selezionare lo strumento migliore? In questa guida pratica, esploreremo i fattori da considerare e spiegheremo perché le punte Quadro-L Plus rappresentano una scelta eccellente per ogni professionista.

  1. Conosci il materiale che devi forare

Il primo passo per scegliere la punta giusta è identificare il materiale su cui lavorerai. Non tutte le punte sono adatte a tutti i tipi di superfici:

  • Calcestruzzo armato: richiede una punta robusta con taglienti in metallo duro che resistano all’impatto sui ferri d’armatura.
  • Muratura e mattoni: preferibili punte con una geometria che assicuri precisione senza scheggiature.
  • Pietra naturale come granito o porfido: necessitano di punte ad alta resistenza all’usura.
Calcestruzzo Cellulare poroso

Le punte Quadro-L Plus primeggiano su tutti questi materiali grazie alla loro geometria simmetrica a quattro taglienti e all’elica alternata ottimizzata per la rimozione della polvere.

  1. Scegli la punta in base alle prestazioni richieste

Considera quanto tempo hai a disposizione e quanto deve durare la punta:

  • Velocità di foratura: per lavori rapidi, le punte con un design ottimizzato per lavorare a roto-percussione come le Quadro-L Plus sono l’ideale.
  • Durata: le punte in metallo duro di alta qualità Würth offrono una durata maggiore rispetto alle punte tradizionali.
  • Precisione: una punta autocentrante, come la Quadro-L Plus, facilita l’avvio del foro prevenendo slittamenti su superfici dure e lisce.
  1. Utilizza il trapano giusto

Anche la punta migliore può essere inefficace senza un trapano adatto. Le punte Quadro-L Plus sono progettate per essere utilizzate con trapani dotati di attacco SDS-plus, che garantiscono:

  • Un montaggio rapido e sicuro della punta.
  • Massima trasmissione della potenza per una foratura efficace.
  • Riduzione delle vibrazioni e un miglior il comfort dell’operatore.
Martello perforatore H 26-MLS 57082051

Martello tassellatore H 26-MLS

Cod. art. 57082051

NEL CARRELLO
  1. Effettua la manutenzione alle tue punte per prestazioni costanti

Una buona manutenzione può prolungare significativamente la vita delle punte:

  • Pulizia: rimuovi regolarmente la polvere e i residui accumulati durante l’uso.
  • Controlla l’usura: verifica che i taglienti siano ancora affilati e integri e la tacca di usura sia ancora visibile.
  • Stoccaggio: conserva le punte in un luogo asciutto per evitare danni da umidità o corrosione.

Le punte Quadro-L Plus, grazie ai loro materiali di alta qualità, richiedono meno manutenzione e mantengono le loro prestazioni più a lungo.

  1. Perché scegliere le punte Quadro-L Plus

Tra le opzioni disponibili sul mercato, le Quadro-L Plus si distinguono per:

  • Geometria innovativa: la particolare struttura della testa con quattro taglienti in metallo duro disposti a 90° garantisce forature precise anche nei materiali più difficili.
  • Efficienza superiore: l’elica alternata assicura robustezza e una rapida rimozione della polvere, migliorando la velocità, riducendo l’usura ed evitando rotture improvvise.
  • Versatilità: perfette per calcestruzzo armato, muratura, mattoni pieni o forati, granito e porfido.
  • Durata: una vita utile superiore del 30% rispetto alle punte standard e meno necessità di sostituzioni frequenti.
PunteMuroQuadroL-02493

La scelta della punta giusta non è mai stata così semplice. Con le punte Quadro-L Plus ogni professionista può contare su precisione, velocità ed efficienza senza compromessi per affrontare con successo anche le sfide più impegnative. Investire in strumenti di qualità significa risparmiare tempo, ridurre i costi e ottenere risultati impeccabili.

Pronto a fare il passo successivo? Scopri le punte Quadro-L Plus e rivoluziona il tuo modo di lavorare!

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento