Nel mondo della lavorazione dei metalli, precisione, affidabilità e velocità sono requisiti fondamentali. Con le nuove punte elicoidali SMARTSTEP di Würth, la foratura raggiunge un livello superiore grazie a una combinazione unica di tecnologia avanzata e materiali di alta qualità. Progettate per garantire prestazioni eccezionali, queste punte sono l’alleato perfetto per i professionisti che affrontano ogni giorno sfide tecniche e operazioni di foratura impegnative.
Dalla geometria a gradini brevettata alla loro capacità di forare con velocità e precisione materiali come acciaio inox, titanio e leghe con elevata resistenza, queste punte rappresentano la scelta ideale per chi cerca affidabilità, precisione e durata. In questo articolo esploreremo le caratteristiche innovative delle punte SMARTSTEP, i vantaggi che offrono e le applicazioni in cui brillano di più.
Caratteristiche principali delle punte SMARTSTEP
• Tecnologia SMARTSTEP: la geometria a gradini irregolari della punta consente fori circolari precisi senza necessità di preforatura o bulinatura, riducendo i tempi di lavorazione e aumentando l’efficienza.
• Materiali di alta qualità: due tipologie di punte! Le prime sono realizzate in acciaio super rapido HSS, ideali per forare su una vasta gamma di materiali, tra cui acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm², ghisa, alluminio, plastica e legno.
La seconda tipologia sono punte realizzate in acciaio al cobalto (5%) HSCo. Queste sono ideali per forare materiali più resistenti come acciaio inox, acciaio resistente alla corrosione e titanio.
• Codolo a tre lati: il codolo a tre lati assicura una presa salda nel mandrino, evitando slittamenti e garantendo un trasferimento ottimale della forza durante la foratura.
Vantaggi nell’utilizzo delle punte SMARTSTEP
• Foratura precisa: la speciale geometria della punta permette una foratura rapida e precisa, riducendo al minimo le vibrazioni e lo sforzo richiesto, migliorando così l’esperienza dell’operatore.
Foro con punta elicoidale tradizionale vs Foro con punta SMARTSTEP
• Versatilità: adatte per l’utilizzo su diversi materiali, queste punte sono ideali per applicazioni che spaziano dalla carpenteria metallica alla lavorazione del legno, offrendo risultati eccellenti in ogni contesto.
• Durata prolungata: grazie alla qualità dei materiali e alla progettazione innovativa, le punte SMARTSTEP offrono una durata superiore rispetto alle punte tradizionali.

Come aumentare la durata della punta?
Per aumentare la durata della punta e per garantire un foro preciso è indispensabile usare olio da taglio o olio raffreddante. Per questo consigliamo l’Olio da taglio Cut & Cool oppure l’Olio raffreddante emulsionabile.
Applicazioni consigliate delle punte SMARTSTEP
Le punte SMARTSTEP sono particolarmente indicate per:
• fori per rivetti e perni filettati.
• foratura di lamiere e materiali con profilati sottili, come profilati in alluminio o finestre.
• lavorazioni su un’ampissima tipologia di materiali.




| E-Business