Dopo mesi di intenso utilizzo, per le imbarcazioni è tempo di manutenzioni e rimessaggio, in attesa del ritorno della bella stagione. Le operazioni più richieste in cantiere includono quindi la pulizia dello scafo, la rimozione delle incrostazioni e la protezione del motore. Per ottimizzare tempo e fatica con la garanzia di risultati ottimali servono però gli strumenti giusti. Ecco allora tutto il necessario per eseguire un lavoro a regola d’arte.
Le principali operazioni di pulizia e manutenzione sotto la barca prima del rimessaggio invernale
Come ogni anno in cantiere è pieno di imbarcazioni in attesa di rimessaggio. Sono state utilizzate per mesi e ora necessitano di una manutenzione profonda, prima del ricovero invernale. Le attività principali si concentrano sulla pulizia sotto la barca e nel dettaglio prevedono tre fasi.
Addio denti di cane e incrostazioni vegetative: in un solo gesto le superfici torneranno pulite e brillanti
I nemici numero uno degli scafi di imbarcazioni e gommoni sono conchiglie, denti di cane e incrostazioni vegetative che, se non rimosse, possono corrodere la superficie e creare anche danni importanti. In questi casi il prodotto indispensabile è un detergente per barche dalla formulazione green. Elicus ECO maritime cleaner (vai al prodotto >) è realizzato esclusivamente con materie prime di origine vegetale e contiene tensioattivi rapidamente biodegradabili. È indicato per la pulizia di chiglie ed è ottimo per rimuovere conchiglie e denti di cane, sia da gommoni, sia da barche in vetroresina. A questo è importante abbinare un detergente universale utile per eliminare concentrazioni vegetative anche ostinate. Ne esistono molte versioni, dai detergenti strong super concentrati in grado di rimuovere lo sporco intenso senza sforzo a shampoo 3 in 1 capaci di garantire pulizia, brillantezza e manutenzione in un solo passaggio. Ci sono poi prodotti specifici per sciogliere grasso e resina ad alta resa: pur essendo estremamente efficaci, sono delicati sui materiali e non rischiano quindi di danneggiarli.
Tutto il necessario per rimuovere il calcare e pulire a fondo prese a mare e WC
Un buon detergente anticalcare è la soluzione ideale per sciogliere incrostazioni di calcare ma anche accumuli di sporco, unto e macchie minerali. Per un’azione profonda ed efficace ti consigliamo di munirti anche di detergenti universali multiuso adatti a più superfici. Le formule studiate per asportare sporcizia, grassi e polvere garantiscono risultati eccellenti con poche quantità di prodotto e il minimo sforzo.
Dai lunga vita e massima protezione al motore grazie a prodotti lavamotori e protettivi benzina e diesel
Che sia un motore fuoribordo, entrofuoribordo o entro bordo poco importa, tutti hanno bisogno di una corretta manutenzione prima di essere messi a riposo per i mesi invernali. Per prima cosa ti servirà quindi un detergente lavamotori, possibilmente a base acquosa. L’alto potere sgrassante e pulente asporta velocemente grassi, film oleosi e sporcizia varia, senza intaccare le superfici in plexiglass, vetrate o verniciate. Procurati poi del grasso marino universale (scopri di più >), per acqua dolce e acqua salata. Migliorando le condizioni di funzionamento dei meccanismi meccanici che richiedono periodica lubrificazione, consente di ridurre la frequenza di ingrassaggio anche sulle imbarcazioni ad uso intensivo.
Per proteggere i motori e mantenere il funzionamento originario a lungo serve infine un ottimo protettivo, specifico per motori a benzina o diesel. Evitando la formazione di depositi, ripristina la perfetta efficienza e pulizia del motore, a vantaggio anche di consumi e prestazioni.




| E-Business