Scopri l’estrema versatilità del tassello SHARK®UR 10, progettato per garantire fissaggi in sicurezza su una vasta gamma di materiali edili! Questo prodotto è ideale per fissaggi medio-leggeri e si adatta perfettamente a calcestruzzo, mattoni forati e pieni, calcestruzzo cellulare e molto altro. Perfetto per installazioni di serramenti, SHARK®UR 10 è la soluzione ideale anche per fissare profilati, mensole, sottostrutture per facciate, travi e doghe in legno, staffe e guide in metallo, angolari, armadi a muro e scaffali. Testato su oltre 60 tipologie di mattoni, compreso il calcestruzzo cellulare, rappresenta la scelta sicura e versatile per ogni progetto oltre a garantire un grande risparmio di tempo ed energie.
Versatilità
- Testato e approvato su più di 60 mattoni diversi, inclusi calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)
- Un unico tassello per una moltitudine di applicazioni e materiali diversi
- Ad espansione asimmetrica, garantisce un’ancoraggio efficace in tutte le direzioni
Risparmio di tempo:
- Montaggio passante che semplifica e velocizza il processo di installazione
- Vite e tassello preassemblati nella stessa confezione, per tempi di preparazione ridotti
- Geometria del corpo in plastica studiata nei minimi particolari, per evitare l’espansione precoce del tassello durante l’inserimento
Lo SHARK®UR 10 è stato testato e approvato su più di 60 mattoni diversi e su calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare), offrendo il vantaggio di essere un unico tassello per una moltitudine di applicazioni e materiali diversi.
Essendo un tassello ad espansione asimmetrica, offre il vantaggio che l’ancoraggio avviene in tutte le direzioni, permettendo una tenuta estrema. Le alette anti-rotazione impediscono la rotazione a vuoto durante l’avvitamento. Anche l’intaglio AW®40 è particolare, brevettato per garantire un avvitamento sicuro e deciso.
Il tassello SHARK®UR 10 risponde alla Valutazione Tecnica Europea ETA-08/0190 per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura ed è Marchiato CE.
Ad ogni modello, la sua testa:
Il tassello SHARK®UR 10 è disponibile in acciaio zincato bianco per ambienti interni asciutti e in acciaio inox A4 per ambienti umidi e all’esterno, con lunghezze fino a 320 mm.
- Testa piana svasata per il fissaggio di listelli in legno, sottostrutture in legno, o qualsiasi altro componente con svasatura.
- Testa esagonale flangiata per aumentare la superficie di ripartizione del carico, o per elementi da fissare con asole grandi o oblunghe, come nel caso di profilati a C Varifix.




| E-Business