Stiamo attraversando un momento difficile della nostra storia, uno dei più duri degli ultimi decenni. In questa fase così delicata è necessario attenersi alle disposizioni governative, che raccomandano di mantenere elevati gli standard di pulizia con l’obiettivo di rallentare il diffondersi del Covid-19. Affidati ai nostri prodotti professionali per la pulizia, che comprendono anche germicidi e disinfettanti.
Prodotti professionali per la pulizia: detergenti, lavamani, guanti. Tutti i materiali di cui hai bisogno!
Scopri tutti i nostri prodotti professionali per la pulizia: dai disinfettanti ai lavamani, dai guanti ai rotoli di carta. Troverai i materiali per la pulizia professionale necessari per far fronte a qualsiasi emergenza.
Trova di prodotti di cui hai bisogno:
Crema lavamani minerale bianca
La nostra crema lavamani è formulata specificatamente per la rimozione dalle mani di sporchi resistenti. Consente una pulizia rapida e profonda, ma grazie ai suoi elementi fa sì che il prodotto rispetti il delicato equilibrio della pelle. Lascia le mani morbide e piacevolmente profumate. Compatibilità cutanea dermatologicamente testata.
Sapone liquido madreperlato e profumato
Il nostro sapone lavamani è indicato per sporchi leggeri. Deterge delicatamente la cute e ne preserva l’equilibrio idrolipidico, lasciando le mani morbide e profumate. Formulati per eliminare grasso, olio, nafta, vernici e qualsiasi tipo di sporco, è adatto per un uso frequente.
Crema fluida lavamani
La crema lavamani è ideale contro lo sporco tenace, sia grasso (olio, idrocarburi, bitume, lubrificanti) sia secco (silicone, smalto, colla, resina). Dona al prodotto una maggiore forza pulente per lo sporco più ostinato. Indicato per uso frequente poiché privo di solventi o agenti irritanti.
Gel lavamani per la rimozione delle vernici
Il gel lavamani è specifico per sporchi secchi, come macchie di vernice, smalto, catrame, colle e resine. Contiene microsfere abrasive e pietra pomice, arricchito con glicerina e sericina. La sericina aiuta la rigenerazione del tessuto cutaneo, idrata una livello profondo l’epidermide e protegge dagli agenti esterni.
Liquido lavamani PH 5.5
Il sapone liquido per lo sporco più leggero svolge un’azione detergente gentile e sicura sulla pelle, ecco perché è indicato per lavaggi frequenti. La formulazione è delicata ed efficace, adatta a tutti i tipi di epidermide. Lascia le mani morbide e profumate. Applicare il prodotto sulle mani asciutte, strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene e asciugare.
Guanti monouso in lattice
I guanti monouso in lattice, ambidestri, con bordino arrotolato, assicurano grande manualità e comfort, nonché un’ottima sensibilità. La impermeabilità li rende perfetti per le pulizie, oltre che per i lavori di assemblaggio e in laboratorio. DPI di categoria III, sono resistenti ad agenti biologici e preparati chimici di uso frequente.
Scopri tutti i DPI per l’igienizzazione, per la protezione delle vie respiratorie, ma anche i guanti monouso e le tute di protezione.
Pulitore per pavimenti Easy-To-Clean
Il nostro detergente multiuso per la cura manuale e meccanica dei pavimenti. rimuove rapidamente lo sporco e ha un effetto idroprepellente. L’efficacia pulente è elevata in presenza di sporco grasso, per esempio impronte digitali, e l’asciugatura delle superfici pulite è rapida, senza lasciare aloni. Perfetto per vetri e specchi, superfici in plastica lisce, mobili di legno verniciato, laminato, pavimenti, parquet e piastrelle da parete.
Detergente industriale Clean
Il detergente industriale Clean per l’industria e il commercio è altamente sgrassante e rimuove tracce di sporco come olio, grasso, cera, segni di gomma, residui di silicone non induriti. Agisce in modo veloce ed efficace, rilasciando un gradevole profumo. Le superfici sensibili come alluminio, ottone e acciaio inox non vengono intaccate.
Disinfettante deodorante Germodis Spray
Presidio medico chirurgico, il nostro Germodis Spray è indicato per disinfettare apparecchi di climatizzazione, split e pompe di calore. Usato regolarmente previene il pericolo della contaminazione microbica all’interno dell’impianto e quella successiva degli ambienti. Adatto anche per la disinfezione di superfici e oggetti.
Pane di pasta abrasiva e lucidante
Il nostro mastice pulente è un’argilla sintetica per l’eliminazione di fumi di vernice, depositi solidi della vernice, cristalli, parti cromate, residui di resine, catrame e insetti. A base di polimeri sintetici senza abrasivi, pulisce e tratta le superfici, ravviva i colori ed è idrorepellente. Privo di solventi e chimici, non aggredisce vernici e superfici delicate e non necessita di particolari precauzioni.
Rotoli di carta in cellulosa
I nostri rotoli di carta sono l’ideale per pulire le mani e asciugarle dopo averle lavate. Realizzata in cellulosa, la nostra carta è idonea al contatto con gli alimenti. Dispone di due veli ed è disponibile con superficie liscia o groffrata e in colore bianco o blu, a seconda delle misure.
Panno microattivo Profi
Tra i nostri prodotti professionali per la pulizia, c’è il panno in microfibra ha una struttura in microfibra speciale che non rilascia pelucchi. Resiste all’usura e non presenta cuciture sul bordo per un lavoro privo di stirature e graffi. La capacità di assorbimento totale è di 704%. Il panno è disponibile nei colori blu, rosso e giallo e pulisce senza l’utilizzo di detergenti.
Proteggi sedile con stampa generica
Il proteggi sedile in polietilene presenta la serigrafia “Würth vi augura buon viaggio”. Di colore bianco, misura 1650 x 700 mm ed è spesso 30 micron. Il rotolo è da 125 strappi. Consente di prevenire l’accumulo di sporco e grasso sui sedili di auto e veicoli commerciali. Possibilità di inserirli in espositori e srotolatori vuoti.
Detersivo in polvere per lavatrice da 10 kg o 25 kg
Il nostro detersivo per lavatrice è ricco di sostanze attive e risulta estremamente efficace nel lavaggio del tovagliato e nell’eliminazione dello sporco grasso anche in acque molto dure. Contiene sbiancanti che rendono la sua azione energica sui capi di cotone/poliestere, sia bianchi sia colorati. Utilizzabile nel lavaggio e nel prelavaggio.
Detergente per indumenti da lavoro
Il detergente per indumenti da lavoro elimina macchie di olio, grasso e ogni tipo di sporco dagli indumenti da lavoro (vernici escluse). Dall’alto potere detergente, è adatto sia per i tessuti in cotone sia per quelli sintetici. Rinnova e protegge i tessuti, non contiene fosforo. Con un litro di prodotto si possono lavare fino a 25 tute. Non lascia residui nel cestello delle lavatrici.