Seleziona solo i migliori prodotti per autolavaggio per i tuoi clienti, scegli fra gli shampoo, i detergenti, sgrassatori e tutta la linea Würth per l’autolavaggio.
Per l’autolavaggio o servizi di lavaggio dell’auto nel tuo concessionario scegli solo prodotti di qualità Würth
Per far fronte a una clientela sempre più esigente ed attenta alla pulizia dell’auto, Würth ha sviluppato una linea ad hoc per pulire l’auto, dal prelavaggio alla pulizia degli interni con prodotti chimici studiati per rispettare l’ambiente e la sicurezza e la salute del lavoratore.
I prodotti per la pulizia dell’auto Würth sono, inoltre, perfettamente compatibili con le normative nazionali e comunitarie del settore, Reg. CE 648/04 sulla biodegradabilità totale dei tensioattivi, Reg. CE 1907/06 REACH, Reg. CE 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Prelavaggio forte o delicato? Il potere antimacchia dei prodotti per il pre-trattamento delle automobili
Il prelavaggio è fondamentale per rimuovere lo sporco “grosso” lasciando la verniciatura lubrificata e pronta per il passaggio di lavaggio, riducendo drasticamente il rischio di creare swirls durante il lavaggio.
Senza un prelavaggio adeguato il successivo passaggio con lo shampoo si rivelerebbe un fallimento: porteremo “a spasso” lo sporco creando segni risolvibili solo con la lucidatura. In base alle condizioni di sporco della vettura deve essere scelta l’aggressività del prodotto da usare: un’auto molto sporca ed incrostata avrà bisogno di un prelavaggio più aggressivo, mentre per un’auto ben tenuta basterà un prelavaggio a PH equilibrato e molto gentile.

Il detergente concentrato Strong è un prodotto super concentrato ad elevata diluibilità e ad altissima efficacia contro lo sporco più pesante. Efficace anche alle basse temperature, produce una schiuma abbondante facilmente risciacquabile. Particolarmente indicato per il lavaggio di automezzi molto sporchi ed in tutte quelle applicazioni in cui è richiesto un elevato potere pulente e sgrassante. Indicato anche per il lavaggio con idropulitrice, senza l’ausilio di spazzole.
Il detergente Delicate, per la sua formula innovativa, permette di lavorare nella massima sicurezza su vernici delicate, cerchi in lega e profili in alluminio, anche durante la stagione estiva, rimuovendo tutti i tipi di sporco senza intaccare le superfici. Forma una schiuma abbondante e facilmente risciacquabile e conferisce un ottimo effetto lucidante alla carrozzeria. Assicura prestazioni eccellenti anche in presenza di acque molto dure (70-80°F).
Autolavaggio: prodotti per il lavaggio dei veicoli
Durante la fase del lavaggio è importante togliere lo sporco evitando di strisciare la carrozzeria e non rovinare le spazzole dell’impianto, per questo consigliamo prodotti delicati e molto lubrificati. Un buon shampoo deve quindi non ungere le spazzole, tenerle morbide e pulite, essere di facile risciacquo, agevolare la fase di asciugatura e aumentare la lucentezza della carrozzeria.

Lo shampoo antimacchia nevoso è un prodotto pre-cera neutro ad effetto neve per impianti automatici di lavaggio adatto a qualsiasi tipo di vernice. Grazie all’alta formazione di schiuma, mantiene le spazzole sempre morbide ed aumenta la loro durata. Preserva la formazione di incrostazioni nelle tubazioni, migliora il lavaggio e facilita lo scorrimento delle spazzole sull’autovettura migliorando così l’adesione della cera nella successiva asciugatura. Compatibile con la maggior parte di cere in commercio.
Lo shampoo auto per il lavaggio a mano è neutro concentrato auto-asciugante ad azione lucidante. La sua formula innovativa e la presenza di cera di carnauba, permettono una rapida e facile asciugatura, facendo scivolare velocemente l’acqua evitando la formazione di macchie di calcare sulla carrozzeria. Adatto a qualsiasi tipo di vernice, produce un’abbondante schiuma facilmente risciacquabile senza intaccare né vernici, né parti in plastica.
Finitura: cera e pulizia gomme per un lavoro ottimale
In qualsiasi tipo di autolavaggio la finitura comprende l’applicazione della cera e la pulizia dei cerchioni, gomme e passaruota. La cera occupa uno spazio di rilievo perché è il prodotto di rifinitura e svolge due importanti compiti: l’eliminazione dell’acqua e la lucidatura della carrozzeria.
La cera per impianti automatici di lavaggio ha un altissimo potere lucidante grazie all’innovativa formulazione: crea un effetto lucido su tutte le parti verniciate, cromate ed in plastica lascia una protezione che facilità i successivi lavaggi. Produce l’istantanea rottura dell’acqua senza lasciare micro gocce residue su carrozzeria e vetri. Adatta anche in presenza di acque molto dure, mantiene le sue qualità eccellenti anche nei periodi più freddi. Inoltre non unge spazzoloni e vetri.

Pulizia degli interni
Per una completa pulizia, poi è necessario procedere con gli interni della macchina, quindi con la tappezzeria, le parti in plastica e l’igienizzazione dell’abitacolo per garantire una maggiore sanificazione.
La gamma Würth include tutti i prodotti per una pulizia perfetta degli interni dell’auto, oltre agli strumenti fondamentali come la lavamoquette e la pistola per auto interni ed esterni, ma ecco che altri prodotti ti consigliamo!

Il detergente per tessuti TEXIL è una schiuma indicato per la pulizia dei sedili in tessuto, moquettes e tappetini. Ravvia i colori e lascia un gradevole profumo, inoltre non rovina i tessuti ed è privo di ammoniaca.
Il detergente per plastiche multiuso neutro pulisce perfettamente tutte le plastiche interne, tappezzeria in vinile, formica, superfici smaltate e tutte le superfici lavabili in genere.
L’igienizzante per abitacolo profumato FRESH neutralizza tutti gli odori, elimina i cattivi odori assorbiti dai tessuti e dai tappetini. Indicato per eliminare odore di fumo e di animali domestici. Rilascia un gradevole profumo di lavanda di lunga durata.



| E-Business