Dal disco da taglio rapido ai guanti protettivi fino ai prodotti chimici e agli ancoranti: ecco tutti i prodotti preferiti per i carpentieri, gli alleati per le costruzioni in metallo.
Tutto sotto controllo: guanti protettivi in nitrile Tigerflex Plus
La forza della tigre nel guanto protettivo più popolare per l’industria del metallo, in particolare legata all’edilizia è il nostro Tigerflex Plus in nitrile: un guanto confortevole, traspirante, senza cuciture ed elastico. Immancabile in ogni cantiere e non solo!
Forza di tenuta ecologica: nastro sigillante VKP® PLUS
Questo nastro sigillante specifico per il settore dei metalli per l’edilizia viene utilizzato per sigillare giunti e assicurarli. Grazie alla totale assenza di solventi e alla collaudata compatibilità ecologica questo diventerà uno dei prodotti di cui non potrai più fare a meno! Completamente innocuo per le persone, non solo per l’ambiente.
Sbloccante di alta qualità Rost Off
Questo sbloccante ha una elevata attività capillare: le proprietà ottimali di scorrimento producono un alto grado di penetrazione nella ruggine, rendendo possibile rimuovere anche gli accoppiamenti a vite arrugginiti più difficili. Rimuove in maniera ottimale la ruggine, allentando viti e bulloni bloccati. Separa e penetra l’umidità, ad esempio, nel caso di difficoltà di contatto. Fornisce una protezione duratura contro la corrosione.
Disco da taglio Speed Plus per acciaio inossidabile: immancabile
Questo disco da taglio si chiama “Speed” per un motivo: con tempi di taglio molto brevi, il disco veloce ed estremamente sottile è adatto per tagli precisi, specialmente con tubi e lamiere a pareti sottili. Si aggiudica con orgoglio il terzo posto nella nostra classifica grazie al lavoro confortevole che consente. senza affaticamento dell’operatore e dell’utensile!
Top nell’incollaggio: incolla e sigilla l’adesivo ibrido superiore
Eccezionale forza adesiva su una vasta gamma di materiali e superfici e approvato per l’uso negli ambienti alimentari (certificazione ISEGA), questo sigillante è innocuo per la salute una volta indurito.
La sua elevata elasticità e la possibilità di incollaggio di sostanze identiche e differenti, o rendono il prodotto preferito per incollare e sigillare.
Il vincitore con molti talenti: fissaggo chimico WIT-VM 250 Allrounder
Al primo posto nella nostra classifica Würth per le costruzioni in metallo, questa resina reattiva per iniezione bicomponente è in realtà una vera tuttofare. Viene utilizzata in modo affidabile per il fissaggio individuale in calcestruzzo e muratura fessurati e non fessurati. Con la sua idoneità per il fissaggio di strutture e profili metallici, strutture in legno, mensole, griglie, condutture o persino percorsi di cavi, è chiaramente in cima alla lista preferiti dei nostri clienti.




| E-Business