Ogni artigiano e professionista ha bisogno di prodotti infallibili a cui affidarsi per i lavori più difficili. La gamma di prodotti chimici professionali Würth assicura risultati ottimali per ogni tipo di utilizzo. Scopri i prodotti chimici preferiti degli artigiani!
I migliori prodotti chimici per gli artigiani: cosa aspettarsi dalla gamma di prodotti chimici
- Lubrifica, Sblocca o e rimuovi la ruggine con un unico prodotto: ROST OFF PLUS
- Detergi un un attimo e asporta ogni residuo: pulitore per freni universale
- Lubrifica velocemente con il lubrificante spray: HHS 2000
- Basse emissioni per incollaggi strutturali con l’adesivo poliuretanico PU40+
- Come trasportare le bombolette di prodotti chimici
Lubrificante, Sbloccante, Protettore per metallo e rimuovi ruggine: tutto in un unico prodotto
Il Rost Off Plus Würth è un prodotto molto duttile. La forza di questo prodotto è proprio nella sua capacità di svolgere diverse funzioni, ognuna in maniera eccezionale:
- Lubrificante: Le superfici metalliche irregolari e ruvide, quando entrano in contatto con il composto molibdeno organico OMC2 liquido, vengono lisciate, creando un resistente film lubrificante.
- Protettiva: La composizione chimica del ROST OFF PLUS lo rende anche un ottimo protettivo da ruggine, ossidazione e corrosione.
- Sbloccante: Il ROST OFF PLUS svita e sblocca grazie alla sua elevata capacità di migrazione: è in grado di penetrare attraverso ruggine e corrosione senza bisogno di alcun supporto.
Come funziona lo sbloccante RostOFF?
Per capire meglio come il prodotto riesce a sbloccare on estrema facilità e senza alcun aiuto, basta fare un piccolo test.
Basta spruzzare del ROST OFF PLUS in un piattino posizionandovi il bullone. Il prodotto inizierà a migrare, ovvero salirà nelle spire senza bisogno di supporto. Dopo qualche minuto si avrà dissolto la ruggine. Più ruggine è presente sul bullone e più aumenta l’efficacia e la velocità di azione del ROST OFF PLUS.
Inoltre è un prodotto universale, utilissimo per ogni sorta di accoppiato metallico, ed essendo molto resistente agli agenti atmosferici, può essere utilizzato in qualunque ambiente e ovunque ce ne sia bisogno.
Detergente universale a evaporazione istantanea: pulitore per freni veloce e potente
Il Pulitore Freni è un detergente universale rapido ed energico. Questo prodotto deve il suo successo alla facilità con la quale svolge il suo compito: così come il Rost Off Plus, lo fa in totale autonomia.
La qualità del prodotto è affinata dalla potenza del getto: basta spruzzarlo e il suo getto forte e preciso raggiunge anche le parti più nascoste, scioglie lo sporco istantaneamente e asporta cumuli di grasso, polvere, catrame e depositi carboniosi. Come se non bastasse, il Pulitore Freni Würth lavora anche capovolto!
Ma attenzione! Il vantaggio che si trae dall’utilizzo del Pulitore Freni Würth non è soltanto il suo altissimo potere sgrassante.
Gli altri pulitori presenti sul mercato lasciano sulla superficie trattata una patina, ovvero i residui del prodotto stesso che vanno rimossi con un panno. Il Pulitore Freni Würth invece evapora istantaneamente, lasciando le superfici asciutte e senza alcun residuo, senza bisogno di fare nulla dopo l’applicazione.
Provare per credere: basta spruzzare il prodotto su una qualunque superficie e si noterà l’immediata evaporazione.
Il lubrificante giusto per il tuo lavoro: HHS 2000
Il primo nato della gamma lubrificanti HHS, il più venduto e più apprezzato di tutta la linea dai nostri clienti: Lubrificante HHS 2000.
La Würth è stata la prima azienda a lanciare un grasso all’interno di una bomboletta. Scopri come scegliere il grasso lubrificante più adatto al tuo lavoro >
L’olio lubrificante ha un alto potere di penetrazione e di migrazione, ovvero riesce ad arrivare dove il grasso non riuscirebbe. Una volta che ha aderito alle superfici da trattare, si trasforma in grasso per esercitare la sua forte azione lubrificante: separa in maniera affidabile i corpi, riduce gli attriti e assicura una protezione ottimale contro l’usura.
Come funziona l’HHS 2000?
Se proviamo a spruzzare il prodotto su un polpastrello del pollice, ci rendiamo immediatamente conto della consistenza oleosa. Se ora ci poggiamo sopra la punta dell’indice e applichiamo un leggero movimento rotatorio per circa 30 secondi, quando stacchiamo le due dita ci rendiamo conto che il prodotto è filoso, proprio come un grasso.
Sigillante adesivo PU40+: un prodotto certificato per quasi tutte le superfici!
Il sigillante PU40+ è un sigillante poliuretanico super versatile. Può essere utilizzato su diversi materiali per dare una sigillatura elastica e resistente nel tempo.
Il PU40+ è perfetto per varie applicazioni edili, da adesivo per finiture interne a sigillante per crepe e fughe, ma può essere usato anche come adesivo per tegole e coppi poiché è molto resistente nel tempo e può anche essere dipinto con vernici ad acqua.
Inoltre l’adesivo da costruzione PU 40+ è un poliuretanico monocomponente tixotropico ad alto modulo elastico. La sua composizione chimica lo rende un prodotto privo di classificazioni pericolose e con un basso livello di emissioni di sostanze volatili >. Scopri anche le altre schiume poliuretaniche >
Come trasportare i prodotti chimici senza rovinare l’auto e rompere la bomboletta?
Grazie alla Würth Box potrai trasportare i prodotti chimici con estrema facilità e senza paura.



| E-Business