Una scelta saggia: DON’T WASTE IT, DON’T BUY IT, STAY KING
Hai bisogno di un sistema concerto per il noleggio utensili per il tuo lavoro? Hai mai pensato a quanto potrebbe essere utile prendere in affitto attrezzi da lavoro anziché acquistarli direttamente? Oggi puoi con il servizio di noleggio attrezzi edili e per tutte le professioni! Come?
Orsy® Fleet, il sistema di noleggio attrezzi e utensili di Würth!
Nel mondo dinamico e in continua evoluzione del 2024, l’approccio tradizionale all’acquisto potrebbe non essere sempre la scelta più saggia. Mentre l’idea di possedere fisicamente qualcosa può essere allettante, il noleggio offre vantaggi che non possono essere trascurati, specialmente in un’epoca in cui la flessibilità e l’adattabilità sono diventate moneta corrente.
1. Sostenibilità ambientale e risparmio economico
Il noleggio può essere una scelta ecologica e conveniente. Nel 2024, con un’attenzione crescente sull’impatto ambientale delle nostre azioni, il noleggio rappresenta un’opzione più sostenibile. Piuttosto che acquistare e possedere qualcosa che potrebbe finire inutilizzato o obsoleto nel giro di poco tempo, il noleggio consente di utilizzare le risorse in modo più efficiente. Inoltre, spesso i costi associati al noleggio sono inferiori rispetto all’acquisto diretto, consentendo un risparmio economico a breve e lungo termine.
2. Adattabilità alle esigenze in evoluzione
Viviamo in un’epoca in cui le nostre esigenze e preferenze possono cambiare rapidamente. Ciò che sembra essenziale oggi potrebbe essere superfluo domani. Il noleggio offre la flessibilità necessaria per adattarsi a queste mutevoli circostanze. Che si tratti di attrezzature sportive, elettrodomestici o addirittura veicoli, il noleggio consente di soddisfare temporaneamente un bisogno senza impegnarsi in un investimento a lungo termine. Questa flessibilità è particolarmente preziosa in un mondo in cui la mobilità e le esigenze di lavoro possono cambiare improvvisamente.
3. Accesso a beni di Alta Qualità e tecnologicamente avanzati
Il noleggio permette di accedere a beni di alta qualità e tecnologicamente avanzati senza la necessità di possederli fisicamente. Nel 2024, con i rapidi progressi della tecnologia, ciò che è all’avanguardia oggi potrebbe essere superato domani. Il noleggio consente di godere dei benefici delle ultime innovazioni senza l’obbligo di rimanere bloccati con un prodotto che diventa obsoleto nel giro di poco tempo. Questo è particolarmente vantaggioso in settori come l’elettronica di consumo e la tecnologia, dove i miglioramenti sono costanti.
Cos’è Orsy® Fleet?
Orsy® Fleet è il nostro moderno sistema di noleggio utensili a lungo termine (24-36 mesi) che offre qualità, convenienza ed efficienza. Noleggia i tuoi attrezzi per l’edilizia, per l’officina e per la tua impresa. Fai una scelta saggia!
Quali strumenti si possono noleggiare?
- Utensili a batteria
- Utensili elettrici
- Utensili pneumatici
- Strumenti laser
Quali sono i vantaggi del noleggio utensili per i clienti?
- Vantaggi fiscali: il canone di noleggio è un costo certo, fisso e deducibile al 100%.
- Massima flessibilità: il tuo parco utensili a noleggio può essere ampliato in qualunque momento senza grossi investimenti: tutela la tua liquidità!
- Servizio di sostituzione: su richiesta, ti offriamo il muletto gratuito in caso di guasto.
- Servizio post-vendita: servizio di riparazione rapido e di qualità.
- Utensili sempre al top: con Orsy® Fleet hai un’attrezzatura sempre efficiente: al termine del noleggio sostituiscila con macchine di ultima tecnologia.
- Garanzia totale: assistenza gratuita e garantita senza costi di riparazione.
Quali sono i vantaggi del noleggio utensili per i clienti?






- Vantaggi fiscali: il canone di noleggio è un costo certo, fisso e deducibile al 100%.
- Massima flessibilità: il tuo parco utensili a noleggio può essere ampliato in qualunque momento senza grossi investimenti: tutela la tua liquidità!
- Servizio di sostituzione: su richiesta, ti offriamo il muletto gratuito in caso di guasto.
- Servizio post-vendita: servizio di riparazione rapido e di qualità.
- Utensili sempre al top: con ORSY® Fleet hai un’attrezzatura sempre efficiente: al termine del noleggio sostituiscila con macchine di ultima tecnologia.
- Garanzia totale: assistenza gratuita e garantita senza costi di riparazione.
E il contratto?
- La proprietà dell’utensile concesso in locazione rimane, per tutto il tempo di utilizzo, di proprietà di Würth Italia
- Ad ogni bene viene attribuito un numero interno aziendale che ne determina l’identificazione come “bene aziendale” (numero seriale)
- Il contratto che regolamenta la locazione non prevede il riscatto del bene a fine contratto
Sfoglia il catalogo POWER TOOLS e crea la flotta utensili con il sistema di noleggio Orsy® Fleet!
DOMANDE FREQUENTI SUL NOLEGGIO UTENSILI Orsy® Fleet
Come posso stipulare un contratto Orsy® Fleet?
È possibile visualizzare e scaricare il Catalogo Power Tools che comprende tutti gli utensili attualmente noleggiabili, con i canoni di locazione. Qualora fosse interesse stipulare un nuovo contratto è possibile anche scaricare il modulo (proposta irrevocabile di stipula di contratto di locazione Orsy® Fleet) e dopo averlo debitamente letto, firmato e timbrato inviarlo all’indirizzo di posta elettronica orsyfleet@wuerth.it oppure via fax al nr. 0471-828894




| E-Business
Buonasera,
Desidero ricevere informazioni riguardante il noleggio delle attrezzature
Buongiorno Jasmin, per maggiori informazioni può scrivere a orsyfleet@wuerth.it. Buona giornata!
Salve saremmo interessati al noleggio e assistenza attrezzatura
Per montaggio infissi
Buongiorno, per maggiori informazioni può scrivere a orsyfleet@wuerth.it. Buona giornata!