Garantire un isolamento perfetto senza sprechi energetici con il nastro sigillante è facile e veloce. Basta infatti scegliere il frame band più adatto per ottenere una posa degli infissi e una sigillatura a regola d’arte, resistente e duratura nel tempo. Scopri tutte le soluzioni presenti sul catalogo Würth.
Nastro sigillante e guarnizioni autoespandenti: aderenza a prova di spifferi
Il nastro sigillante per le finestre per la sigillatura del telaio al controtelaio è la soluzione più tecnologica tra i prodotti specifici l’isolamento termo-acustico. I vantaggi dei nastri autoespandenti, uniti a quelli delle pellicole di tenuta e di alcune schiume, garantiscono infatti non solo un’applicazione semplice e veloce, ma anche una tenuta sicura ed estremamente resistente che argina completamente fastidiosi spifferi e conseguenti dispersioni energetiche o muffe. Oltre a garantire un’efficienza energetica senza sprechi, il frame band è un ottimo prodotto per ottenere un ambiente salubre e confortevole. Ogni tipologia di nastro sigillante è studiata per una specifica applicazione e per ottenere un risultato esteticamente piacevole.
Nastro autoespandente multifunzione VKP 3: per sigillare e isolare simultaneamente all’interno e all’esterno i giunti di posa dei serramenti
Il nastro autoespandente multifunzione VKP 3 (scopri la gamma completa >) è in poliuretano morbido a cellule aperte ed è impregnato con resina sintetica e precompresso sul rotolo. È presente un trattamento specifico superficiale bianco (impregnazione laterale) per identificare il lato interno di applicazione del nastro.
Lo consigliamo per: realizzare una sigillatura permeabile alla diffusione del vapore. Offre una tenuta ermetica (ad aria e pioggia battente) e isolamento termo-acustico in un’unica fase lavorativa. Guarda il prodotto sul catalogo >
Nastro sigillante autoespandente VKP PIU: sigillare i giunti di posa dei serramenti ed i giunti di dilatazione presenti sulle costruzioni edili
Questa tipologia di nastro sigillante (scopri la gamma completa >) con schiuma poliuretanica espansa impregnata ha un’ottima resistenza ai raggi UV e alle intemperie. Con elasticità permanente ed elevata resistenza all’invecchiamento, garantisce un eccellente comportamento nel tempo ed evita la formazione di muffe nelle fughe.
Lo consigliamo perché: sigilla in modo sicuro compensando eventuali tolleranze del giunto. Si applica con un’installazione pratica e pulita senza bisogno di attrezzatura specifica. Scopri il prodotto sul catalogo >
Campi di impiego: cemento, pietre, laterizi, mattoni, metallo, legno, PVC duro, Plexiglas, cartongesso, vetro, vetro-resina e molti altri materiali.

Scopri il catalogo Würth dedicato alle linee guida e alla scelta dei materiali per una corretta posa dei serramenti.





| E-Business