Come rendere più semplice il montaggio delle finestre?
Il montaggio delle finestre o, più in generale, la posa dei serramenti è un’attività che richiede di attuare opportune procedure e molta attenzione, per non danneggiare i materiali e non compromettere il risultato finale. Ti proponiamo 4 gamme di prodotti che ti aiuteranno durante le fasi più critiche del montaggio delle finestre.
Viti AMO® IV: le viti ideali per il fissaggio distanziato senza tassello
Perché scegliere, per il montaggio finestre e infissi, viti che permettono un fissaggio distanziato senza tassello? È semplice: scegliendo le Viti AMO® IV potrai risparmiare su tempo e costi. Il fatto che non sia necessario usare nessun tassello è di per sé un vantaggio. Inoltre:
- il telaio del serramento non verrà indebolito dalle vibrazioni continue di apertura e chiusura della finestra;
- il telaio non subirà alcuna trazione verso il supporto, e potrai così contare su un fissaggio duraturo e senza tensioni;
- verranno ridotte le forze di espansione nel materiale di base rispetto all’applicazione con tasselli a espansione.
Fissaggio distanziato senza tassello: come fare
Per un corretto uso delle Viti AMO® IV leggi questo articolo. A seconda del materiale può servire un pre-foro. Quest’operazione preliminare è indispensabile se la vite andrà a forare mattone forato, calcestruzzo aerato autolavato o calcestruzzo alleggerito. Nello specifico, per i mattoni forati le viti devono attraversare almeno due pareti. Ti consigliamo di usare un elettroutensile a sola rotazione e senza percussione. Al contrario, non serve il pre-foro sul legno tenero.
Ventose per vetro, una “mano” in più per tutti i serramentisti
Per non correre alcun rischio di mandare in frantumi un vetro, ti consigliamo di provare la gamma di ventose per vetro Würth: sono pratiche, sicure e garantiscono una portata da record!
La prima che proponiamo è la ventosa per vetri a pompa. Si tratta di uno strumento molto pratico e dall’uso intuitivo: puoi controllare a vista il raggiungimento del vuoto grazie a un indicatore presente sul pistone. Su quest’ultimo si trova un anello rosso: quando non è più visibile, significa che la Ventosa ha raggiunto il vuoto.
Inoltre, potrai fare affidamento su un’elevata portata, fino a 120 kg, grazie anche al grande disco in gomma profilato a 3 labbri. Trasportare il peso, inoltre, sarà più comodo grazie all’impugnatura ergonomica.
A tua disposizione ci sono anche le ventose per vetri in alluminio, di cui puoi scegliere la versione a 2 prese o la versione a 3 prese. Entrambe agevolano il trasporto con il loro manico ergonomico. Puoi usare la prima per lo spostamento di lastre piccole e medie (fino a 60 kg di portata) di vetro, marmo, laminati, plastici, ecc. La seconda, invece, è indicata anche per il trasporto di lastre di medie e grosse dimensioni (fino a 100 kg).
Se hai bisogno di precisione assoluta, allora ti consigliamo la ventosa con vuotometro in alluminio, che presenta appunto una manopola centrale per la regolazione del vuoto.
Set di blocchetti di montaggio, semplici e indispensabili
Si tratta di un prodotto tanto semplice quando indispensabile per il montaggio delle finestre: il set di blocchetti di montaggio in polypropilene (pp) è offerto in un contenitore in plastica contenente 400 pezzi da 60 x 40 mm, suddivisi equamente negli spessori da 1,5 mm, 3 mm, 5 mm e 10 mm. Tutti i blocchetti sono particolarmente robusti e forniti in 4 diversi colori per un riconoscimento facilitato (bianco, rosso, verde e marrone).
Con il cuscino gonfiabile Amo Bag addio a cunei e spessori
Il cuscino gonfiabile Amo Bag si adatta a qualsiasi situazione e a qualsiasi uso, non importa che si tratti di sollevare, spostare, sistemare o proteggere le finestre durante il montaggio. Posizionarlo è davvero semplice ed è sufficiente questo semplice accorgimento per evitare graffi e urti superfici.




| E-Business