I misuratori laser sono impiegati principalmente nei settori e nelle professioni connesse alla costruzione, carpenteria, edilizia, e sono multi funzione: misurano, memorizzano le distanze e determinano la superficie, il volume ed anche l’altezza senza contatto. Praticità e precisione sono il loro carattere distintivo.
Per scegliere un misuratore laser professionale che faccia risparmiare tempo durante la pratica del rilievo e che sia affidabile, con un margine di errore ridotto al minimo, basta porsi poche semplici domande:
- Cosa devi misurare?
- Devi lavorare all’aperto o all’interno?
- Quali sono le condizioni di illuminazione?
Come scegliere un misuratore laser professionale
Se devi misurare stanze piccole e posizioni ridotte può essere sufficiente utilizzare un dispositivo maneggevole e con le tipiche funzionalità. In ambiente aperto, come un cantiere, le distanze e gli ostacoli sono maggiori, quindi servono dispositivi con funzionalità più complesse. Noi consigliamo di servirsi di un misuratore laser con il sensore di inclinazione, che consente ulteriori opzioni di misurazione indiretta, ad esempio livella elettronica.
Il modello WDM 8-14 dispone di questo sensore di inclinazione e di una telecamera che permette di visualizzare direttamente nello schermo il punto in cui si sta misurando, sfruttando anche lo zoom: è l’unico modello sul mercato con questa funzionalità che agevola la misurazione all’esterno e a grandi distanze.
Gradi di protezione
La norma CEI EN 60529/1997 classifica tutti i gradi di protezione di tutti i dispositivi elettrici ovvero il famoso grado IP (detto anche marcatura internazionale di protezione).
Le protezioni IP standard sono le IP 65, 44, 54 (quella dei nostri misuratori laser), 20 e così via.
Il grado di protezione è composto dalle 2 lettere IP ovvero Protezione Internazionale e 2 cifre (numeriche o contrassegnate da una x)
- La prima cifra identifica il grado di protezione o resistenza da penetrazione di corpi solidi estranei
- La seconda cifra indica la resistenza alla penetrazione da sostanze e corpi liquidi (quindi acqua o pioggia)
Nel dettaglio, il primo numero rappresenta:
- 0 o X: Nessuna
- 1: Protezione da corpi solidi >= 50 mm di diametro
- 2: Stesso significato ma corpi >= 12 mm di diametro
- 3: Corpi solidi >= 2,5 mm di diametro
- 4: Corpi solidi >= 1 mm di diametro
- 5: Protezione contro polveri non nocive
- 6: Protezione totali da polveri.
Il secondo numero dopo dopo sigla IP invece rappresenta:
- 0 o X: Nessuna
- 1: Protezione da caduta verticale dell’acqua
- 2: Protezione da pioggia con 15° dalla verticale
- 3: Protezione da acqua e pioggia con verticale fino 60°
- 4: Protezione più resistente rispetto le altre da spruzzi d’acqua provenienti da tutte le direzioni
- 5: Protezione contro getti d’acqua di quantità superiore alla precedente
- 6: Protezione contro getti d’acqua potenti ed abbondanti
- 7: Protezione da immersione in acqua in maniera temporanea e non permanente
- 8: Protezione da immersione continua.
Esistono anche delle lettere supplementari che rappresentano il grado di protezione e resistenza a parti pericolose; quelle comprese fra fra H, M,S e W invece hanno delle specifiche più particolari legate all’alta tensione e condizioni atmosferiche precise.
Attrezzi per tracciare e misurazione laser: con la tecnologia tutto è più facile!
I distanziometri laser sono indispensabili per rilevare misure indirette, ad esempio l’altezza di una facciata di un edificio non raggiungibile. Utilizzando il teorema di pitagora inverso, posizionandoci frontalmente alla facciata, si punterà il metro laser per misurare il punto più alto dell’edificio in modo inclinato (l’ipotenusa) e il cateto (la misura orizzontale), ottenendo il secondo cateto cioè l’altezza della facciata, come indicato nell’immagine.
Questa funzione può essere usata anche nei casi in cui un edificio non disponga di gronda per le misure verticali.
MISURATORE DI DISTANZE LASER WDM 2-18 | MISURATORE DI DISTANZE A LASER WDM 3-19 | MISURATORE LASER WDM 6-22 | MISURATORE LASER WDM 8-14 | |
Classe laser | II (635 mm, > 1 mW) | 2, 635 nm, < 1 mW | 2 | norme tecniche ISO 16331-1 |
Campo di misurazione | 0,20 – 50 m | 0,05 – 100 m | Fino a 150 mt | Fino a 200 mt
Inclinazione: fino a 360° |
Precisione | ± 1,5 mm | 1,5 mm | ± 1 mm | ± 1 mm |
Bussola | ||||
Tipo di Display | LCD, a 3 righe retroilluminato | LCD, a 3 righe retroilluminato | ||
Alimentazione | 2 x 1,5 V AAA (Micro LR3) | 2 x 1,5 V AAA (Micro LR3) | 2 x 1,5V AA | 2 x 1,5V AA |
Autonomia | ca. 10000 operazioni | ca. 10000 operazioni | ca. 5000 operazioni | ca. 5000 operazioni |
Grado di protezione | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Peso con batterie | 98 g | 98 g | 198 g | |
Dimensioni | 116,5 x 52,2 x 26,5 mm | 116,5 x 52,2 x 26,5 mm | 300 x 55 x 28 | 143 x 58 x 29 mm |
APP | App Würth WDM | Nuovo AUTODRAW AppWürth WDM | AppWürth WDM |
Il nuovo misuratore laser WDM 6-22
Abbiamo introdotto recentemente un misuratore laser ad alta precisione, il modello WDM 6-22, con funzione Bluetooth e livella elettronica, per misurazioni fino a 150 metri. Il funzionamento è davvero intuitivo, facilmente leggibile da qualunque posizione. Il sensore di inclinazione consente ulteriori opzioni di misurazione indiretta, ad esempio livella elettronica, mantenendo ottimale la precisione con l’utilizzo di un treppiede. Grazie alla nuova funzione AUTODRAW, dopo aver misurato le pareti di una stanza l’App Würth WDM crea automaticamente la piantina in scala.
Il trasferimento dei dati è semplice: la funzione Bluetooth Smart consente infatti il trasferimento automatico dei dati di ogni misurazione nell’applicazione software preferita, oppure basta utilizzare l’app dedicata WDM.