La gamma di lavapavimenti professionali si adatta a ogni tipo di lavoro e ambiente: officine, magazzini, ospedali, supermercati. Le macchine lavapavimenti offrono elevate prestazioni sia per la pulizia di pavimenti interni, sia per superfici esterne regolari o leggermente irregolari. Robuste e veloci da utilizzare, garantiscono un lavoro ottimale nei tuoi spazi.
La nuova macchina lava-asciuga pavimenti professionale è arrivata!
La gamma Würth cresce, la nuova arrivata è la macchina lavapavimenti industriale LAVAMATIC 5. Ideale per la pulizia di uffici e showroom, alimentata a batteria al litio è dotata di serbatoio di grande capacità. Grazie al sistema a doppia lama permette il lavaggio bidirezionale e, insieme al manico regolabile, è possibile pulire sotto le scrivanie, tavoli, banconi. Il sistema RDS (reverse dry system) permette di lavare e asciugare in tutta facilità anche dove le altre macchine non arrivano.

Tra le caratteristiche principali della macchina troviamo:
- Il serbatoio di recupero fisso da 5L
- Pacchetto batterie e caricabatterie inclusi
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile sia a bordo macchina che esternamente
- Motore di aspirazione ad alte prestazioni
- Pannello comandi facile ed intuitivo
- Sistema a doppia lama per asciugatura in entrambi i sensi di marcia
- Manico regolabile
- Richiudibile facilmente e trasportabile




| Dati tecnici: | |
| produttività max. | 900 mq/h |
| pista lavante | 280 mm |
| volume serbatoio acqua pulita | 5 l |
| volume serbatoio acqua sporca | 5 l |
| autonomia della batteria | 50 min |
| tensione | 36V – 5,5 Ah |
| potenza assorbita | 220 W |
| pressione spazzola sul pavimento | 12 kg |
| larghezza totale lama gommata | 300 mm |
| velocità max. | 3 km/h |
| peso | 20 kg |
| dimensioni (L x P x H) | 760 x 380 x 392 |
Altre macchine lava-asciuga pavimenti: scopri la gamma

Macchina uomo a terra per lavaggio pavimenti LAVAMATIC 15, ideale per la pulizia dei locali interni e showroom, alimentata a batteria o a filo è dotata di serbatoio a grande capacità. Permette il lavaggio i zone poco accessibili grazie alle dimensioni compatte.
| Dati tecnici: | |
| produttività max. | 1.225 m2/h |
| pista lavante | 350 mm |
| volume serbatoio acqua pulita | 16 l |
| volume serbatoio acqua sporca | 19 l |
| autonomia della batteria | 70 min |
| tensione | 24V (2x12V) – 29 V |
| potenza assorbita | 550 W |
| pressione spazzola sul pavimento | 25 kg |
| larghezza totale lama gommata | 450 mm |
| velocità max. | 3,5 km/h |
| peso | 59 kg |
| dimensioni (l x p x h) | 960 x 550 x 1220 |

La macchina lavapavimenti LAVAMATIC 45 è ideale per la pulizia dei locali interni e showroom di medie dimensioni, alimentata a batteria o filo è dotata di serbatoio di grande capacità. Permette il lavaggio in zone poco accessibili grazie alle dimensioni compatte.
| Dati tecnici: | |
| produttività max. | 1.750 m2/h |
| pista lavante | 500 mm |
| volume serbatoio acqua pulita | 40 l |
| volume serbatoio acqua sporca | 45 l |
| autonomia della batteria | 140 min |
| tensione | 24V (2x12V) – 74 Ah |
| potenza assorbita | 550 W |
| pressione spazzola sul pavimento | 16/25 kg |
| larghezza totale lama gommata | 730 mm |
| velocità max. | 3,5 km/h |
| peso | a batteria 100 kg
a filo 65 kg |
| dimensioni (l x p x h) | 821 x 576 x 1220 mm |
Macchina lavapavimenti LAVAMATIC 70 DUAL uomo a terra è dotata di una doppia spazzola per lavaggio pavimenti ed è ideale per la pulizia dei locali interni e showroom di grandi dimensioni, alimentata a batteria è dotata di serbatoio a grande capacità.
| Dati tecnici: | |
| produttività max. | 2.700 m2/h |
| pista lavante | 600 mm |
| volume serbatoio acqua pulita | 70 l |
| volume serbatoio acqua sporca | 75 l |
| autonomia della batteria | 150 min |
| tensione | 24V (2x12V) – 105 Ah |
| potenza assorbita | 480 W |
| pressione spazzola sul pavimento | 30,5 kg |
| larghezza totale lama gommata | 815 mm |
| velocità max. | 4,5 km/h |
| peso | 95 kg |
| dimensioni (l x p x h) | 1210 x 680 x 960 mm |

Scopri tutta la gamma di prodotti per la pulizia di officine e industrie, sfoglia il catalogo equipment.




| E-Business