Skip to main content

Per fissaggi in calcestruzzo cellulare, AAC, calcestruzzo aerato autoclavato, gasbeton e ytong ti presentiamo un vite in acciaio zincato bianco con testa pan-head e intaglio TX30: è arrivata la nuove vite W-PS e avvitare e svitare in calcestruzzo cellulare poroso non sarà mai più un problema!

Avvita e svita senza fatica nel calcestruzzo poroso: la nuova W-PS è la vite che fa per te!

La vite W-PS è la vite per le installazioni semplici e veloci: non richiede tasselli in nylon da abbinare e può essere installata senza foro nel materiale di supporto. Ti basta avvitarla nel calcestruzzo cellulare.

Montaggio passante per risparmiare tempo. Ancoraggio a vite: le sollecitazioni si distribuiscono uniformemente lungo il corpo dell’ancorante, garantendo maggiore tenuta e minore disturbo al supporto.

Si avvita e si svita facilmente, la W-PS è rimovibile! Attenzione, NON può essere riutilizzata una volta rimossa.

VITE PER CALCESTRUZZO CELLULARE W-PS

Carichi massimi consigliati e condizioni di posa (con foro eseguito)*

profondità di ancoraggio hnom [mm] 80
carico max. consigliato per calcestruzzo cellularw PP2 – 0,50 Famm [kN] 0,34
PP4 – 0,65 [kN] 0,68
PP6 – 0,80 [kN] 0,99
profondità del foro h1 [mm] 40
Ø foro  d0 [mm] 4
Ø foro nell’elemento da fissare df ≤ [mm] 9
coppia di serraggio Tnst ≤ [Nm] 8

(1 kN ≃100 kg)

* i dati di carico potrebbero subire variazioni, controlla il catalogo per verificare i dati aggiornati

Campi di impiego:

  • per il fissaggio di carichi leggeri in calcestruzzo cellulare, AAC, calcestruzzo aerato autoclavato, gasbeton e ytong
  • per fissaggi di sottostrutture in legno e metallo, binari metallici, profili metallici, angolari, scaffali leggeri, armadietti leggeri, ecc
Misura Lunghezza L [mm] spessore max. serrabile tfix [mm] Art.
8 80 2 5903 108 080
8 100 20 5903 108 100

Come installare la vite W-PS nel calcestruzzo cellulare

W-PS vite per calcestruzzo areato e poroso
W-PS-istruzioni-di-posa-della-vite-nel-calcestruzzo-poroso-FORARE
W-PS-istruzioni-di-posa-della-vite-nel-calcestruzzo-poroso-AVVITARE
W-PS-istruzioni-di-posa-della-vite-nel-calcestruzzo-poroso-INSTALLAZIONE-COMPLETA

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.