Nastro sigillante per finestre: aderenza perfetta alle sollecitazioni di pressione e massima resistenza

Garantire un isolamento perfetto senza sprechi energetici con il nastro sigillante è facile e veloce. Basta infatti scegliere il frame band più adatto per ottenere una posa degli infissi e una sigillatura a regola d’arte, resistente e duratura nel tempo. Scopri tutte le soluzioni presenti sul catalogo Würth.

Nastro sigillante e guarnizioni autoespandenti: aderenza a prova di spifferi

Il nastro sigillante per le finestre per la sigillatura del telaio al controtelaio è la soluzione più tecnologica tra i prodotti specifici l’isolamento termo-acustico. I vantaggi dei nastri autoespandenti, uniti a quelli delle pellicole di tenuta e di alcune schiume, garantiscono infatti non solo un’applicazione semplice e veloce, ma anche una tenuta sicura ed estremamente resistente che argina completamente fastidiosi spifferi e conseguenti dispersioni energetiche o muffe. Oltre a garantire un’efficienza energetica senza sprechi, il frame band è un ottimo prodotto per ottenere un ambiente salubre e confortevole. Ogni tipologia di nastro sigillante è studiata per una specifica applicazione e per ottenere un risultato esteticamente piacevole.

Nastro autoespandente multifunzione VKP 3: per sigillare e isolare simultaneamente all’interno e all’esterno i giunti di posa dei serramenti

Il nastro autoespandente multifunzione VKP 3 (scopri la gamma completa >) è in poliuretano morbido a cellule aperte ed è impregnato con resina sintetica e precompresso sul rotolo. È presente un trattamento specifico superficiale bianco (impregnazione laterale) per identificare il lato interno di applicazione del nastro.

Lo consigliamo per: realizzare una sigillatura permeabile alla diffusione del vapore. Offre una tenuta ermetica (ad aria e pioggia battente) e isolamento termo-acustico in un’unica fase lavorativa. Guarda il prodotto sul catalogo >

Tre funzioni unite in un solo prodotto

  • resistenza alla pioggia battente ed apertura alla diffusione del vapore sul lato esterno
  • isolamento termo-acustico su tutta la profondità del giunto di posa
  • tenuta all’aria e proprietà di freno al vapore sul lato interno

Scopri la modalità di impiego >

NASTRO-VKP-3-30MM-(10-20MM)-L6M 0875033020
Cod. art. 0875033020

Nastro sigillante autoespandente VKP PIU: sigillare i giunti di posa dei serramenti ed i giunti di dilatazione presenti sulle costruzioni edili

Questa tipologia di nastro sigillante (scopri la gamma completa >) con schiuma poliuretanica espansa impregnata ha un’ottima resistenza ai raggi UV e alle intemperie. Con elasticità permanente ed elevata resistenza all’invecchiamento, garantisce un eccellente comportamento nel tempo ed evita la formazione di muffe nelle fughe.

Lo consigliamo perché: sigilla in modo sicuro compensando eventuali tolleranze del giunto. Si applica con un’installazione pratica e pulita senza bisogno di attrezzatura specifica. Scopri il prodotto sul catalogo >

NASTRO-VKP-PIU-GRIGIO-25MM-(4-8MM)-L8M 0875108025
Cod. art. 0875108025

Campi di impiego: cemento, pietre, laterizi, mattoni, metallo, legno, PVC duro, Plexiglas, cartongesso, vetro, vetro-resina e molti altri materiali.

nastro sigillante - isolamento finestra

Scopri il catalogo Würth dedicato alle linee guida e alla scelta dei materiali per una corretta posa dei serramenti.

    Contattaci

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui prodotti?
    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.

     

    [honeypot controllocitta-584]

    *campi obbligatori