La pistola per verniciare in maniera professionale è uno strumento indispensabile per ottenere risultati impeccabili e superfici uniformi. Per scegliere correttamente questo utensile è necessario fare delle valutazioni prima dell’acquisto considerando, ad esempio, il lavoro da svolgere e la superficie da imbiancare. Ogni pistola per verniciare della gamma Würth ha caratteristiche e funzionalità diverse. Scopri quella più adatta per il tuo lavoro!
Pistola per verniciatura professionale: la tua alleata per lavori di precisione
Tutti i modelli garantiscono un’erogazione ottimale, evitando inutili sprechi, dispersioni della vernice e tempi di lavoro troppo lunghi. Pratiche e maneggevoli, le pistole per verniciare assicurano un risultato uniforme e omogeneo senza grumi né sbavature su qualsiasi tipo di superficie. Si puliscono facilmente e sono studiate per salvaguardare l’ambiente.

Pistola per verniciatura universale a bassa pressione: aerografo AP-HVLP
Compatta, leggera e agile, questa pistola è adatta per verniciature, pretrattamenti e colorazioni. Grazie alla tecnica HVLP (High Volume Low Pressure) garantisce un notevole risparmio di vernice (fino al 30%) e una trasmissione di materiale oltre il 65%. L’ugello e l’ago, in acciaio inossidabile, sono idonei anche per vernici all’acqua. La pistola è dotata di regolatore per vernice, ventaglio e pressione per impieghi vari.
Campi di impiego: vernici, fondi, filler
Pistola per verniciatura universale ad alta pressione: aerografo universale AP
Scopri il nuovo concetto di verniciatura grazie alla tecnologia “pressione ridotta”. Questa pistola garantisce una trasmissione di materiale ottimale con eccellenti risultati di verniciatura e minimo consumo d’aria. Il corpo in lega leggera anodizzato rosso rende il lavoro meno pesante, facilitando e velocizzando la pulizia. La pistola è dotata di regolatore per vernice, ventaglio e pressione. Grazie al design dell’ugello, è ideale per prodotti per applicazione di primer e stucchi di riempimento.
Campi di impiego: vernici, fondi, filler
Pistola per verniciatura compatta: auto-regolazione d’aria e sigillatura di materiale
Questa pistola per verniciatura professionale (scoprila qui >) è ideale per una verniciatura compatta e con nebbia ridotta. Può essere utilizzata dalla progettazione al ritocco di lavori di verniciatura ed è dotata di tecnologia HVLP (alto volume, bassa pressione).
Pistola per finitura Zebra®. Per le prestazioni che richiedono una finitura della vernice impeccabile
La pistola universale modello “extrarapido” è ideale per i lavori di verniciatura di autoveicoli e per tutte quelle prestazioni che richiedono una perfetta rifinitura della superficie. Questa pistola per verniciatura professionale ha un nuovo concetto di ugello che permette di ottenere un’alta precisione della tonalità del colore e una verniciatura compatta. La pistola dispone di un ventaglio particolarmente omogeneo e morbido grazie al principio di conduzione dell’aria brevettato.
Campi di impiego: vernici a base di acqua o a solventi