Skip to main content

Ti sei sempre chiesto come rimuovere colla, adesivi e grassi senza perdere tempo ed energie?

I detergenti industriali Clean agiscono rapidamente e con grande efficacia, rimuovendo ogni tipo di sporco.

A nessuno piace perdere troppo tempo in operazioni di pulizia che, al contrario, dovrebbero essere rapide e poco impegnative. Per questo motivo ti consigliamo di provare i Detergenti Industriali Clean Würth, disponibili in due diversi formati (lo spray da 500 ml e la tanica da 5 l): la loro azione, altamente sgrassante e detergente è davvero senza paragoni. Senza alcun sforzo riuscirai a togliere colla e adesivi e i fastidiosi residui di nastro adesivo da superfici metalliche e non.

È sufficiente poco prodotto per eliminare ogni traccia di sporco come olio, grasso, cera, segni di gomma e addirittura residui di silicone non induriti. Prova a dare un’occhiata al video che si trova proprio qui di seguito e guarda la gamma dei Detergenti Industriali Clean in azione.

Il detergente industriale Clean è il solvente ideale per togliere ed eliminare residui di colla dall’acciaio, dalla carrozzeria e dalla plastica, ma anche tracce di adesivi e silicone. Se non sai come togliere il silicone dagli infissi senza lasciarne traccia, fidati del detergente Clean di Würth.

Come togliere colla, adesivi e grassi dalle superfici? I Detergenti Industriali Clean sono una risposta universale

I campi di applicazione dei Detergenti Industriali Clean sono numerosi quanto i tipi di superfici con cui è compatibile. Potrai facilmente rimuovere residui di adesivi, etichette e nastri adesivi. Ma non solo: riuscirai a sciogliere lo sporco più ostinato come cera, gomma abrasa, residui di silicone, segni di pennarello indelebile, olio e grasso.

Inoltre, le superfici sensibili come alluminio, ottone e acciaio inox, così come le parti verniciate, non vengono intaccate e danneggiate dai Detergenti Industriali Clean.
Visto che la prudenza non è mai troppa, ti consigliamo unicamente di testare la compatibilità dei prodotti sui particolari in gomma e plastica prima del trattamento. Sarà sufficiente applicare una piccola quantità di Detergente su un punto non visibile e osservarne l’effetto dopo alcuni minuti dall’applicazione.

I Detergenti Industriali Clean non contengono acetone e silicone e detergono lasciando un gradevole e caratteristico profumo.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento