Skip to main content

Perché un filetto si danneggia e cosa serve davvero per ripristinarlo

Quando una filettatura metrica si rovina — per usura, serraggio eccessivo o corrosione — diventa impossibile garantire un accoppiamento sicuro. In questi casi l’obiettivo è ricostruire una nuova sede meccanicamente affidabile, stabile nel tempo e compatibile con il carico previsto.

I sistemi più utilizzati e tecnicamente validi sono due:

La scelta dipende dal contesto applicativo, dal materiale base e dal tipo di sollecitazione che il filetto dovrà sopportare.

TIME‑SERT: riparazione di filettature rovinate in 4 semplici passaggi

Le boccole autobloccanti TIME‑SERT sono pensate per ricostruire la filettatura direttamente nel materiale, creando una sede nuova, rigida e stabile. Presentano una filettatura interna ed esterna sincrona, che permette l’adesione al materiale base durante la posa.

Caratteristiche tecniche rilevanti

  • Compatibilità: acciaio, inox, ghisa, alluminio, ottone, metalli leggeri
  • Pareti sottili ottenute grazie ai passi di filettatura che procedono in maniera sincrona e mantengono la filettatura originale
  • La filettatura, se posata adeguatamente avrà una resistenza pari alla filettatura originale
  • Le boccole possono essere impiegate per tutte le filettature metriche ISO

Assortimento per la riparazione di filetti TIME-SERT 70 pz

Cod. art. 5964096171

NEL CARRELLO

Come ripristinare una filettatura metrica con TIME‑SERT

  1. Alesatura del filetto danneggiato
    Rimuovere la filettatura originale utilizzando punta elicoidale, mantenendo l’asse perfettamente verticale rispetto al foro.
  2. Svasatura
    Con la fresa si prepara la sede allargando e pulendo il foro. Questo garantisce l’alloggiamento corretto della boccola.
  3. Filettatura
    Creare la nuova filettatura con il maschio. L’operazione va eseguita mantenendo l’allineamento verticale.
  4. Inserimento della boccola
    Avvitare la boccola TIME‑SERT con l’avvitatore. Quando la boccola è a filo superficie, continuare la rotazione per formare la filettatura interna e bloccare l’inserto nella sede. Una variante prevista consente un preavvitamento manuale seguito dalla posa definitiva con maschio e chiave, fino al punto fermo.

La nuova filettatura è pronta. Assicurati di eliminare i residui di lavorazione e verificare la corretta presa meccanica.

Il consiglio dell’esperto: utilizza utensili lubrificati per ridurre attriti e usura!

W.TEC® INSERT COIL: quando serve una filettatura interna precisa e “free running”

I filetti riportati W.TEC® INSERT COIL Free Running sono inserti elicoidali in acciaio inox A2, progettati per creare una filettatura interna conforme secondo DIN 8140, precisa e permanente. Sono indicati quando il materiale base non offre sufficiente resistenza o quando si desidera un filetto nuovo più duraturo di quello originale.

Caratteristiche tecniche rilevanti

  • elevata resistenza alla corrosione
  • distribuzione uniforme del carico lungo tutto il filetto
  • compensazione di errori minimi di passo o angolo
  • ideale per materiali metallici a bassa resistenza e plastici

Inserti elicoidali W.TEC® INSERT COIL a norma DIN 8140

Cod. art. 5964462700

NEL CARRELLO

Come rifare una filettatura femmina con W.TEC INSERT COIL in 4 passaggi

  1. Preparazione del foro
    Fora con il diametro richiesto in funzione del filetto riportato selezionato.
  2. Maschiatura
    Filetta il foro con il maschio dedicato alla misura dell’inserto.
  3. Posizionamento
    Posa l’inserto filettato manualmente o tramite posatore meccanico.
  4. Rottura della linguetta
    Con un leggero colpo rompi la linguetta trascinatrice al punto di rottura predeterminato e rimuovila. Per lavori in serie esistono anche rompi linguetta automatici.

Quando scegliere TIME‑SERT e quando scegliere INSERT COIL

Esigenza tecnica  TIME‑SERT   W.TEC® INSERT COIL

Ripristino strutturale su materiali metallici

✔️

—

Sedi candele, tappi olio, sonde

✔️

—

Filetti su materiali a bassa resistenza / plastica

—

✔️

Filettatura estremamente precisa e “free running”

— ✔️

Elevata resistenza allo strappo

✔️

✔️
(in funzione del materiale base)

Riparare una filettatura rovinata richiede un approccio tecnico chiaro: valutare il materiale, scegliere il sistema corretto e seguire una sequenza di lavorazione strutturata.
Le soluzioni TIME‑SERT e W.TEC® INSERT COIL permettono di ottenere una nuova filettatura affidabile, stabile e conforme alle esigenze meccaniche del pezzo, evitando sostituzioni costose e garantendo un risultato professionale e ripetibile.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.