Attacco rapido per seghe a tazza vs Attacco tradizionale
Per sostituire la sega a tazza con un attacco tradizionale è necessario svitare e riavvitare la tazza. In caso di seghe a tazza con diametri maggiori di 32mm è necessario cambiare anche l’attacco: questo richiede la rimozione dell’attacco dal mandrino o dalla pinza.
Con l’attacco rapido Würth puoi alternare vari diametri di seghe a tazza.
Dimezzerai i tempi di lavorazione in quanto non sarà più necessario cambiare attacco o svitare la tazza, l’operazione di sostituzione potrà essere svolta con una mano sola, in pochi secondi!
Guarda il video e scopri come funziona.
Come funziona l’attacco rapido Würth per seghe a tazza?
STEP 1: Procurati l’attacco rapido (Art. 0632 900 000) e gli speciali adattatori. Ti consigliamo di acquistare una confezione di adattatori per diametri di tazza fino ai 30mm (Art. 0632 900 004) e una per diametri maggiori (Art. 0632 900 002).
STEP 2: Applica gli adattatori alle tue seghe a tazza
STEP 3: Monta l’attacco e inizia a lavorare!
Prodotti utilizzati:
Per un’elevata velocità di foratura e durata su materiali in acciaio ti consigliamo le seghe a tazza bimetall Longlife +speed Würth
Acquista le seghe a tazza
Acquista l’attacco rapido
Acquista gli adattatori







| E-Business