Skip to main content

Nel mondo della produzione industriale, la precisione è fondamentale. Tra gli strumenti che si utilizzano di frequente vi sono anche i maschi per filettare a macchina, con cui ottenere filettature interne perfette nei componenti metallici.

Che cosa sono i maschi a macchina?

I maschi a macchina sono strumenti utilizzati per creare filettature interne nei fori di componenti metallici. Questi utensili sono essenziali per garantire che viti e bulloni possano essere avvitati saldamente nei componenti, assicurando un assemblaggio stabile e sicuro. I maschi a macchina sono progettati per essere utilizzati con macchine utensili stazionarie come trapani a colonna e macchine CNC, oppure macchine manuali con avvitatori a filo o batteria che forniscono la potenza e la precisione necessarie per eseguire filettature di alta qualità.

Esistono diversi tipi di maschi per filettare a macchina, ciascuno progettato per specifiche applicazioni e materiali. Ad esempio, i maschi a macchina possono variare per dimensioni, forma e tipo di filettatura che producono. Alcuni sono progettati per lavorare con materiali duri come l’acciaio e acciaio inox, mentre altri sono più indicati per materiali più morbidi come l’alluminio.

maschio a macchina HSCo NeoTap blu Wuerth

L’utilizzo corretto è imprescindibile se si vuole evitare la rottura dell’utensile o la creazione di filettature difettose. Pertanto, è importante individuare e scegliere il tipo giusto di maschio a macchina per il materiale e l’applicazione specifica, nonché seguire le migliori pratiche operative. Prodotti che consigliamo di utilizzare sono l’olio, la schiuma o la pasta da foratura e taglio CUT+COOL PERFECT.

Qui ti presentiamo le caratteristiche della nuova gamma di maschi per filettare a macchina, NeoTap e VaryTap:

NeoTap: per fori passanti

Performance e durata al top

La nuova spirale ottimizzata in combinazione con l’imbocco corretto permettono un’eccellente evacuazione dei trucioli, i quali, non accumulandosi, consentono di ottenere una superficie lavorata liscia.

Il canale allungato migliora la lavorazione dell’acciaio inox, in particolare nel caso di elevati spessori da filettare. Il canale allungato permette un afflusso maggiore di lubrorefrigerante e un’evacuazione del truciolo più efficiente, in modo da aumentare le performance e la durata dell’utensile consentendo di ottenere risultati migliori.

La finitura superficiale robusta e uniforme migliora le performance e la durata del maschio facendo sì che il prodotto rispetti i più alti standard di qualità.

assortimento maschi a macchina NeoTap Wuerth

Assortimenti NeoTap

Codice art. 0655 700 014

NEL CARRELLO

VaryTap: per fori ciechi

Il canale allungato migliora la lavorazione dell’acciaio inox, in particolare nel caso di elevati spessori da filettare. Il canale allungato permette un afflusso maggiore di lubrorefrigerante e un’evacuazione del truciolo più efficiente, in modo da aumentare le performance e la durata dell’utensile consentendo di ottenere parti lavorate di qualità superiore.

La scanalatura elicoidale ottimizzata permette una riduzione dell’attrito, portando ad un aumento della durata e dell’efficienza dell’utensile e a un’elevata accuratezza dimensionale.

La sezione filettante angolata apporta molti benefici nella lavorazione, tra cui la riduzione del rischio di rottura durante la fase di estrazione dell’utensile.

L’innovativa geometria Vario ottimizza la rimozione del truciolo e riduce la tensione sul pezzo, aumentando le performance dell’utensile.

assortimento maschi a macchina VaryTap Wuerth

Assortimenti VaryTap

Codice art. 0655 800 014

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento