Cerchi un martello elettropneumatico universale, maneggevole e potente ma ancora non hai trovato il prodotto più adatto a te? Scopri il nuovo H26-MLS, un martello perforatore professionale adatto a lavorare su diversi materiali e pronto a stupirti con le sue qualità innovative!
Il nuovo martello elettropneumatico H26-MLS è un utensile versatile e dalle alte prestazioni, ideale per lavori in serie e su materiali differenti.
Grazie alle basse vibrazioni e all’impugnatura supplementare orientabile a 360° avrai un veloce avanzamento nella foratura dei materiali, inoltre la frizione di sicurezza salva-polso salvaguarda anche la tua sicurezza sul lavoro. Potrai eseguire forature più precise usando il pratico interruttore elettronico.
Adatto per lavori di perforazione su calcestruzzo, muratura, soprattutto per lavorazioni come tassellaggio e lavori leggeri di scalpellatura
Fornito in robusta valigetta ORSY 8.4.2 completa di 3 punte Plus Quadro-L Vario, doppio mandrino e spray per manutenzione.
3 motivi per acquistare questo martello perforatore:
Ecco le caratteristiche tecniche innovative del martello perforatore elettrico H26 che ti convinceranno che questo prodotto è adatto a te!
Fornito con mandrino autoserrante (con sistema cambio rapido) e mandrino Plus (con sistema cambio rapido).
Contenuto: | |
descrizione | Art. |
martello elettropneumatico H28-MLS | |
punta Plus QUADRO-L VARIO 6,0 x 165 mm | 0648 056 016 |
punta Plus QUADRO-L VARIO 8,0 x 165 mm | 0648 058 016 |
punta Plus QUADRO-L VARIO 10 x 165 mm | 0648 051 016 |
mandrino autoserrante (con sistema cambio rapido) | 0702 226 001 |
mandrino Plus (con sistema cambio rapido) | 0708 543 076 |
spray per manutenzione | 0893 051 |
termoformato | 0955 031 203 |
valigetta ORSY 8.4.2 | 5581 011 000 |