Skip to main content

Illuminare a LED mobili di una cucina, un soggiorno, un bagno, una cabina armadio, ma anche di uffici ed edifici commerciali, è fondamentale per dare identità e funzionalità agli spazi creati. Con i LED per mobili di Würth troverai un sistema perfetto e adattabile a ogni ambiente.

Ogni casa rappresenta chi ci vive all’interno, ogni ufficio deve mostrare l’identità aziendale ma tutti gli spazi devono soprattutto essere funzionali alle attività di ogni giorno. Con le luci LED per mobili ogni progetto ha un valore in più e il cliente sarà sicuramente soddisfatto.

Perché scegliere il LED per mobili in uffici, cucine, camere e ogni spazio della casa?

LED per mobili

Il LED è una scelta sostenibile

Energia e risorse non rinnovabili sono preziose per il nostro futuro e la produzione di LED abbassa il loro consumo: le luci LED hanno un impatto minimo sull’ambiente.

LED per mobili

Il LED è risparmio energetico

Gli apparecchi a LED sono molto più efficienti: la stessa emissione di luce crea un consumo fino al 90% minore rispetto alle lampade ad incandescenza. LED significa meno inquinamento e spreco di denaro!

LED per mobili

LED è scelta di temperatura e colore

I LED producono l’intera gamma di luce visibile senza UV dannosi, migliorando il colore naturale con una maggiore qualità dei prodotti.

LED per mobili

LED è tecnologia e innovazione

Con il LED un unico prorotto vale per ogni situazione: la tecnologia EMOTION consente di variare la temperatura e il colore progressivamente, da luce calda a luce fredda.

Sai cos’è il CRI? Ecco perché valutare anche l’INDICE DI RESA CROMATICA
L’indice di resa cromatica è un valore numerico che indica la capacità di una sorgente luminosa di restituire le tonalità cromatiche e i colori degli oggetti illuminati in maniera più realistica possibile. L’indice di resa cromatica Ra, spesso indicato con l’acronimo CRI (Color Rendering Index) varia su una scala da 0 a 100, dove 0 è il valore minimo e 100 è il valore massimo, ovvero la resa cromatica della luce naturale del sole.

Perché scegliere una lampada LED Würth?

Le lampade LED sono prodotti professionali studiati per essere efficaci ed efficienti. La maggiore efficienza è dovuta dalla durata di circa 50.000 ore, con un risparmio derivato dai bassi consumi e dalla bassa frequenza di sostituzione del prodotto. Ma non solo: l’attenzione va soprattutto all’ambiente grazie alle basse emissioni di CO2. I prodotti hanno anche un’accensione istantanea e possono essere dimmerabili migliorando così l’utilizzo da parte di ogni utente.

Trova il faretto LED per mobili di cui hai bisogno

Scegli un faretto compatto (230 V) con un elegante alloggiamento in alluminio e interruttore integrato. Ideale per il fissaggio a vite su scaffali, armadietti e pensili in cucine e soggiorni. Un’ampia apertura del fascio di 120°, un’elevata intensità luminosa e una distribuzione uniforme della luce garantiscono una piacevole illuminazione di diversi spazi e mobili su misura. Scoprilo in cinque diverse lunghezze tra 450 e 1200 mm, ciascuna in bianco caldo (3000 K) o bianco neutro (4000 K).

LED per mobili

Faretto a LED, UBL-230-2

Cod. art. 097650434.

NEL CARRELLO
Una soluzione interessante per l’illuminazione di scaffali e vetrine in cucine e soggiorni, nonché mobili per camere da letto, è quella offerta dal kit di faretti a LED ad incasso EBL-24-11 composto da 3 faretti e un trasformatore, disponibile in differenti finiture e colori. Disponibile con luce di colore bianco caldo (3000 K).
Il  kit di faretti a LED da incasso comprende faretti Led da 24V/DC ha un corpo in plastica, offre un’ottima illuminazione con il suo angolo da 70°, è ideale per mensole del bagno, della cucina e per il soggiorno 0,30 m 70° WW.
LED per mobili

Kit faretti a LED ad incasso EBL-24-11

Cod. art. 0976505072

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento