Skip to main content

Quali sono i migliori prodotti prodotti per falegnami e carpentier di cui non può davvero fare a meno per la lavorazione professionale del legno. Ecco gli attrezzi preferiti per carpenteria legno e falegnameria, tra adesivi, viti e colle viniliche.

Il legno è un materiale delicato e per la sua lavorazione servono gli utensili giusti e una mano ferma. La complessità e la difficoltà dei lavori svolti dagli artigiani del settore sono davvero ampie. Abbiamo quindi pensato di fare una lista dei migliori prodotti per il legno partendo dalle abitudini e dalle preferenze dei lavoratori.

Quali sono i migliori prodotti per falegnameria e carpentiere? Scopri i MUST HAVE!

Questa sezione  è dedicata ai professionisti che lavorano quotidianamente il legno per fabbricare o restaurare mobili e oggetti di vario tipo. Potrai trovare informazioni utili e tutte le novità sugli utensili Würth che utilizza il falegname, come morse, martelli, finiture interne, parquet e modellismo in legno. Ma non solo, perché Würth propone prodotti dedicati a chi si occupa di costruzione; dalle imbarcazioni, alle roulotte fino a cucine e per i specialisti nell’allestimento di negozi.

Abbiamo stilato per te una lista dei migliori prodotti per falegnami e carpentieri, quelli a cui i professionisti del settore non possono proprio rinunciare.

Forniture per falegnami fondamentali: silicone e sistemi per il fissaggio

Vite Assy®

La Vite Assy® in acciaio temprato zincato vanta un utilizzo universale, che va dalla fabbricazione di mobili, all’allestimento di negozi, dalle finiture al fissaggio di cerniere. Grazie alle sue fresature, la vite è molto delicata su laminati in legno, evitandone il danneggiamento. Il filetto asimmetrico garantisce un avvitamento più rapido rispetto alle viti truciolari convenzionali.

Silicone neutro universale

Il silicone neutro universale è apprezzato per la sua versatilità. Viene usato come sigillante multiuso per giunti di dilatazione all’interno e all’esterno. Grazie alla sua struttura trasparente, è particolarmente adatto per l’installazione dei vetri. Ottima aderenza su legno, metallo e molti tipi di plastica.

Schiuma monocomponente per pistola PURLOGIC® Top

La schiuma PURLOGIC® Top, usata con la pistola per schiuma PURLOGIC® Xpress, è davvero un prodotto universale. È facile da lavorare anche in presenza di temperature leggermente sotto lo zero (fino a -5° C) ed è consigliata per il riempimento e l’isolamento sicuro di telai di finestre, davanzali, attraversamenti di tubature, giunti, allacciamenti a muro, aperture murarie e cavità.

Schiuma bicomponente a cartuccia PURLOGIC® Sprint

La schiuma bicomponente a cartuccia si presta per un’installazione rapida e sicura di telai di porte in legno e acciaio, scalini e davanzali (ideale per sostenere carichi elevati). Riduce i tempi di applicazione a 20 minuti, con un risparmio di tempo e denaro. Aderisce bene sui vari tipi di giunti delle pareti e sui materiali dei telai.

Colla vinilica per serramenti D4

La colla vinilica per l’incollaggio a freddo di serramenti D4 ha tutte le caratteristiche di un vero campione. Solo per ricordarne alcune è ad alto potere collante, per incollaggi in ambienti chiusi, è resistente all’acqua in qualità D4 senza l’aggiunta di induritore e una volta indurita diventa semitrasparente, senza subire alterazioni di colore.

Adesivo multiuso ad alta resistenza

L’adesivo multiuso ad alta resistenza si distingue per l’elevato livello di adesione e l’alta resistenza iniziale dopo soli 15 minuti circa. Verniciabile e levigabile, è inoltre è resistente agli agenti atmosferici e all’invecchiamento. Assicura un incollaggio eccellente su: legno, metallo, PVC rigido, calcestruzzo, pietra naturale, materiali laminati, marmo, ceramiche, schiume rigide (inclusi la resina fenolica e il poliuretano).

Confronta le migliori colle poliuretaniche per legno e trova l’adesivo giusto per il tuo lavoro.

Gli attrezzi da falegname servono a plasmare: scopri i preferiti della falegnameria

Seghetto alternativo oscillante STP 140 EXACT-S

Il nostro seghetto alternativo garantisce la massima precisione grazie al guidalama innovativo e riduce al minimo le vibrazioni e le flessioni della lama. Dotato di luce incorporata per illuminare il punto di lavoro, è ottimo per tagli curvi, dritti e a immersione. Cambio veloce della lama e regolazione facile del piedino fino a 45°.

Lame per seghetto alternativo

Per tagliare in modo rapido e pulito legni duri e teneri, pannelli laminati in fibra, legno compensato, legno incollato e truciolato ti consigliamo di usare sempre attrezzi da falegname di qualità, come le lame per seghetto alternativo. La lama multipla con passo dentatura progressivo taglia materiali sottili e spessi, senza che sia necessario cambiarla di frequente. In cantiere è un grande vantaggio, perché consente di risparmiare davvero molto tempo prezioso in falegnameria.

Pialla universale con ferro doppio

Gli attrezzi da falegname che sicuramente contraddistinguono questo professionista dagli altri sono sicuramente i sistemi di misurazione e la pialla. Quella che ti consigliamo, è una pialla universale per rifinitura è lunga 220 mm ed è dotata di ferro doppio e di riscontro. Realizzata in faggio rosso, la soletta riportata è invece in carpino bianco. La larghezza del ferro è di 48 mm.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Ecco le FAQ

    Ecco la domanda più frequente numero uno

    I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

    Ecco la domanda più frequente numero uno

    I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

    Ecco la domanda più frequente numero uno

    I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

    Lascia un commento