La ferramenta e componenti per mobili ad angolo è fondamentale per sfruttare tutti gli spazi delle cucine dei tuoi clienti: come vuoi, dove lo desideri. In tutte le cucine, i mobili ad angolo sono senza dubbio insostituibili.
Per sfruttare lo spazio nei mobili ad angolo il sistema Würth dispone di una serie di unità rotanti per mobile ad angolo.

Ferramenta e componenti per mobili ad angolo: sfruttare ogni spazio per la progettazione delle cucine
Nata per performare, la gamma Wurth vince il premio German Design Award, assegnato a designer tedeschi ed internazionali che hanno
sviluppato idee e soluzioni innovative, e il premio Universal Design Awards, che viene assegnato alle aziende che hanno messo a punto prodotti semplici, intuitivi e transgenerazionali.


Base con angolo Cornerstone Maxx: il massimo dell’innovazione
Aprendo la base angolo con CORNERSTONE MAXX, il contenuto viene estratto senza ostacolare l’accesso al modulo adiacente.
Cinematica diritta grazie al power assisted movement, design flottante con ampi, solidi, ripiani e facile montaggio.
Per rivalutare la cucina in tutti i suoi aspetti.
- Estrazione e rientro del ripiano con ammortizzazione bilaterale
- EasyFit: montaggio dei ripiani senza attrezzi con estrazione destra e sinistra
- Montaggio semplice e senza attrezzi dei ripiani all’asta portante
- I ripiani si possono estrarre ed inserire indipendentemente, senza interferire con il corpo del mobile adiacente







Base VS Cor Flex: accesso a tutti gli angoli
Anche lo spazio contenitivo più grande serve a poco, se non è accessibile. Questo sistema consente di accedere all’intero spazio contenitivo, trasformando gli angoli in spazi funzionali.
- Dima di montaggio: nessuna misurazione durante l’installazione nel corpo mobile
- Ripiani estraibili richiudibili indipendentemente l’uno dall‘altro
- Ammortizzazione in chiusura
- Altezza dei cesti regolabile individualmente



Base VS Cor Fold: un trucco geniale
Non importa cosa contenga il mobile ad angolo, con questa soluzione potrete accedere comodamente al suo interno.
Con l’apertura dell’anta, i cestelli anteriori con montaggio ad altezza variabile si spostano automaticamente verso l’esterno del mobile, facilitando l‘accesso a quelli interni.
Altre qualità sono l’apertura e la chiusura scorrevole, il soft-closing con ammortizzatore integrato e il montaggio facile.
- EasyFit: montaggio dell‘ anta senza attrezzi
- Facile regolazione 3D del frontale e precisa regolazione dello spazio tra i profili
- Estrazione totale con ammortizzatore integrato




VS Cor Wheel pro: tutto gira intorno a te
Il criterio di riferimento di tutti i mobili ad angolo: ottenere il massimo spazio a disposizione. Questa soluzione è caratterizzata dalla mancanza del montante centrale tipicamente ingombrante, consentendo un aumento del 20% dello spazio disponibile – il posto ideale per le stoviglie ingombranti. Una traversa nella base sostiene i ripiani. Può essere utilizzata anche per basi sottolavello ad angolo. La meccanica invisibile ne aumenta l’impronta estetica.
- EasyFit: montaggio senza attrezzi dei ripiani sulle traverse
- Possibilità di integrazione in una cucina già montata
- Una traversa nella base ad angolo sostiene i ripiani








| E-Business