Nel 2015 è stato sviluppato e perfezionato il sistema di cerniere per ante Tiomos con dettagli determinanti.
Tiomos è ottimizzata al massimo: la straordinaria stabilità porta a valori minimi di abbassamento. In combinazione con l’elevata frenata è possibile frenare un gran numero di ante, comprese quelle pesanti e di grande formato. La qualità del movimento è incomparabile!
Tiomos M0, M9 e Mirro: stabilità per entrate in scena sottili e lucenti.
La tendenza a forme estremamente sottili, leggere e ridotte non si arresta neanche dinanzi alle ante. Non meraviglia che un’anta di soli 6/10 mm sembri che si libri nell’aria. Allo stesso tempo in assenza di gravità si può aprire e chiudere con la nuova cerniera Tiomos M0. In tutta leggerezza l’anta e il suo movimento si sentono tuttavia in totale sicurezza. Non c’è alcuna contraddizione, si tratta dell’arte della cinematica la cui espressione massima viene sfoggiata nelle cerniere Tiomos di ultima generazione. Sospese come una molla, con luce riflettente. Forma senza limiti con Tiomos. Le ante a specchio e in vetro non sono le preferite solo per la funzionalità della trasparenza o il riflesso. Grazie a queste caratteristiche i progettisti pongono degli accenti sorprendenti, mischiano materiali, incantano per gli effetti raffinati nell’ambiente e creano delle atmosfere individuali. Tiomos è stata realizzata per soddisfare l’irrefrenabile impulso per la forma. La cerniera viene fissata dalla parte del vetro con una vite eccentrica ad un adattatore incollato in acciaio inox o zama rinunciando ad ogni lavorazione del vetro.

Cerniera a specchio e per ante in vetro Tiomos Mirro 125°
- Nuova libertà di materiali
- Tenuta stabile per materiali pesanti, sottili quali lastre di pietra, corian o alluminio
- Ante con spessore da 6 a 10 mm
- Non è necessario alcun foro tazza
- Frenata integrata e regolabile
- Sistema di apertura Tipmatic per ante senza maniglie
- Regolazione tridimensionale
- Rientro dell’anta pari a zero
Cerniera a specchio e per ante in vetro Tiomos Mirro 125°
- Fissaggio permanentemente stabile per vetri con spessore da 4 a 8 mm grazie all’incollaggio sul lato anta di un adattatore in acciaio inox e/o zama
- Rapido montaggio finale senza foro nel vetro con ante completamente in luce fino a 19 mm sul lato del mobile
- Frenata integrata e regolabile
- Sistema di apertura Tipmatic per ante senza maniglie
- Regolazione tridimensionale
Cerniera Tiomos M9 110° per ante sottili, a battuta, per tagli obliqui
- Tenuta salda anche per applicazioni esigenti
- Permanentemente stabile in ogni posizione per ante con spessore da 12 mm a 28 mm
- Ridotta profondità della tazza di 9 mm
- Frenata integrata e regolabile
- Sistema di apertura Tipmatic per ante senza maniglie
- Regolazione tridimensionale