Skip to main content

Sistemi di cerniere per ante da cucina perfette per qualsiasi mobile: pensili, cassettoni, mobili ad angolo o colonne estraibili. Movimenti perfettamente calibrati, funzionalità e facilità d’uso e installazione. I nostri versatili sistemi di cerniere non si limitano alla classica apertura e chiusura dei frontali.

Tiomos: l‘High-End delle cerniere per mobili

La soluzione più moderna di cerniere per ante da cucina e altri mobili sono le Tiomos: con o senza ammortizzazione integrata. Grazie alla nuova generazione di cerniere GRASS avrai tutti i requisiti tecnico-funzionali per il futuro della creazione di cucine su misura.

La gamma standard offre sistemi di cerniere ad avvitamento o pressione.

  • Click-On ad avvitamento
  • Click-On a pressione
ferramenta e cerniere per ante cucina

Cerniera Tiomos Click-On a pressione

ferramenta e cerniere per ante cucina

Cerniera Tiomos Click-On ad avvitamento

Il sistema di cerniere funzionale per il montaggio rapido, senza utensili, e alloggiamento preciso. Tiomos Impresso è montabile e smontabile in maniera rapida e sicura, con fissaggio della tazza senza utensili sul frontale dell’anta.

Esercitando una leggera pressione sul braccio della cerniera, collocata sulla piastrina di montaggio, si sentirà un clic che indicherà l’avvenuto alloggiamento. La cerniera potrà poi essere svincolata con altrettanta facilità.

ferramenta e cerniere per ante cucina

Cerniera Tiomos Impresso

La cerniera universale dona massima stabilità, frenata integrata, puro design. Tiomos M9 racchiude in sé tutti i vantaggi della serie di cerniere Tiomos, oltre alla possibilità di regolazione tridimensionale e alla regolazione continua dell’altezza, la brillante cinematica consente un’apertura delle ante facile e pratica.
I progettisti di tutto il mondo sono rimasti estremamente colpiti dai valori minimi di fuga, mai realizzati prima d’ora.

  • Valori di fuga ottimali dell’anta con spessore fino a 28 mm e sormonti anta fino a 25 mm
  • Foratura della tazza dal pieno 35 mm
  • Profondità ridotta della tazza di 9 mm
ferramenta e cerniere per ante cucina

Cerniera Tiomos M9

Tiomos M0, grazie alla semplicità di avvitamento alle ante dei mobili, consente l’impiego di diversi materiali.

  • Per ante con spessore da 6 a 10 mm e sormonti fino a 25 mm
  • Non è necessario praticare fori per tazzi
  • Regolazione tridimensionale
  • Compatibile con tutte le piastrine di montaggio della serie Tiomos
  • Protusione 0 fino a sormonto di 14 mm
  • Angolo di apertura 125°
ferramenta e cerniere per ante cucina

Cerniera Tiomos M0

La cerniera Tiomos Mirro ha un sormonto anta fino a 24 mm, per maggiore libertà e una profondità ridotta della tazza anche in presenza di ante sottili. L’elevata stabilità grazie alla lunghezza del braccio aumentata del 30% e l’alloggiamento stabile e duraturo fanno sì che, anche dopo anni di utilizzo, l’anta non ceda.

  • Angolo di apertura: 125°
  • Fissaggio con incollaggio sul lato dell’anta di un adattatore di acciaio inossidabile
  • Giunzione della cerniera con l’adattatore tramite eccentrico
  • Rapido montaggio finale senza foro nel vetro
  • Sistema di regolazione tridimensionale con apposita piastrina di montaggio
  • Appoggio alto fino a 19 mm

Cerniera Tiomos Mirro

Nexis: design, qualità e funzionalità

Il versatile sistema di cerniere NEXIS offre tutto ciò che serve per la movimentazione di ante con spessore superiore a 13 mm. Sistemi di movimento in sintonia per design, qualità della lavorazione, funzionalità e comfort nel movimento.

Le Cerniere Nexis Click-on sono la gamma standard e offrono sistemi di cerniere per battute molteplici, ad avvitamento o pressione.

ferramenta e cerniere per ante cucina

Cerniera Nexis Click-On ad avvitamento

ferramenta e cerniere per ante cucina

Cerniera Nexis Click-On a pressione

Il sistema di montaggio rapido senza l’ausilio di utensili, per battute molteplici, che assicura un alloggiamento stabile e duraturo. Nexis Impresso è montabile e smontabile in maniera rapida e sicura, con fissaggio della tazza sul frontale dell’anta senza l’ausilio di utensili. L’avvenuto alloggiamento sulla piastrina di montaggio produrrà un lieve “click”.

  • Tecnologia di aggancio Click-on o Slide-on
  • Valori di rottura e fuga ottimali
  • Profondità della tazza minima da 10,5 mm
  • Angolo di apertura 95° – 270°
  • Attacco per ammortizzatore per montaggio in un secondo momento
ferramenta e cerniere per ante cucina

Cerniera per mobili Nexis Impresso

CERNIERE SOFTLINE D.40

Le nuove cerniere Würth sono perfette per ogni occasione. Grazie alla chiusura automatica con ammortizzatore idraulico incorporato sono comode e silenziosa.

  • Angolo di apertura 95°
  • Acciaio nichelato
  • Diametro di foratura 40 mm
  • Profondità della cassa 12,5 mm
  • Spessore anta 16-30 mm
  • Montaggio a clip sulla base
  • Regolazione 3D
  • Fornite in set: cerniere + base di montaggio
ferramenta e cerniere per ante cucina

Cod. art.
0683 138 212

ferramenta e cerniere per ante cucina

Cod. art.
0683 138 223

ferramenta e cerniere per ante cucina

Cod. art.
0683 138 211

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento