Skip to main content

Le ultime innovazioni nel campo dell’illuminazione professionale hanno trasformato le lampade LED portatili in strumenti fondamentali per chi opera in officina, in cantiere o negli interventi di manutenzione quotidiana. Autonomia prolungata, materiali resistenti, potenza luminosa elevata e sistemi di ricarica sempre più rapidi permettono oggi di lavorare con continuità, riducendo i fermi tecnici e migliorando la qualità dell’intervento.

Il mercato si muove verso prodotti versatili, durevoli e sostenibili, capaci di adattarsi ai diversi contesti operativi. Allo stesso tempo, cresce l’attenzione per il comfort dell’utilizzatore: lampade compatte, leggere, con magneti, ganci o supporti orientabili diventano indispensabili per raggiungere zone difficili e mantenere le mani libere durante il lavoro.

Come orientarsi nella scelta della lampada LED portatile giusta

Quando si deve scegliere una lampada portatile a LED ricaricabile, ogni professionista parte dalle stesse domande: che tipo di lampada è più adatto al mio lavoro? Come si ricarica una lampada LED senza perdere troppo tempo? E quale soluzione mi offre la migliore autonomia?

La facilità di ricarica e la continuità operativa sono elementi chiave, soprattutto quando si lavora in spazi stretti o in condizioni poco illuminate. Per questo la scelta ricade sempre più spesso su lampade compatte, potenti e con sistemi di ricarica flessibili, in grado di adattarsi sia alla postazione fissa sia agli interventi in mobilità.

Le 3 lampade LED portatili Würth PowerSwap per professionisti

Illuminazione potente, continua, senza interruzioni

La nuova linea PowerSwap nasce per offrire una fonte di illuminazione professionale che garantisca continuità anche nelle situazioni più impegnative. Tutti i modelli sono dotati di una batteria intercambiabile, pensata per eliminare il rischio di rimanere senza luce durante un intervento.

Ogni batteria può essere ricaricata in 3 modalità:

  • direttamente nella lampada
  • tramite cavo USB‑C
  • tramite la stazione di ricarica, che consente di ricaricare due batterie contemporaneamente

Una soluzione progettata per chi lavora sul campo e ha bisogno di potenza, affidabilità e massima flessibilità.

NEL CARRELLO

Quale modello di lampada LED scegliere?

PowerSwap BLADE

Lampada sottile, robusta e regolabile, progettata per garantire precisione in ogni fase del lavoro.

Caratteristiche principali:

  • luminosità dimmerabile da 100 a 1.000 lumen
  • fino a 10 ore di luce
  • luce frontale con funzione di regolazione della luminosità
  • batteria intercambiabile PowerSwap
  • ricarica tramite USB‑C o sostituzione di batteria

PowerSwap BLADE

N. art. 0827940810961 1 
NEL CARRELLO

PowerSwap TWINBLADE

Pensata per raggiungere punti difficili grazie alla struttura leggera e maneggevole e alle due superfici luminose più funzione torcia.

Caratteristiche principali:

  • LED su entrambi i lati e funzionalità torcia
  • luminosità regolabile 100–1.000 lumen
  • batteria intercambiabile PowerSwap
  • testa della lampada pieghevole a 120°
  • gancio girevole e retrattile
  • magnete forte sul fondo

PowerSwap TWINBLADE

N. art. 0827940831961 1 
NEL CARRELLO

PowerSwap POCKET

La più compatta della linea: tascabile, intuitiva e sempre pronta.

Caratteristiche principali:

  • 3 modalità di luce
  • supporto girevole a 180°
  • batteria intercambiabile PowerSwap
  • ricarica USB‑C, batteria o stazione
  • gancio girevole e retrattile
  • magnete forte sul fondo

PowerSwap POCKET

N. art. 0827940840961 1
NEL CARRELLO

Perché scegliere le lampade LED Würth

Ogni lampada LED portatile Würth è progettata per garantire efficienza, sicurezza e resistenza.
Offrono:

  • Alta luminosità e lunga durata, per lavorare meglio e ridurre i fermi tecnici;
  • Strutture robuste e materiali di qualità, pensati per un uso professionale intenso;
  • Autonomia estesa e ricarica rapida, per non interrompere mai il lavoro;
  • Design ergonomico e pratico, adatto a chi si muove spesso e necessita di flessibilità.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento