Skip to main content

Una corretta installazione del termostato della caldaia assicura un incremento dell’efficienza energetica, un risparmio notevole sui consumi e il comfort ottimale di tutti gli ambienti. Scopri sul catalogo Würth tutti i prodotti e gli utensili specifici per realizzare un’installazione del termostato sicura e duratura nel tempo.

Installazione del termostato: ottimizzare la temperatura di tutti gli ambienti con dispositivi elettronici, prodotti e kit di alta qualità

Realizzare un’installazione del termostato utilizzando dei prodotti e dei device di qualità comporta dei notevoli vantaggi al professionista, che velocizza le fasi di lavoro e assicura ai clienti un impianto funzionante e sicuro. Tutte le referenze presenti in catalogo sono inoltre progettate per massimizzare la resa energetica, anche in una prospettiva futura e per ottenere un risultato esteticamente armonioso e in linea con gli ambienti. Scopri la gamma cronotermostati e termostati e trova quello più adatto alle necessità dei tuoi clienti!

Scopri i prodotti:

Prodotti per l’installazione del termostato: scopri la gamma dedicata ai cronotermostati

Il cronotermostato è un dispositivo tecnologico che consente di regolare temperatura e tempo di accensione in maniera da mantenere l’impianto in funzione solo quando si è in casa.

CRONOTERMOSTATO WI-FI TOUCH 4,3”

Questo cronotermostato è gestibile da remoto via App (Wi-Fi) ed è compatibile con assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa. Tecnologicamente avanzato, presenta la funzione di gestione rilevamento finestra aperta e può essere impostato con 7 programmi distinti, uno per ogni giorno della settimana e fino a 4 fasce orarie giornaliere. Utilizzabile in riscaldamento o in raffrescamento.

Area di applicazione: per la regolazione della temperatura ambiente sia in impianti di riscaldamento che raffrescamento.

Gestione: sia in locale che da remoto tramite App dedicata, compatibile con l’assistente di Google Home e Alexa by Amazon.

CRONOTERMOSTATO WI-FI TOUCH 4,3” 9501007413

Cronotermostato Wi-Fi

Cod. art.: 950101681.

NEL CARRELLO

Il cronotermostato digitale settimanale wireless CW è molto preciso e richiede un’installazione facile ed economica. Si distingue per l’estetica gradevole e non invasiva. Consente di posizionare liberamente il termostato nella stanza ed è dotato di pratiche manopole per l’impostazione delle temperature. L’ampio display retroilluminato consente una comoda lettura di tutti i dati. Possibilità di comando via telefono e predisposizione per sonda remota.

Area di applicazione Per la regolazione della temperatura ambiente senza fili sia in impianti di riscaldamento che raffrescamento

Cronotermostato digitale Wireless CW 0878901932

Cronotermostato digitale Wireless CW

Cod. art.: 0878901932

NEL CARRELLO

Funzionamento:

ll cronotermostato CW emette un segnale radio intermittente al ricevitore RW oppure all’antenna AW, la quale a sua volta trasmette il comando al terminale collegato (ad es. caldaia, pompa, teste elettrotermiche, modulo relè MW ecc.)

Caratteristiche:

  • Installazione a parete
  • Fino a 7 programmi distinti impostabili, uno per ogni giorno della settimana
  • 3 livelli di temperatura impostabili (comfort/ridotto/off -antigelo) ogni ½ ora nell’arco delle 24 ore
  • Completo di batterie e di kit di fissaggio a parete
  • Colore bianco segnale

Controllare la temperatura degli ambienti: scopri la gamma Würth dedicata ai termostati

Il termostato ambiente digitale A 230V è perfetto per la regolazione della temperatura ambiente sia in impianti di riscaldamento che raffrescamento. Si caratterizza per le dimensioni ridottissime, per il design moderno e innovativo e per la precisione. È dotato di un ampio display retroilluminato per una comoda visualizzazione di tutte le indicazioni funzionali e della temperatura ambiente rilevata.

  • Impostabili 3 modalità di regolazione e relative temperature di setpoint: Comfort, Riduzione, Off/Antigelo
  • Predisposto per il collegamento di una sonda di temperatura a distanza (opzionale)
  • Fornito completo di kit di fissaggio a parete (tasselli e viti)
Termostato ambiente digitale 0886900201

Termostato ambiente digitale

Cod. art.: 0886900201

NEL CARRELLO

Quali sono i prodotti per una corretta installazione del termostato? Scopri tutto quello che ti serve!

Il liquido disincrostante da 10 kg per pompa di disincrostazione è in grado di eliminare composti calcarei, carbonati e silicati da impianti termici, scambiatori di calore, circuiti di raffreddamento con elementi in rame, ferro, acciaio. Non corrosivo, non fumigante contiene tensioattivi biodegradabili otre il 90%. Il disincrostante NON è idoneo per tubazioni zincate, acciaio inox, stagno, alluminio, leghe leggere.

Liquido disincrostante 089235 010

Liquido disincrostante

Cod. art.: 089235010

NEL CARRELLO

Il kit radiatore con attacco Eurokonus è composto da:

  • Valvola termostatizzabile a squadra con filetto attacco 3/4″ Eurokonus per tubo rame, multistrato, plastica o PE-X, filetto attacco testa termostatica M30 x 1,5, filetto attacco al radiatore 1/2″ maschio a tenuta morbida (o-ring), corpo in ottone nichelato, asta di comando in acciaio inox, cappuccio di protezione in ABS bianco, O-ring e guarnizioni in EPDM, conforme alla norma UNI EN 215, a bassa inerzia termica.
  • Detentore a squadra con filetto attacco 3/4″ Eurokonus per tubo rame, multistrato, plastica o PE-X, filetto attacco al radiatore 1/2″ maschio a tenuta morbida (o-ring), corpo in ottone nichelato, guarnizioni e O-ring in EPDM, cappuccio in ABS bianco.
  • Testa termostatica con rilevatore a liquido con comando e sensore a espansione di liquido incorporati, possibilità di blocco e limitazione della regolazione.
  • Fascetta antifurto testa termostatica
Kit attacco termosifone eurocono 0878900074

Kit attacco termosifone Eurocono

Cod. art.: 0878900074

NEL CARRELLO

La testa termostatica a cera è idonea per l’impostazione della temperatura nell’ambiente desiderato (in combinazione ad una valvola termostatizzabile). Con comando e sensore ad espansione di cera incorporati, ha la possibilità di blocco della regolazione. È inoltre installabile su valvole termostatizzabili con filetto M 30×1,5.

Kit attacco termosifone eurocono 0878900074

Testa termostatica a cera

Cod. art.: 0878900071

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento