Skip to main content

I sigilli antimanomissione, come le nostre vernici di sicurezza, permettono di smascherare montaggi o smontaggi non autorizzati e ispezionare parti accidentalmente allentate. Sono particolarmente utili negli ambienti di lavoro dove ci sono più operatori ed è necessario fare in modo che nessuno intervenga nelle attività altrui.

Vernici di sicurezza: 1 prodotto, 2 colori e decine di usi, anche come sigilli antimanomissione

Le vernici di sicurezza Würth, usate come sigilli antimanomissione, possono essere impiegate per l’ispezione dei possibili movimenti tra parti e meccanismi collegati, assemblati e regolati. Se un sigillo si presenterà come rotto, allora sarà la prova di un’effettiva interferenza da parte di altre persone.

Grazie a un controllo visivo rapido e pratico – sono disponibili in 2 colori facilmente visibili: giallo e rosso – potrai individuare smonataggi non autorizzati o individuare assemblaggi, dadi e bulloni accidentalmente allentati.

Inoltre le vernici di sicurezza possono essere davvero usate in un ampio numero di situazioni. Sono davvero l’ideale per:

  • prigionieri, raccordi, dadi e altri collegamenti filettati, dopo essere stati bloccati o serrati
  • parti elettroniche conduttive, da proteggere dalla corrosione e al tatto
sigilli antimanomissioni

Sigilli antimanomissione: ecco perché puoi usarli (quasi) ovunque

Le vernici di sicurezza garantiscono una buona adesione su quasi tutti i tipi di materiali. Hanno infatti caratteristiche che rendono il loro uso praticamente universale, tra cui:

  • Resistenza alle alte temperature.
  • Nessuna conduttività.
  • Buona resistenza di isolamento.
  • Elevata resistenza meccanica, ma di facile rimozione.
  • Nessuna corrosione.
  • Buona resistenza all’acqua.
  • Assenza di siliconi e solventi.

SUPERFICI COMPATIBILI

  • Ottone
  • rame
  • ferro
  • acciaio
  • bronzo
  • alluminio
  • ceramica
  • argento

SISTEMA DI DOSAGGIO DOS

Grazie al sistema di dosaggi DOS, avrai:

  • aperture e chiusure facilitate, con una mano;
  • applicazioni molto precise;
  • una chiusura che non si ostruisce;
  • nessun indurimento del prodotto.

Come usare le vernici di sicurezza Würth

Affinché le nostre vernici di sicurezza aderiscano alla perfezione sui vari materiali, assicurati che la superficie sia accuratamente pulita e asciutta, priva di olio, grasso, umidità e ruggine (in quest’ultimo caso puoi sempre usare un pulitore per metalli).

Quindi applica il sigillo direttamente sull’area interessata. Se per caso ti capitasse di usare troppo prodotto, puoi eliminare eccessi e residui con acetone.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.