Alla ricerca dei migliori cacciaviti di precisione professionale? Ecco il nuovo cacciavite per micromeccanica 24 in 1!

Spesso gli elettricisti sono alla ricerca dei migliori cacciaviti di precisione professionale, gli alleati indispensabili perché è come se fossero un’estensione della mano. Per questo motivo ogni elettricista sceglie sempre attentamente gli strumenti con cui lavorare ed eseguire interventi e avvitamenti di precisione. Scopri tutte le caratteristiche del rivoluzionario cacciavite per micromeccanica 24 in 1!

Tra i migliori cacciaviti di precisione professionale non può mancare il nuovo cacciavite per micromeccanica 24 in 1!

Il cacciavite per micromeccanica 24 in 1 (vai al prodotto >) è l’utensile che ogni elettricista sogna di avere. Il set completo per lavori di avvitatura fine nei settori dell’elettronica e della meccanica di precisione garantisce non solo ottime performance ma anche grande praticità: basta infatti un solo cacciavite ed è come se ne avessi 24! L’impugnatura ergonomica a due componenti garantisce un lavoro confortevole e piacevole, anche durante un utilizzo prolungato, e la presa antiscivolo è perfetta anche con le mani bagnate. È dotato inoltre di un cappuccio girevole con cuscinetto a sfere per un lavoro regolare e preciso. I micro inserti doppi sono la soluzione efficiente per un’ampia gamma di misure di poco ingombro.

Cacciav. con serb. portains. di precisione, 13 pz. 06134801
Cod. art. 06134801

La lama in acciaio inossidabile garantisce una protezione ottimale dalla corrosione. L’attacco inseti da 4 mm è trattenuto da un anello elastico che non comporta nessun effetto negativo del magnete, per un lavoro sicuro e delicato nell’area elettronica.

Perché cambierà il tuo modo di lavorare:

  • Serbatoio porta inserti estraibile e ruotabile
  • Fondello girevole
  • Portainserti con anello di tenuta
  • Impugnatura comoda

    Contattaci

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui prodotti?
    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.

     

    [honeypot controllocitta-584]

    *campi obbligatori