Negli anni passati abbiamo assistito a un vero boom degli impianti fotovoltaici, che costituiscono ancora oggi un’opportunità di risparmio e produzione di energia pulita. Non solo: siamo stati testimoni anche di un susseguirsi di misure legislative volte a incentivare l’acquisto degli impianti fotovoltaici, i cosiddetti “conti energia”.
In quest’ottica, il 10 agosto 2019, è entrato in vigore il Decreto FER 1, anche detto Decreto Rinnovabili n. 186, che ha l’obiettivo di incentivare l’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.
Decreto FER 1: incentivi per l’energia rinnovabile
Il Decreto FER 1 (Fonti Energie Rinnovabili), “VI conto energia”, incentiva la produzione di energia rinnovabile nell’ottica di raggiungere i target europei fissati nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) per il 2030. Il provvedimento, pubblicato in GU il 9 agosto 2019, ha un duplice scopo:
- promuovere l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità delle energie rinnovabili, da un punto di vista sia economico sia ambientale
- favorire la creazione di nuovi posti di lavoro.

Quali impianti possono accedere agli incentivi del Decreto FER 1?
Il Decreto specifica gli impianti che possono godere degli incentivi e li divide in quattro gruppi, in base a fonte energetica, tipologia e categoria di intervento. Gli impianti fotovoltaici si trovano nei primi due:
Gruppo A
Impianti eolici on-shore di nuova o integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento e impianti fotovoltaici di nuova costruzione
Gruppo A-2
Impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui pannelli sono stati installati per sostituire coperture di edifici e fabbricati rurali da cui sono stati rimossi completamente eternit o amianto
Gruppo B
Impianti idroelettrici di nuova o integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento; impianti a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento
Gruppo C
Impianti eolici on-shore, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione oggetto di rifacimento totale o parziale
Decreto FER 1: come accedere agli incentivi
Ci sono due modalità per ottenere gli incentivi, a seconda della potenza dell’impianto e del gruppo di appartenenza:
- Iscrizione ai Registri, per gli impianti più potenti di 1 kW (20 kW per i fotovoltaici) ma meno di 1 MW appartenenti ai Gruppi A, A-2, B e C
- Partecipazione alle Aste per gli impianti di potenza superiore o uguale a 1 MW dei Gruppi A, B e C

Per iscriversi ai Registri e alle Aste, le richieste devono essere inviate esclusivamente nei periodi di apertura dei bandi tramite il Portale FER-E, nella Area Clienti del sito del GSE (Gestore Servizi Energetici). Per la partecipazione a Registri e Aste sono previsti 7 bandi:
| Numero Procedura | Data di apertura del bando | Data di chiusura del bando |
| 1 | 30 settembre 2019 | 30 ottobre 2019 |
| 2 | 31 gennaio 2020 | 1 marzo 2020 |
| 3 | 31 maggio 2020 | 30 giugno 2020 |
| 4 | 30 settembre 2020 | 30 ottobre 2020 |
| 5 | 31 gennaio 2021 | 2 marzo 2021 |
| 6 | 31 maggio 2021 | 30 giugno 2021 |
| 7 | 30 settembre 2021 | 30 ottobre 2021 |
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare la sezione dedicata al Decreto FER 1 sul sito del GSE.




| E-Business