Elettricisti, caldaisti, impiantisti d’illuminazione anche stradale, quadristi, neonisti, chi si occupa di impianti di condizionamento e frigoristi hanno tutti i giorni la necessità di misurare tensione, corrente, resistenza, continuità, test di diodi o frequenza. Il tester è lo strumento elettrico di misura che misura con precisione le correnti alternate e continue.
Categorie di misurazione: come vengono suddivisi gli strumenti di misurazione?
La categoria di misura sono parte di un metodo di classificazione della Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) di circuiti elettrici in tensione. Queste categorie vengono utilizzate nella misurazione e collaudo di impianti e attrezzature, all’interno di un edificio residenziale o industriale.
Le categorie tengono conto dell’energia continua totale disponibile nel punto di circuito dato, e la comparsa di tensioni impulsive. L’energia può essere limitato da interruttori o fusibili e le tensioni impulsive dal livello nominale di tensione.
I circuiti di misura sono soggetti a tensioni e sollecitazioni dei lavori transitori dal circuito a cui sono connessi durante la misurazione. Quando viene utilizzato il circuito di misura per misurare la rete, le sollecitazioni transitori possono devono essere stimate.
Quando viene utilizzato il circuito di misura per misurare qualsiasi altro segnale elettrico, le sollecitazioni transitorie devono essere considerati dall’utente per assicurare che non superino le capacità del dispositivo di misura.
In questo standard, circuiti sono suddivisi nelle seguenti categorie di misura:
- CAT II 600 V | 4000 V Picco di tensione 12 Ohm Fonte di misurazione
- CAT II 1000 V | 6000 V Picco di tensione 12 Ohm Fonte di misurazione
- CAT III 600 V | 6000 V Picco di tensione 2 Ohm Fonte di misurazione
- CAT III 1000 V | 8000 V Picco di tensione 2 Ohm Fonte di misurazione
- CAT IV 600 V | 8000 V Picco di tensione 2 Ohm Fonte di misurazione
- CAT IV 1000 V | 12000 V Picco di tensione 2 Ohm Fonte di misurazione
Dove si utilizza la CAT II
Sono circuiti elettrici collegati direttamente alla rete:
- Prese di corrente e cavi di deviazione lunghi
- Tutte le prese elettriche distanti oltre 10m dalla fonte di CAT III
- Tutte le prese elettriche distanti oltre 20m dalla fonte CAT IV
- Elettrodomestici ed altri carichi monofase che sono collegati con la presa elettrica
TESTER DI CONTINUITÀ BEEPER PLUS
✔ Protezione da tensioni esterne
✔ Prova di tensione senza contatti
✔ Segnale ottico ed acustico
✔ Funzione torcia a LED- ad alta potenza
Dove si utilizza la CAT III
- Nelle installazioni di strutture, ad esempio Deviazioni, Prese elettriche, centraline e corti cavi portanti
- Sistemi d‘illuminazione in grosse strutture
- Cavo sbarre di alimentazione per industria
- Prese con grosso carico con cavi corti portanti per alimentazione energetica
PROVATENSIONE TEST PLUS
Campo di misurazione 12 – 1000 V AC
Indicazione ottica
Funzione torcia LED
Rilevazione alternata senza il contatto elettrico su prese fusibili ed interruttori
Non necessita di flusso di corrente
La calotta bianca diventa rossa ed emette un segnale acustico
PINZA AMPEROMETRICA
Campo di misurazione di tensione 0–600 V AC/DC
Campo di misurazione corrente 2–600 A AC/DC
Indicazione ottica ed acustIca (LC-Display)
Misurazione della resistenza 0–20 MΩ
Prova diodi
Cambio manuale o automatico del campo di misurazione
Prova acustica di continuità
Misurazione della capacità
Utilizzo con una sola mano
Misurazione corrente d‘avviamento
Registrazione della misurazione MIN/MX
Funzione Data-Hold
Retro illuminazione LC-Display
Illuminazione punto di misurazione (LED)
Misurazione della frequenza della corrente e della tensione con un solo tasto
Custodia
Dove si utilizza la CAT IV
- Alla fonte d‘installazioni a bassa tensione ad esempio contatori
- Attacco generale, protezione sovratensione parte primaria
- All‘esterno il cavo portante per alimentazione della struttura
- Collegamento tra gli strumenti di misurazione ed il pannello con gli interrutori sul quadro elettrico.
- Cavi di linee aeree tra le strutture ad esempio i cavi dei tralicci ENEL
- Cavi interrati verso pompe acqua
- Impianti fotovoltaici
MULTIMETRO DIGITALE
Campo di misurazione 0–10 A AC/DC, 0–600 V AC/DC
NCV indicazione acustica ed ottica su display ( LED rosso)
Magnete nel guscio (migliore fissaggio su quadri elettrici etc.)
Incastro dei puntalini sul guscio per il trasporto e per la distanza di 19 mm tra i due puntalini per prese Schuko
LC Display con retroilluminazione
Misurazione della resistenza
Misurazione tensione senza contatti
Custodia porta multimetro in polietilene
Funzione autorange
Funzione TRMS
Torcia LED integrata
Prova di continuità
Prova diodi
Funzione Data-Hold
Auto Power-OFF
TESTER DI TENSIONE BIPOLARE LED PROII
Campo di misurazione di tensione 6–1000 V AC (TRMS), 6–1400 V DC
Possibile misurazione della tensione senza batterie
Misurazione unipolare della fase
Misurazione due poli della rotazione
Test di continuità 0– 50 Ω
Test FI/RDC tramite due tasti
Misurazione con una sola mano su prese civili ed industriali
Grado di protezione IP 65
TESTER DI TENSIONE BIPOLARE LCD PROII
Campo di tensione 3–1000 V AC (TRMS), 4–1400 V DC
Grande LC-Display
Possibile misurazione della tensione senza batterie
Misurazione unipolare della fase
Misurazione due poli della rotazione
Misurazione resistenza 1–1999 Ω
Test di continuità 0– 50 Ω
Misurazione della frequenzag 1–1000 Hz
Data-Hold-Funktion
Test FI/RDC tramite due tasti
Misurazione con una sola mano su prese cilivi ed industriali
Grado di protezione IP 65
Categorie di Misurazione secondo IEC/EN 61010-1 Standard

Sistemi di misurazione: chi li utilizza
I professionisti che li utilizzano tutti i giorni sono:
- Elettricisti
- Caldaisti (termoidraulici)
- Chi si occupa di assistenza tecnica alle caldaie
- Chi si occupa di assistenza tecnica per impianti industriali in genere
- Impiantisti d‘illuminazione anche stradale
- Quadristi
- Neonisti
- Chi si occupa di impianti di condizionamento (senza taratura)
- Frigoristi









| E-Business