Nascosti, inaccessibili, irraggiungibili: da oggi non dovrai più contorcerti per raggiungere certi elementi arrugginiti e da lubrificare. Con il nuovo nebulizzatore Cobra Line sarà un gioco da ragazzi!
Di certo ti sarà capitato di lottare contro un bullone che proprio non ne vuole sapere di muoversi. A volte è una fatica anche solo raggiungere certe parti di un meccanismo, complici certi nebulizzatori non troppo funzionali. La soluzione per questi problemi è Cobra Line, il nuovo ugello erogatore con cui Würth ha reso più pratici e funzionali alcuni dei suoi prodotti. Sei curioso di capire come funziona? Allora da’ un’occhiata al video che trovi proprio qui di seguito:Quali sono i vantaggi del nuovo nebulizzatore spray?
Il nebulizzatore Cobra Line ha una doppia funzione. L’apposita cannuccia permette di erogare il prodotto con estrema precisione su piccoli ingranaggi, su serrature di auto e lucchetti, su ingranaggi e catene. Abbassando la cannuccia, invece, si può usare l’ugello erogatore ad ampio raggio, per applicazioni più consistenti del prodotto su parti di carrozzeria e superfici più estese.Con quali prodotti posso usare il nuovo nebulizzatore Cobra Line?
Il nuovo nebulizzatore Cobra Line è già disponibile su due dei prodotti più versatili di Würth: lo sbloccante Rost Off Plus e lo Spray Multiuso Multi. Lo sbloccante Rost Off Plus è un rimuovi ruggine di alta qualità con proprietà lubrificanti. Tra i suoi punti di forza non c’è solo il nuovo ugello erogatore, ma anche la suo nuova e migliorata composizione chimica con l’additivo a molibdeno organico OMC2. Può un singolo componente fare così tanta differenza? La risposta è sì: diversamente dai prodotti che contengono lubrificanti solidi (MOS2), il nuovo additivo non si separa nel contenitore e mantiene inalterato il prodotto. Inoltre, è in grado di lisciare la superficie metallica e, grazie ai componenti organometallici, dà inizio a una deformazione termoplastica che riduce l’attrito e crea una resistente pellicola lubrificante sulla superficie trattata. Puoi usare lo sbloccante Rost Off Plus in mille occasioni diverse, grazie al nuovo nebulizzatore:- autoriparazioni di auto, moto e in generale in ogni settore di manutenzione che preveda la manutenzione;
- nell’industria meccanica in genere;
- in carpenterie e costruzioni metalliche;
- per apparecchi nell’edilizia e in agricoltura;
- su gru, rotori, elevatori, trasportatori, ingranaggi, ruote dentate, viti senza fine;




Summary
Author Rating





Aggregate Rating
5 based on votes
Brand Name
Würth
Product Name
Nebulizzatore Cobra Line