Orsy® WEIGHT è il sistema Würth con moduli di pesatura flessibili che permette di gestire vari tipi di articoli con diverse opportunità di configurazione.
Orsy® WEIGHT: il sistema giusto per le tue esigenze!
Orsy® WEIGHT è dotato di un grado di automazione alto ed è ottimo per esigenze di approvvigionamento regolare.
È capace di gestire diverse categorie di articoli in quantitativi elevati:
- antinfortunistica
- articoli speciali
- attrezzatura
- elettroutensili
- dischi da taglio e abrasivi
- minuteria elettrica
E grazie alle sue caratteristiche puoi eliminare gli ordini manuali:
- massima disponibilità del prodotto (accesso rapido 24 ore su 24)
- trasparenza dei consumi (controllo degli accessi, analisi dei consumi)
- riordino completamente automatico
- determinazione del numero di prodotti in base ai moduli di pesatura
- definizione dei singoli contenuti del prodotto, non dei singoli pacchetti
- 1- Logica del contenitore
- invio dell’ordine al raggiungimento dello stock minimo
I dati tecnici:
- dimensioni in mm (LxPxH): 1200 x 600 x 1950 mm
- fino a otto livelli
- diverse dimensioni dei moduli di pesatura (da piccoli contenitori a WKLT 4315)
- connessione di più moduli
- scambio rapido dei diversi livelli
Esistono tre diverse configurazioni dei moduli di pesatura:
- modulo di pesatura 5 kg: peso massimo 4,8 kg
- modulo di pesatura 10 kg: peso massimo 9,8 kg
- modulo di pesatura 20 kg: peso massimo 19,8 kg
È possibile combinare più moduli di pesatura dello stesso peso.
Il processo di prelievo
Perché scegliere Orsy® WEIGHT?
Vantaggi
- prelievi precisi
- trasparenza (sistema chiuso)
- modularità e flessibilità
- riordino automatico
- veloce acquisizione di nuovi articoli mediante scanner
Svantaggi
- fiducia nei dipendenti (nessuna restrizione di prelievo)
- misurazione sottoposta ad alcune tolleranze