Skip to main content

Nel mondo della falegnameria e del design, ogni dettaglio conta, soprattutto quando si tratta di accessori che devono resistere all’uso quotidiano. Vuoi conoscerne uno su cui puoi fare sempre affidamento?

La Cerniera Koblenz Atomika K8000

La Koblenz Atomika K8000 è una cerniera apprezzata per la sua capacità di supportare un’anta in modo stabile e duraturo, anche in condizioni di uso intensivo. La sua struttura è progettata per garantire una chiusura fluida e sicura, rendendola perfetta per chi lavora in ambienti professionali e desidera garantire il massimo della qualità. Grazie alla sua capacità di adattarsi a vari spessori di anta, la Atomika K8000 è ideale per professionisti come falegnami, architetti d’interni e designer che puntano su mobili robusti e affidabili.

Un prodotto ideale per mobili moderni

la Koblenz Atomika K8000 è un prodotto all’avanguardia. La sua capacità di adattarsi a diversi spessori e garantire un movimento sicuro e fluido la rende perfetta per progetti ambiziosi, dove la qualità fa la differenza. Con la Atomika K8000, ogni professionista può contare su un elemento che non solo assicura performance elevate, ma che resiste anche all’usura del tempo.

La Koblenz Atomika K8000 si presta a numerose applicazioni:

  • Mobili per cucine professionali: la cerniera Atomika K8000 garantisce stabilità anche in ambienti dove i mobili sono soggetti a uso intensivo, come le cucine industriali.
  • Uffici e arredi per aziende: ideale per armadi e mobili da ufficio, dove il movimento frequente richiede una cerniera affidabile.
  • Progetti di interior design su misura: per mobili di pregio e di alta qualità, la cerniera Atomika K8000 offre una chiusura precisa e sicura, valorizzando ogni dettaglio del progetto.

Cerniera Koblenz Atomika K8000

Cod. art. 06873810..

NEL CARRELLO

I vantaggi della cerniera Koblenz Atomika K8000

  1. Struttura robusta: la Atomika K8000 è progettata per resistere a un uso intensivo, ideale per ambienti in cui i mobili sono sottoposti a frequenti aperture e chiusure.
  2. Compatibilità con vari spessori: la cerniera si adatta facilmente a diversi spessori di anta, offrendo grande versatilità in progetti su misura.
  3. Chiusura precisa e sicura: la qualità della chiusura garantisce un movimento fluido e controllato, senza rischi di slittamenti o movimenti bruschi.
  4. Facilità di installazione: la cerniera Atomika K8000 è progettata per consentire un montaggio semplice e rapido, anche in progetti complessi.

Come installare la cerniera Koblenz Atomika K8000: guida passo-passo per un montaggio perfetto

Per sfruttare al massimo le potenzialità della cerniera Atomika K8000, è importante installarla con precisione, seguendo alcune fasi fondamentali. Ecco una guida completa per un montaggio professionale.

Fase 1: preparazione dell’area di lavoro e degli strumenti

Prima di iniziare il montaggio, assicurati di avere i seguenti strumenti:

  • Cerniera Koblenz Atomika K8000
  • trapano con punte adatte
  • righello e matita per misurazioni precise
  • pannello di supporto e cacciavite

Fase 2: misurazione e predisposizione dei fori

  1. Segna con attenzione i punti in cui le cerniere verranno installate, utilizzando un righello per garantire l’allineamento perfetto.
  2. Con il trapano, pratica i fori nei punti segnati, assicurandoti che siano profondi e ben allineati per supportare in modo stabile la cerniera Atomika K8000.

Fase 3: fissaggio della cerniera

  1. Inserisci la cerniera nei fori e fissala utilizzando le viti appropriate.
  2. Controlla che la cerniera sia ben salda e allineata, per evitare ogni rischio di movimento instabile o scatti durante l’apertura e chiusura dell’anta.

Fase 4: regolazione finale e verifica

  1. Dopo il montaggio, esegui una serie di aperture e chiusure per verificare il movimento della cerniera e la tenuta dell’anta.
  2. Regola, se necessario, la posizione della cerniera per ottenere una chiusura perfetta, senza attriti o disallineamenti.

Seguendo questi passaggi, puoi ottenere una performance ottimale dalla cerniera Atomika K8000 e garantire al tuo progetto una qualità duratura.

La cerniera Koblenz Atomika K8000 rappresenta un’innovazione in termini di robustezza e precisione, unendo tecnologia e facilità d’uso per risultati impeccabili.

Scopri la cerniera Koblenz Atomika K8000 con HINGES

Abbiamo realizzato una serie in stile anni ’80, ambientata in una falegnameria, che ha per protagonisti i falegnami Margherita, Stefano e Mauro (interpretati da nostri colleghi dell’E-Business).
Il loro scopo? Realizzare il montaggio perfetto utilizzando le migliori attrezzature e materiali, tra cui la cerniera Koblenz Atomika K8000.

Qui a fianco trovi il secondo episodio della serie in cui puoi vedere la cerniera Koblenz Atomika K8000 in azione!

Scopri la serie completa e le storie dei nostri protagonisti seguendo questo link per approfondire i segreti e le tecniche del settore.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento