Skip to main content

Nel mondo dei mobili e della falegnameria, scegliere una cerniera di qualità fa una grande differenza. Abbiamo già visto nel caso della cerniera Salice Silentia+ come le cerniere non solo influenzano la funzionalità e la durabilità del mobile, ma contribuiscono anche all’esperienza d’uso finale. Continuiamo il nostro viaggio nel mondo delle cerniere per mobili con un’altra protagonista.

La cerniera Grass Tiomos 110°

La cerniera Grass Tiomos 110° è più di un accessorio: è un elemento essenziale per chi cerca risultati di eccellenza. Grazie alla sua capacità di supportare ante spesse, la sua chiusura ammortizzata e la facilità di installazione, è la scelta giusta per chi lavora su progetti ambiziosi. In un settore dove qualità e durata fanno la differenza, Tiomos si distingue come una soluzione ideale per mobili di pregio e progetti di arredamento su misura.

Un prodotto ideale per mobili moderni

La Tiomos 110° di Grass si distingue come una delle migliori cerniere per progetti di mobili moderni, grazie alla sua capacità di supportare ante fino a 24 mm di spessore senza compromettere la fluidità di movimento. La chiusura ammortizzata e la facilità di regolazione offrono una versatilità unica, ideale per professionisti che cercano efficienza e affidabilità in ogni dettaglio. Questo la rende perfetta per falegnami, designer d’interni e professionisti della ristrutturazione che desiderano massimizzare il comfort e la durata dei loro mobili.

La Tiomos 110° è adatta a una vasta gamma di applicazioni:

  • Mobili per cucine moderne: il suo design la rende perfetta per cucine di lusso e per chi cerca un connubio tra praticità e silenziosità.
  • Spazi lavorativi eleganti: la chiusura ammortizzata crea ambienti silenziosi e professionali, perfetti per uffici di alta gamma.
  • Progetti di interior design su misura: per mobili con ante spesse, la cerniera Tiomos garantisce stabilità e un’estetica curata, valorizzando il lavoro del designer.

Per gli arredatori e i designer che desiderano offrire un prodotto che coniughi resistenza e design raffinato, la Grass Tiomos rappresenta una scelta di qualità.

Cerniera TIOMOS 110° click-on

Cod. art. F0…..

NEL CARRELLO

I vantaggi della cerniera Grass Tiomos 110°

  1. Chiusura ammortizzata: la tecnologia di chiusura di Tiomos garantisce movimenti silenziosi e delicati, riducendo il rischio di danni causati dall’usura quotidiana.
  2. Supporto per ante spesse: progettata per supportare ante fino a 24 mm di spessore, la Tiomos offre una versatilità ideale per progetti su misura.
  3. Estetica e funzionalità: con il suo design minimalista, la Tiomos 110° si adatta a ogni stile di arredamento, combinando praticità e un aspetto pulito.
  4. Facilità di regolazione: la cerniera Tiomos è pensata per consentire regolazioni rapide e precise, rendendo il montaggio facile anche per chi deve affrontare installazioni su larga scala.

Come utilizzare la cerniera Grass Tiomos 110°: una guida passo-passo

Installare correttamente la cerniera Tiomos 110° è essenziale per garantire prestazioni ottimali e sfruttare al massimo tutte le sue caratteristiche. Ecco un tutorial professionale per guidarti in ogni fase.

Fase 1: preparazione del materiale e dell’area di lavoro
Assicurati di avere tutto il necessario:

  • Cerniera Grass Tiomos 110°
  • trapano e punte adatte
  • righello e matita per misurazioni precise
  • pannello di supporto e cacciavite

Fase 2: misurazione e predisposizione dei fori

  1. Traccia con attenzione i punti in cui verranno installate le cerniere, utilizzando un righello per garantire un allineamento perfetto.
  2. Usa il trapano per eseguire i fori nei punti segnati. La cerniera Tiomos supporta ante fino a 24 mm di spessore, quindi fai attenzione a regolare correttamente la profondità.

Fase 3: installazione della cerniera

  1. Inserisci la cerniera Tiomos nei fori e fissala saldamente con le viti.
  2. Assicurati che sia ben posizionata e stabile per mantenere un movimento fluido e senza attriti.

Fase 4: regolazione finale e verifica

  1. Dopo il montaggio, apri e chiudi l’anta per verificare la fluidità del movimento e la precisione della chiusura ammortizzata.
  2. Regola, se necessario, l’inclinazione e la posizione della cerniera per ottenere un allineamento perfetto.

Seguendo questi passaggi, la cerniera Tiomos sarà installata in modo ottimale, garantendo prestazioni elevate e durabilità.

La cerniera Grass Tiomos 110° rappresenta un’eccellenza in termini di precisione e resistenza, risultando ideale per chi lavora con dedizione su mobili di qualità.

Scopri la cerniera Grass Tiomos 110° con HINGES

Abbiamo realizzato una serie in stile anni ’80, ambientata in una falegnameria, che ha per protagonisti i falegnami Margherita, Stefano e Mauro (interpretati da nostri colleghi dell’E-Business).
Il loro scopo? Realizzare il montaggio perfetto utilizzando le migliori attrezzature e materiali, tra cui la cerniera Grass Tiomos 110°.

Qui a fianco trovi il secondo episodio della serie in cui puoi vedere la cerniera Grass Tiomos 110° in azione!

Scopri la serie completa e le storie dei nostri protagonisti seguendo questo link per approfondire i segreti e le tecniche del settore.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento