Il mercato dell’edilizia in legno registra una crescita costante, grazie ai numerosi vantaggi che questo tipo di costruzioni garantiscono: maggiore facilità nella riduzione dei consumi energetici dell’abitazione, rispetto dei principi di sostenibilità, competitività in termini di costi di costruzione e sicurezza dal punto di vista sismico.
Würth offre una gamma completa dalla A alla Z di servizi e prodotti, dalla viteria ai prodotti isolanti, ed è quindi il partner ideale per la costruzione in legno, dalla progettazione fino alla realizzazione in cantiere. Offre inoltre un completo supporto e gamma specifica per usufruire del superbonus 110%.
Un unico partner, dal progetto al cantiere
L’obiettivo di Würth nel mondo delle costruzioni in legno è molto chiaro: essere specializzata e leader nei sistemi di fissaggio, di impermeabilizzazione della struttura e di tutti i componenti dell’involucro esterno come i fori finestre e il fissaggio del cappotto, al fianco del cliente, a supporto nella fase di progettazione e come attore ufficiale in tutte le sedi ed Enti di divulgazione della conoscenza delle costruzioni in legno.
Per raggiungere questo obiettivo è stata fatta una profonda analisi del nostro pacchetto di prodotti e servizi da fornire al cliente e al tecnico. Abbiamo suddiviso le gamme in tematiche specifiche e per ognuna è stata fatta una profonda valutazione globale per trovare i punti critici e i punti da esaltare. Si sono ricercati nuovi mercati, nuovi fornitori e nuove soluzioni per dare una completezza di gamma che risulta essere imprescindibile per essere un unico partner per tutta la realizzazione dell’edificio, partendo dalla posa delle pareti alla fondazione di base in cemento, alla posa dei solai, alla realizzazione della copertura e della sua impermeabilizzazione, fino alla posa dell’ultima tegola.
Fabrizio Faes
–
Responsabile Carpenteria Legno
Hannes Ladurner
–
Venditore Carpenteria Legno
La competenza tecnica del venditore
L’assortimento Würth negli anni è aumentato al punto da coprire ogni processo di progettazione e costruzioni in legno. Questo rappresenta un grande vantaggio per i nostri clienti, perché consente di risparmiare tempo e costi, affidandosi a un unico fornitore completo in termini di servizi e prodotti. L’ulteriore vantaggio è caratterizzato dalla consulenza offerta da noi specialisti: abbiamo sempre una soluzione o un prodotto alternativo per risolvere la problematica del nostro cliente, grazie alla profonda esperienza nel settore e una gamma completa.
Oggi il venditore è la persona che offre innovazione, formazione sul prodotto e supporto dal primo all’ultimo anello della catena di costruzione.
I prodotti si sviluppano insieme
Per offrire il miglior prodotto dobbiamo conoscerlo a 360°, per questo noi venditori collaboriamo allo sviluppo dei prodotti e dei cataloghi insieme ai colleghi dei reparti interni, fornendo suggerimenti, esperienze sul campo e competenza tecnica che poi riportiamo al cliente quando presentiamo le nuove soluzioni.
La mia attività di consulente tecnico mi permette di essere specialista sia nella piccola azienda / cantiere che per i grandi clienti e opere. Il supporto ai clienti infatti spazia dalla certificazione alla scheda tecnica, dal supporto nei calcoli alla discussione del progetto, e dalla gestione degli ordini per la costruzione alla scelta del prodotto ideale per la singola esigenza. È proprio il caso di dire che l’unione fa la forza del nostro prodotto!
Christian Mantinger
–
Venditore Carpenteria Legno
Vuoi conoscere tutti i prodotti per la carpenteria legno, dal fissaggio strutturale con viti metriche, tasselli e ancoranti, fino ai prodotti per l’impermeabilizzazione, l’isolamento termico e acustico, senza dimenticare i dispositivi di protezione e gli accessori.