La forbice è uno degli utensili più utilizzati nel lavoro quotidiano dell’elettricista. Serve per tagliare, spelare e rifinire i cavi in modo rapido e controllato, riducendo errori, sprechi di tempo e affaticamento della mano.
La forbice per elettricisti Würth, oggi disponibile nella speciale Edizione ITALIA, nasce per rispondere alle esigenze di ogni professionista: materiali di alta qualità, funzionalità integrate e un design che la rende maneggevole e comoda da usare.
Con questa speciale edizione 2026, Würth aggiorna uno strumento iconico, mantenendo al centro precisione operativa, durata nel tempo e affidabilità.
Una forbice pensata per un vero professionista!
La nuova forbice Edizione ITALIA si inserisce nella gamma Würth dedicata agli utensili manuali, progettata per offrire strumenti professionali e di qualità.
Caratteristiche principali
- Design unico
- Struttura realizzata in acciaio inox
- Tacca spelafili, che agevola il taglio dei cavi
- Lama con profilo zigrinato, per un’aderenza migliore al cavo
- Capacità di taglio con sezione trasversale filo in alluminio/rame max: 50 mm²
- Manici bicomponenti e battuta salvamano per evitare di pizzicare involontariamente le mani
- 100% Made in Italy
A cosa serve la funzione tacca spelafili integrata?
La tacca spelafili consente di rimuovere l’isolante senza danneggiare il conduttore, migliorando la qualità del lavoro e riducendo il rischio di errori durante la preparazione dei cavi.
Guarda la forbice per elettricisti Würth in azione
- Taglio pulito su cavi elettrici
- Spelatura controllata




| E-Business