Per fissare a parete una cassetta di derivazione l’installatore professionista deve eseguire una serie di passaggi. Per ottenere un risultato sicuro, duraturo nel tempo ed esteticamente armonioso è importante utilizzare i prodotti più adatti per ciascuna fase di lavoro, dal fissaggio delle scatole elettriche passando per l’isolamento delle connessioni elettriche. Nel catalogo Würth trovi tutto quello che ti serve per ottenere un risultato funzionale e preciso.
Come murare le scatole elettriche: i prodotti più adatti per un’installazione facile e veloce
Lavorare sulle scatole di derivazione con i prodotti professionali di qualità comporta molti vantaggi all’installatore, velocizzando le tempistiche in ogni fase e ottiene un risultato funzionale e preciso. Quando si opera in questo settore bisogna sempre pensare alla sicurezza, non solo dell’installatore ma anche di chi andrà successivamente a utilizzare l’impianto. Per questo tutti i prodotti sono conformi alle normative vigenti.
Nastro adesivo high quality nero per uso elettrico
Questo prodotto (scopri qui la gamma>) in PVC autoestinguente garantisce un’ottima elasticità ed adesività anche a basse temperature. È disponibile in due misure diverse: 19MM x 25M // 15MM x 10M.
Viti per il fissaggio delle scatole elettriche e dei supporti da interasse
Per un fissaggio sicuro e resistente nel tempo consigliamo l’utilizzo di queste viti (scopri tutte le versioni >) per presa montaggio a filo. Sono disponibili in tre misure differenti:
Dimensioni | Art. |
3,3 x 35/mm | 0975 001 13 |
3,3 x 50/mm | 0975 001 14 |
3,3 x 70/mm | 0975 001 15 |
Spray ad aria compressa: rimuovi senza fatica la polvere in luoghi inaccessibili
Questo prodotto facile da utilizzare e da tenere sempre a portata di mano garantisce una spruzzatura precisa attraverso un lungo tubo di nebulizzazione. Per un’applicazione ottimale inserire il tubo di nebulizzazione nell’apertura dell’erogatore. Tenere sempre la bomboletta verticale durante l’applicazione, non ruotare di 180° e non erogare il prodotto. La pressione ottimale della bombola avviene quando l’erogatore viene azionato con brevi intervalli.
Gel di isolamento Isogel: protezione aggiuntiva e sicura per connessioni elettriche
Il gel di isolamento Isogel è un prodotto di qualità che garantisce una protezione sicura e aggiuntiva durante il fissaggio delle scatole elettriche. È indicato per contrastare le azioni esterne, impedendo l’ingresso si agenti atmosferici. Applicabile in orizzontale o verticale anche quando i contenitori sono già installati. Utile per otturare ermeticamente tutti i passaggi/spazi/fori/spiragli (esempi: intorno a cavi, tubazioni, raccordi, viti di fissaggio) e qualsiasi altra apertura presente nel contenitore.
Tubo rigido per installazioni elettriche piegabile a freddo
Un prodotto indispensabile per lavorare sulla scatola di derivazione dell’impianto elettrico ottenendo performance di alto livello. È stato progettato per essere resistente allo schiacciamento e all’urto e facilita le operazioni di manovra. Questo prodotto ha le seguenti caratteristiche tecniche:
Ø tubo d/mm: 20 – Ø interno/mm: 17,1 – lunghezza L/m: 3
La soluzione per nascondere le scatole di derivazione
Questa scatola di giunzione con coperchio e con viti in plastica da ¼ di giro è conforme alle norme CEI 23-48 e IEC 60670. È resistente agli urti, agli agenti chimici ed atmosferici. Il fondo della scatola è predisposto per il fissaggio di morsettiere. Con coperchio imperdibile grazie all’aggancio sulla vite principale inseribile in ogni posizione.
Dimensioni/mm: 100x100x50
Raccordo a tenuta stagna per tubi rigidi
Questo prodotto in PVC autoestinguente a norma UL 94-VO ha la guarnizione interna posta all’inizio del raccordo che garantisce il grado di protezione anche quando il tubo non arriva sul fondo del raccordo. Con filettatura metrica passo e completo di controdado.
Guaina flessibile spiralata con resistenza allo schiacciamento
Questa guaina resistente all’urto può essere utilizzata a una temperatura d’esercizio minima di +5°C fino a una massima di +60°C. Il raggio di curvatura è pari al diametro esterno della guaina e ha le seguenti misure:
Ø esterno: 20,7mm // Ø interno: 16mm
Sonda infilacavi flessibile in poliestere
Sonda a forma di tortiglione con testa filettata per l’intercambiabilità degli accessori. È completa di codolo a testa flessibile, codolo ad occhiello e tirasonda. Il poliestere di cui è costituita la rende infrangibile alla piega e riprende facilmente la sua forma originale.
Dettagli: lunghezza 15 m // Ø 4mm
Perché è consigliata dall’esperto:
- Riduzione del peso
- Riduzione dei punti d’appoggio del 50% che comporta la riduzione dell’attrito
- migliore scorrimento in tubi rigidi e corrugati
Accessori per l’installazione della scatola di derivazione per impianto elettrico
Per fissare a parete una cassetta di derivazione possono esserti utili anche queste referenze: il raccordo per tubi corrugati in polietilene trasparente (misure/mm per Ø tubo 25 // L 56) e il raccordo a 90° a innesto per tubo in PVC (misure/mm per Ø tubo 25 // L 75).