La norma europea EN 60903:2003 si applica ai guanti progettati per proteggere da scosse elettriche durante l’esecuzione di lavori sotto tensione, per i quali indica i requisiti, i termini di scadenza e le informazioni che devono essere contenute nelle marcature.
I guanti isolanti in gomma dovrebbero essere normalmente utilizzati con guanti in pelle da indossare sopra, proprio per conferire la protezione meccanica.
EN 60903:2003: cosa dice la norma sui guanti per l’isolamento elettrico?
Un guanto isolante per lavori sotto tensione è un prodotto di Categoria III, secondo la definizione del regolamento sui dispositivi di protezione individuale e, per poter essere considerato conforme alla norma europea EN 60903:2003, deve possedere determinate caratteristiche ed essere controllato periodicamente per evitarne la scadenza.
I requisiti dei guanti isolanti secondo la EN 60903:2003
Un guanto certificato per lavori sotto tensione deve essere conforme agli standard EN 420, superare tutti i test necessari e soddisfare i vari requisiti di cui alla norma EN 60903, ossia quelli di natura meccanica e termica (per basse temperature), resistenza alla fiamma e invecchiamento.
I guanti isolanti possono coprire sei classi di protezione: da 500 a 36.000 volt AC, in funzione dello spessore della parete singola.
| Classe | Tensione massima di esercizio V AC | Tensione di prova V CA | Spessore parete singola in MM |
| 00 | 500 | 2500 | 0,5 |
| 0 | 1000 | 5000 | 1,0 |
| 1 | 7500 | 10000 | 1,5 |
| 2 | 17000 | 20000 | 2,3 |
| 3 | 26500 | 30000 | 2,9 |
| 4 | 36000 | 40000 | 3,6 |
EN 60903 e scadenza dei guanti per isolamento elettrico
I guanti dielettrici hanno una durata diversa in base alle classi, e quindi in base al loro utilizzo. Ogni quanto va eseguita la verifica periodica? Dipende. Per esempio, la scadenza per i guanti isolanti per cabine elettriche è di 6 mesi, in riferimento alla normativa EN 60903, mentre per i guanti isolanti di tipo 0, la scadenza del controllo è annuale, ma consigliamo una verifica superficiale ad ogni utilizzo.
Quindi tutti i guanti isolanti, qualunque sia la loro classe, devono essere sottoposti a ispezione periodica e ripetizione dei test elettrici, in modo da non essere utilizzati dopo la data di scadenza:
- I guanti delle classi 1-2-3-4, anche in stoccaggio, devono essere testati ogni 6 mesi
- I guanti delle classi 00–0 devono essere verificati una volta all’anno
Per assicurare una maggiore durata dei guanti per isolamento elettrico e una prestazione migliore, è opportuno conservarli in un luogo protetto a in una custodia.
Marcature e informazioni previste dalla norma EN 60903:2003
Oltre a identità del produttore, designazione della taglia e del prodotto, norme pertinenti (EN 60903 e EN 420: marchio “CE”) e apposito pittogramma (con doppio triangolo e libro aperto), la marcatura può comprendere, se del caso, una Categoria che denoti la resistenza dei guanti ad alcuni pericoli specifici.
Possono inoltre avere proprietà aggiuntive:
- Categoria H: resistenza all’olio
- Categoria A: resistenza all’acido
- Categoria Z: resistenza all’ozono
- Categoria C: resistenza alle temperature molto basse
- Categoria R: Categoria H + A + Z (tutte le precedenti)
Sintesi classi guanti isolanti
Ricapitolando, ci sono sei classi diverse per suddividere i guanti dielettrici:
- Guanti dielettrici classe 00 – tensione massima volt 500
- Guanti dielettrici classe 0 – tensione massima volt 1000
- Guanti dielettrici classe 1 – tensione massima volt 7500
- Guanti dielettrici classe 2 – tensione massima volt 17000
- Guanti dielettrici classe 3 – tensione massima volt 26500
- Guanti dielettrici classe 4 – tensione massima volt 36000





| E-Business
Buongiorno !
Quanto può valere la resistenza di isolamento dei guanti per lavori elettrici per una tensione fino a 500 V ?
Grazie.
Giancarlo Tedeschi
340 2433515
Buongiorno Giancarlo,
la classe 00 definisce l’idoneità per lavori fino a 500V (tensione max di esercizio), tensione di prova 2500V, spessore singola parete 0,5mm.
Buona giornata!