Cerchi un’inchiodatrice a gas professionale potente e utile in diverse situazioni?
Alleati con l’inchiodatrice a gas DIGA®CS-2 POWER e scopri la potenza della nuova inchiodatrice a gas per calcestruzzo di Würth!
Per migliorare la qualità del lavoro servono i giusti strumenti, uno di questi è l’inchiodatrice a gas ad alte prestazioni DIGA® CS-2 POWER. Scopri i vantaggi dell’utilizzo del gas con l’inchiodatrice DIGA®, perfetta per un impiego universale: ideale su superfici in calcestruzzo, muratura piena e acciaio.
Scopri i vantaggi di lavorare con una inchiodatrice a gas Würth
Alimentata a gas e batteria
Con l’inchiodatrice a gas dimentichi l’ingombro del compressore e il fastidio di tubi e cavi. Garantendo libertà di movimento e agilità, questo maneggevole strumento è un valido alleato anche nelle situazioni più scomode! La sua praticità è dovuta anche alle dimensioni compatte e alla leggerezza, pesa solo 3,7 kg.
Ottimizza il tuo lavoro
L’inchiodatrice DIGA® CS-2 POWER è stata progettata per avere prestazioni elevate e migliorare la qualità del tuo lavoro. Dotata di un ventilatore che evita il il surriscaldamento dello strumento, ti permette di eseguire lavori lunghi e la batteria garantisce circa 3000 fissaggi. Grazie al filtro in metallo anche la manutenzione è ridotta e viene segnalata dal comodo led lampeggiante.
Cambia la superficie ma non lo strumento di lavoro
Un solo strumento per lavori diversi: scopri la versatilità dei prodotti Würth.

Edilizia: casseformi in legno, lamiere, listelli in legno, parapetti provvisori, ecc.
Cartongessisti: profilati per cartongesso, pendini dei controsoffitti ecc.
Elettricisti e idraulici: nastri di fissaggio per tubi o cavi, profilati a C o mensole metalliche, canaline per tubi o cavi ecc.
Carpenteria metallica: fabbri, serramentisti e lattonieri: lamiere, profilati e mensole metalliche, piastre, ecc.
Carpenteria legno: listelli in legno, scarpe d’ancoraggio, ecc.
Come scegliere i chiodi da utilizzare per l’inchiodatrice DIGA
Calcolo della lunghezza del chiodo per fissaggi su calcestruzzo e muratura piena:
Profondità di penetrazione (min. 25 mm / max. 40 mm) + spessore oggetto = lunghezza del chiodo
Calcolo della lunghezza del chiodo per fissaggi su acciaio:
Profondità di penetrazione (min. 8 mm / max. 12 mm) + spessore oggetto = lunghezza del chiodo
Avvertenze per fissaggi su muratura piena:
- eseguire solo un fissaggio per ogni mattone
- non effettuare fissaggi nelle fughe
- non effettuare fissaggi negli ultimi quattro corsi superiori di una parete
CONDIZIONI DI POSA: | CALCESTRUZZO1 | MURATURA PIENA2 | ACCIAIO3 |
spessore min. del supporto | 100 mm | 100 mm | 5 mm |
spessore max. dell’oggetto da fissare – senza preforo | 3 mm acciaio 55 mm legno |
3 mm acciaio 55 mm legno |
3 mm acciaio 30 mm legno |
profondità di penetrazione del chiodo | 25 – 40 mm | 25 – 40 mm | 8 – 12 mm |
distanza minima dai bordi | 75 mm | 150 mm | 12 mm acciaio 16 mm legno |
interasse minima trai chiodi | 75 mm | 40 mm | 25 mm |
distanza minima da fughe | – | 40 mm | – |
1 calcestruzzo in classe di resistenza max. fino a C45/55
2 mattone pieno con resistenza alla compressione di 10 – 40 N/mm2
3 acciaio da costruzione con resistenza a trazione max. fino a 450 N/mm² (p.es. S235J.., S275J..)
Fornita in una robusta valigetta:
- 2 batterie 6V 1,5 Ah
- caricabatteria
- asta di riposizionamento pistone
- filtri auricolari Soft
- occhiali di protezione
- istruzioni d’uso
Scopri gli accessori per l’inchiodatrice DIGA® CS-2 POWER
Scegli il kit più adatto alle tue esigenze per fissaggi di lamiere, profilati per cartongesso, nastri di fissaggio per tubi e cavi, profilati a C, canaline per tubi e cavi, casseforme in legno, listelli in legno ecc.
KIT VERDE: CHIODI A STRISCIA E CARTUCCIA A GAS NG CS-2
- la speciale geometria della punta permette un impiego universale: fissaggi su calcestruzzo, muratura piena e acciaio
Contenuto del kit: 800 chiodi e 1 cartuccia a gas da 80 ml
- Diametro chiodo: 2,6 mm
- Diametro testa: 6,3 mm
- Materiale chiodo: Acciaio
- Superficie: Zincato
- Numero chiodi: 800 Pz.
Disponibili in diverse lunghezze
- Contenitore gas: Cartuccia
- Contenuto bomboletta: 80 ml
KIT ROSSO: CHIODI A STRISCIA & CARTUCCIA A GAS NG CS-2 HFB
- geometria della punta specifica per impieghi su calcestruzzo ad alta resistenza (oltre classe C35/45, presente soprattutto in ambito industriale)
- in base alla resistenza del sottofondo, questo chiodo può essere idoneo anche per impieghi su calcestruzzi più teneri e su acciaio
Contenuto del kit: 800 chiodi e 1 cartuccia a gas da 80 ml
- Diametro chiodo: 3 mm
- Diametro testa: 6,3 mm
- Materiale chiodo: Acciaio
- Superficie: Zincato
- Numero chiodi: 800 Pz
Disponibili in diverse lunghezze
- Contenitore gas: Cartuccia
- Contenuto bomboletta: 80 ml
CARTUCCIA A GAS PER DIGA CS-2 POWER
- gas di alta qualità per garantire una combustione “pulita” e dunque una lunga vita all’inchiodatrice
- valvole d’iniezione ad alta precisione per ottimizzare al massimo il consumo di gas
Contenitore: Cartuccia
Contenuto: 80 ml
Base chimica: Propilene
Ottimizza il tuo lavoro, scegli la qualità Würth e acquista subito la inchiodatrice a gas ad alte prestazioni.