Skip to main content

Il cartongesso è un materiale versatile e che aiuta in restaurazioni e in case di nuova costruzione a dividere gli spazi in maniera semplice e veloce. Leggero e facile da montare, è perfetto per tantissime funzioni. Ma come si fa un buon montaggio di lastre su cartongesso? Il cartongesso nasce negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo e da allora ha preso sempre più piede anche in Europa. La lastra di cartongesso è formata da gesso disidratato rivestito con cartone e, in base a questo strato e alla sua forma e spessore, cambia la durezza del cartongesso e quindi i suoi usi.

Quali sono gli step da fare per il montaggio di lastre in cartongesso?

  1. Taglio dei pannelli
  2. Rifinitura dei bordi
  3. Montaggio dei pannelli con chiodi o viti
  4. Rifinitura delle giunture e delle lastre
  5. Rifinitura degli angoli interni ed esterni
  6. Proteggere il muro dall’umidità

Come montare il cartongesso

Per montare il cartongesso è fondamentale assicurarsi di avere tutti gli strumenti professionali adeguati:

  • decidi dove posizionare la parete e traccia una linea guida
  • monta la struttura metallica partendo dal pavimento
  • fissaggio delle lastre di cartongesso, fissare la pannellatura alla struttura metallica con le viti per alluminio. In questa fase è necessario inserire il materiale isolante.
  • finitura e rasatura
Quali sono i prodotti Würth che servono per il montaggio delle lastre in cartongesso?
Quali sono i prodotti Würth che servono per il montaggio delle lastre in cartongesso?

Utilizzando un avvitatore elettrico o a batteria eviterai di creare rigonfiamenti sulla lastra.

Quali sono i prodotti Würth che servono per il montaggio delle lastre in cartongesso?
Quali sono i prodotti Würth che servono per il montaggio delle lastre in cartongesso?

Fissaggio su profili rinforzati (spessore a 0,6 mm) con viti autoforati o fissaggio di lastra con vite a nocciolo rinforzato? Scegli le viti che preferisci!

Quali sono i prodotti Würth che servono per il montaggio delle lastre in cartongesso?

Quali sono i prodotti Würth necessari per il montaggio delle lastre in cartongesso?

Vuoi conoscere tutti i prodotti per la lavorazione del cartongesso? Sfoglia il catalogo e leggi gli articoli correlati!

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.