Per selezionare il tassello e l’ancorante perfetto è fondamentale verificare preventivamente le certificazioni per gli ancoraggi pesanti, un elemento da non sottovalutare per eseguire un lavoro di livello e soprattutto conforme alle normative vigenti. Scopri in questo articolo tutte le caratteristiche e i campi applicativi di W-FAZ PRO, un ancorante rivoluzionario, certificato ed estremamente innovativo che cambierà il tuo modo di lavorare.
Quali sono i parametri che influenzano la scelta dell’ancorante?
La scelta dell’ancorante è una fase delicata dove è necessario tenere in considerazione svariati parametri per selezionare l’elemento di fissaggio più idoneo.
Elementi da considerare per gli ancoraggi pesanti
- Materiale di base (o supporto): ci sono ancoranti specifici per determinati materiali di base
- Carichi massimi da sostenere
- Certificazioni richieste: prestazione sismica, resistenza al fuoco o altre certificazioni
- Condizioni ambientali a contorno
- Parametri geometrici: come spessore della piastra, disposizione dei fori, spessore del supporto, ecc.
 
          Perché scegliere un ancorante meccanico
Gli ancoranti meccanici hanno delle caratteristiche che assicurano una tenuta senza rivali. Sono immediatamente caricabili e non richiedono nessun tempo di attesa. Sono in generale più utilizzati perché si installano più facilmente, con conseguente risparmio di tempo e creano meno problematiche dal punto di vista della sicurezza.
W-FAZ PRO: l’ancorante meccanico ad espansione a controllo di coppia
L’ancorante meccanico ad espansione a controllo di coppia W-FAZ PRO è progettato per i fissaggi di carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato e può essere applicato anche su mattoni pieni e pietre dure. È ideale per fissare le strutture portanti in costruzioni civili e industriali, travi e pilastri metallici, mensole, tubazioni, montanti di scaffali, ecc.
W-FAZ PRO e le certificazioni per gli ancoraggi pesanti
L’ancorante meccanico per i carichi pesanti è la soluzione per tutti i professionisti che scelgono di lavorare non solo con materiale di qualità ma anche certificato. L’ETA ne certifica l’installazione del W-FAZ PRO in calcestruzzo fessurato e non fessurato, fornendo dei valori di tenuta testati in laboratorio.
ETA Valutazione Tecnica Europea – marchio CE
- Certificazione ETA Opzione 1
- Per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Azioni simiche di categoria C1 e C2
- Resistenza al fuoco
- Idoneo secondo le linee guida VdS per impianti antincendio Sprinkler
W-FAZ e campi applicativi: facilità e versatilità di messa in opera
W-FAZ PRO è un tassello ancorante che può essere utilizzato trasversalmente in più ambiti applicativi. Consigliato in ambienti interni asciutti e all’esterno (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in ambienti umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive. Per i tuoi interventi di fissaggio su:
- Mensole, staffe o piastre da fissare su calcestruzzo
- Carpenterie metalliche (travi, pilastri e altre costruzioni in acciaio)
- Montanti di corrimano, ringhiere, balaustre, scale e cancellate
- Pensiline, staffe per facciate ventilate, passerelle portacavi, costruzioni in legno, ecc.
Ancorante dinamico W-FAZ PRO DYNAMIC
Si tratta di un W-FAZ PRO studiato appositamente per resistere ai carichi ciclici di fatica, dovuti ad esempio a macchinari vibranti. A tutte le caratteristiche e vantaggi del W-FAZ PRO aggiunge quindi la resistenza certificata da ETA e marchio CE nei confronti di questa tipologia di carichi.
 
           
           
           
           
           
          Tabella comparativa: scopri le differenze tra W-FA , W-FAZ e W-FAZ PRO
Spesso l’ancorante W-FA viene utilizzato al posto del W-FAZ o W-FAZ PRO: non sempre questa è la scelta giusta. Il W-FA è la versione per calcestruzzo non fessurato del W-FAZ, non ha certificati per prestazioni sismiche e presenta tenute minori rispetto al W-FAZ o W-FAZ PRO: se si usa W-FA laddove sarebbe richiesto W-FAZ si può andare incontro a terribili conseguenze (danni strutturali ed economici, collassi, ecc.). Assicurati di utilizzare il tassello giusto al posto giusto!
Scopri le caratteristiche degli ancoranti W-FA, W-FAZ e W-FAZ PRO
| Tipologia di lavoro | W-FA | W-FAZ | W-FAZ PRO | W-FAZ PRO DYNAMIC | 
| idoneo per calcestruzzo fessurato | no | sì | sì | sì | 
| rinforzi strutturali (es. collegamento di travi in acciaio con pilastri di calcestruzzo) | no | sì | sì | sì | 
| profondità di ancoraggio variabile | no | no | sì | sì | 
| prestazione sismica C1/C2 | no | sì | sì | sì | 
| carichi cicli di fatica | no | no | no | sì | 
| installazione con dado cieco (ETA approved) | no | no | sì | sì | 
| *deve essere comunque un tecnico abilitato (es. ingegnere progettista) a valutare la possibilità di utilizzo del W-FA invece del W-FAZ o W-FAZ PRO | ||||
Per conoscere la gamma Würth di tasselli e ancoranti specifici per i carichi pesanti sfoglia il catalogo!
 
          

 
            


 | E-Business
 | E-Business