Skip to main content

Come risaputo, forare metalli è un’attività semplice e veloce solo se effettuata con gli strumenti giusti. Prima di tutto occorrono punte elicoidali adeguate, che non si rovinino già al primo utilizzo. Devono essere resistenti, specifiche per ogni singolo uso e in grado di fare fori precisi, senza sbavature.

Le punte elicoidali però non bastano! Per fori perfetti servono anche utensili professionali e prodotti utili per semplificare il lavoro e renderlo ancora più preciso.

Punte elicoidali e trapani avvitatori? Quale prodotto ti serve?

Ecco allora tutto il necessario per forare qualsiasi tipo di metallo, dal ferro all’acciaio inox, e le leghe come la ghisa.

Che cosa stai cercando? Clicca sul prodotto che ti serve e scopri subito ogni suo dettaglio.

Punte elicoidali con una durata 3 volte superiore rispetto alle punte tradizionali

Il rivestimento della testa in TiN rende le punte elicoidali di precisione HSS DIN 388 (scopri il prodotto >) ancora più resistenti. La loro durata è 3 volte superiore a quella delle punte HSS non rivestite con una resistenza al calore fino a 600º.

La foratura è rapida e accurata, grazie anche alla geometria precisa e al design corto. Anche dopo utilizzi prolungati, la qualità dei fori è sempre elevata e costante.

Le punte elicoidali HSS DIN 388, oltre ad essere molto taglienti, sono anche dotate di una forza di avanzamento inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali. La fatica è quindi minima e il lavoro molto più semplice.

Ideali per forare vari tipi di metallo, tra cui acciaio con resistenza fino a 850 N/mm² e ghisa, le punte elicoidali di precisione sono disponibili in varie misure. Il diametro va da 1 a 13 mm e la lunghezza da 34 mm a 101 mm, per adattarsi davvero ad ogni tipo di lavorazione.

Punta elicoidale HSS DIN 338 - 062402...

Punte elicoidali HSS DIN 388

Codice art. 062402…

NEL CARRELLO

L’assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 RN 130° trilobata si compone di 19 punte di precisione in acciaio con gambo a 3 lati (da diam. 4 mm) per applicazioni generiche in acciaio con resistenza fino a 850 N/mm2 e ghisa. Ideale per carotaggi.

Queste punte hanno una forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, un avanzamento più rapido e un metodo di lavorazione più delicato.

La foratura è precisa senza centraggio, anche su superfici curve.

Eccellente adesione dei refrigeranti e una tendenza ridotta all’accumulo di materiale.

Cod art.: 0624 030 019

Assortimento punte elicoidali HSS DIN 388 RN 130°

Cod art.: 0624 030 019

NEL CARRELLO

Olio da taglio e foratura Cut + Cool: taglia, raffredda e proteggi il trapano e le punte elicoidali con un olio professionale

Si chiama Cut+Cool ma questo particolare olio da taglio e foratura non si limita ad aiutarti nel taglio e nel raffreddamento. Protegge anche gli strumenti e la superficie di lavorazione, permettendoti così di ottenere fori estremamente precisi.

I tempi di reazione sono immediati. L’olio Cut + Cool raffredda già durante lo spruzzo evitando così la saldatura dei frammenti di lavorazione sul bordo di taglio e proteggendo le punte elicoidali.

Grazie alla sua particolare composizione, penetra anche negli angoli più nascosti, offrendo un’ottima protezione contro corrosione e ruggine.

Privo di cloro, silicone, acidi e resina, non richiede post-trattamenti o metodi di conservazione particolari.

Dove puoi applicarlo? Praticamente ovunque! È un olio universale ideale per la foratura, la filettatura, il taglio e l’incisione di acciaio e acciaio inossidabile, ma anche metalli preziosi e alluminio.

olio da taglio - 0893050...

Olio da taglio e foratura CUT+COOL

Codice art. 0893050…

NEL CARRELLO

Trapani a batteria compatti e potenti, con funzione avvitatore integrata

La velocità di lavorazione e la precisione del risultato non dipendono solo dalla scelta delle giuste punte elicoidali. Anche i trapani fanno la differenza. Abbiamo allora selezionato per te due utensili professionali.

Sono entrambi trapani avvitatori a batteria dal design compatto con caratteristiche specifiche per ogni esigenza.

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 BASIC M-CUBE, per lavorare senza sforzo e in sicurezza

Il trapano avvitatore a batteria ABS BASIC M-CUBE da 18 V, progettato per lavori di forature e avvitamento moderati, è ideale per chi cerca il massimo della sicurezza.

Grazie alla protezione elettronica puoi monitorare costantemente il motore e arrestarlo in anticipo in caso di emergenze provocate da sovraccarichi, blocchi o surriscaldamento.

Il mandrino in metallo, invece, è dotato di una speciale funzione di bloccaggio sicuro degli utensili: un meccanismo affidabile per punte elicoidali da 1,5 a 13 mm.

Puoi scegliere tra tre versioni, con o senza batterie ricaricabili da 2 Ah.
Sono tutte ergonomiche, compatte e dotate di luce LED per illuminare la superficie di lavoro e facilitare ancor più l’utilizzo dell’attrezzo.

Trapano avvitatore a batteria

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 BASIC M-CUBE

Codice art. 570140800

NEL CARRELLO

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 Compact senza spazzole: design compatto, potenza al top

Un trapano avvitatore compatto (scopri di più >) con motore EC senza spazzole e a lunga durata. Non richiede particolari manutenzioni ed è progettato per limitare al massimo l’usura.

Il mandrino in metallo da 13 mm ha infatti ganasce di serraggio al carburo molto robuste che si innestano perfettamente nel codolo della punta. Inoltre il motore è dotato di protezione elettronica: in caso di sovraccarico, surriscaldamento o blocco puoi arrestarlo in anticipo evitando così eventuali danni.

Il design compatto, il peso contenuto e l’elevata ergonomia, rendono l’utilizzo di questo trapano avvitatore piuttosto semplice. Merito anche della spia LED sul blocco batteria che permette di illuminare al meglio le superfici. Il lavoro diventa così piacevole, senza alcuna fatica.

Trapano avvitatore a batteria

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT

Codice art. 570140800…

NEL CARRELLO

Trapani leggeri e potenti per forature di precisione e in totale sicurezza

Se la funzione avvitatore non ti serve ma cerchi un trapano leggero, dal design compatto e le prestazioni elevate, sei nel posto giusto.

Qui troverai due trapani dall’elevata affidabilità, progettati per agevolare il lavoro e ridurre al minimo lo sforzo.

Trapano BM 10-E-COMPACT: addio fatica grazie all’ottimo rapporto peso/potenza

Il punto di forza del trapano BM 10-E-COMPACT è il perfetto mix tra leggerezza e potenza. Il peso contenuto, la presa ergonomica e il formato compatto ne facilitano l’utilizzo, riducendo al minimo lo sforzo.

La velocità regolabile tramite controllo elettronico, invece, permette di adeguare la potenza del trapano a qualsiasi tipo di applicazione su alluminio, legno, acciaio inox o metalli vari.

Il mandrino autoserrante in metallo e il clip per cintura agevolano la manovrabilità e la facilità di impiego.

Inoltre la rotazione è doppia, oraria e antioraria, e, sostituendo le spazzole in carbone, la coppia massima viene raggiunta in entrambi i sensi di marcia.
La precisione dei fori è quindi sempre elevata e il lavoro sicuro.

Trapano elettronico BM 10-E COMPACT

Codice art. 07023270

NEL CARRELLO

Trapano BM 13-XE, con il pratico sistema di collegamento speciale tramite filo

Il trapano BM 13-XE è un concentrato di sicurezza, affidabilità e potenza. Dotato di un controllo continuo della velocità, possiede anche un pulsante di blocco per impedire il cambio accidentale.

Il suo ingranaggio planetario in metallo garantisce una trasmissione di potenza ottimale mentre il blocco del mandrino automatico impedisce all’utensile di scivolare.

Può avere anche spazzole aggiuntive in carbone, sostituibili facilmente grazie al comodo coperchio per la manutenzione.

Lo speciale sistema di collegamento permette inoltre di sostituire i cavi difettosi o collegare i più lunghi in pochi secondi.
Ed infine il manico supplementare con battuta di profondità garantisce una presa sicura anche a coppie elevate.

Trapano elettrico

Trapano elettronico BM 13-XE

Codice art. 0702321…

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento