Skip to main content

Il rumore è una fonte di inquinamento che può essere facilmente eliminata grazie al materiale fonoassorbente di cui sono composti pannelli e strisce. In particolare le strisce fonoassorbenti Würth possono creare un isolamento acustico nelle costruzioni in legno in pochi passaggi.

Isolamento acustico: perché è importante

L’isolamento acustico è fondamentale per raggiungere un buon comfort ambientale sia nelle abitazioni private che nei luoghi di lavoro. Con il termine inquinamento acustico si identifica un segnale di disturbo costituito da onde sonore percepite dal nostro orecchio come sgradevoli e fastidiose che influisce sul benessere delle persone.

In Italia l’isolamento acustico è regolato dalla Legge 447/1995 sull’inquinamento acustico e dal DPCM 5 dicembre 1997 che determina i requisiti acustici passivi degli edifici. Le norme stabiliscono le prestazioni minime di isolamento acustico che gli edifici devono avere, a seconda della loro destinazione d’uso (scuole, ospedali, residenze, ecc) e a seconda della provenienza del rumore (dal solaio, dai muri perimetrali, dal soffitto ecc).

Quali sono i principali materiali fonoassorbenti per edilizia?

Legno, lana di roccia, schiume sintetiche: bloccare i rumori dell’esterno è importantissimo per creare un ambiente accogliente e rilassante. Scopriamo i principali materiali fonoisolanti per l’isolamento acustico:

  • legno, materiale fonoassorbente elegante e ideale anche per  l’isolamento termico
  • sughero, per prestazioni di isolamento acustico elevate
  • lana di roccia, perfetta per isolamento acustico e termico a prezzo contenuto
  • feltro, utilizzato sopratutto per l’isolamento dei pavimenti
  • materiali sintetici spesso reperibili sotto forma di schiume

Con il profilo fonoassorbente sviluppato per le giunzioni di pareti-solaio nelle costruzioni in legno avrai una perfetta riduzione della trasmissione sia del suono propagato per via aerea che anche di quello trasmesso lateralmente attraverso le pareti.

Isolamento acustico nelle costruzioni in legno: vantaggi delle strisce fonoassorbenti

Il prodotto è interamente eco-compatibile, composto da materiali ecologici quali cartone ondulato e sabbia di quarzo
compressa all’interno, inoltre ha un funzionamento particolare rispetto alle soluzioni più comuni: trasforma le vibrazioni degli elementi dell’edificio, dovute alla trasmissione del suono, in micro-vibrazioni della sabbia.
Infine, separa il solaio dalle pareti nelle costruzioni in legno al fine di evitare che il rumore dal solaio possa essere trasmesso lateralmente attraverso le pareti stesse.

Il posizionamento è semplice, bastano chiodi, viti o adesivo per assemblaggi. L’utilizzo è possibile indipendentemente dai carichi di progetto agenti sugli elementi dell’edificio e non è necessaria una piastra di fissaggio angolare.

 

Tipo Lunghezza [mm] Larghezza [mm] Spessore [mm]
SonusStripe 50 1200 50 15
SonusStripe 60 60
SonusStripe 80 80
SonusStripe 100 100
SonusStripe 120 120

Resistenza a compressione max. 23 N/mm2
Classe di resistenza al fuoco B2

Esempi d’installazione delle strisce fonoassorbenti

  • Applicare lungo il perimetro delle pareti in costruzioni in legno in modo da separare le pareti e il solaio sottostante
  • Possibile posa su più strati
  • Posizionamento sicuro grazie a chiodi o viti

Profilo resiliente per l’isolamento acustico di case e strutture in legno

Con il profilo per isolamento acustico SOUND STOP a basso spessore avrai una riduzione dei rumori da
calpestio trasmessi per via strutturale. Il suo funzionamento si basa sul principio della separazione di elementi lignei a contatto tra loro tramite l’interposizione di un materiale che interrompe la propagazione delle vibrazioni e, di conseguenza, del rumore.

lunghezza [m] larghezza [mm] spessore [mm] confezione [m]
25 97,5 5 50

Caratteristiche

  • realizzato in EPDM rigido
  • resistente ai normali carichi presenti nelle strutture in legno
  • in grado di compensare le dilatazioni del materiale da costruzione
  • chimicamente molto stabile nel tempo
  • rapido da posare
  • pretagliato al centro per avere due misure con un solo prodotto

Area di applicazione

Costruzione di case in legno e carpenteria

Istruzioni

SOUND STOP si posa a secco, il fissaggio deve essere effettuato tramite graffe metalliche applicate ogni 40-50 cm

PROFILO PER ISOLAMENTO ACUSTICO SOUND STOP 5405975005
PROFILO PER ISOLAMENTO ACUSTICO SOUND STOP 5405975005

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.